- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 非接触温度計 オプテックスのおすすめ人気ランキング
非接触温度計 オプテックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新84件の「非接触温度計 オプテックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非接触 温度計 高精度」、「非接触温度センサー」、「非接触 温度計」などの商品も取り扱っております。
耐衝撃性に優れています。
水・粉塵などの過酷な環境に強いIP67防水設計です。
本体には抗菌樹脂を採用しています。
99点のデータが記録できます。
放射率
0.95 / 0.85切換(ディスプレイ切換)/(ε)補正
仕様
バックライト付
付属品
9V積層アルカリ乾電池×1個、クイックマニュアル
トラスコ品番
250-5631
材質
ABS樹脂(抗菌仕様)
質量(g)
約200(電池含む)
電源
9V積層アルカリ乾電池×1個
測定範囲(℃)
-30.0~200.0(表示:-40~220.0)
表示分解能
0.1℃
精度(℃)
読取値の±1.0℃
保護等級
IP67(JIS保護等級 7級相当)
照準
レーザマーカ(クラス2)PSc認証取得
保存温度(℃)
-10~60
機能
連続測定機能(ON / OFF切換)、上下限温度アラーム機能(LEDとブザー音 ON / OFF切換)、。データメモリ機能(99点)、バックライト、オートパワーOFF機能
材料
ABS(抗菌仕様)
応答時間
0.7sec. / 90%応答
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
160×44×42
測定波長(μm)
8~14
検出素子
サーモバイル
使用周囲温度(℃)
0~50
データメモリ(点)
99
使用周囲湿度
35~85%Rh(結露なきこと)
電池寿命
12時間(最大負荷・アルカリ乾電池使用時)
光学系
ミラー式/シリコンフィルタ
測定エリア寸法
Φ66.7mm / 1000mm
アズワン品番
1-5621-01
温度表示方式
デジタル
特性
防水
測定視野径(Φmm)
Φ25/300mm
温度計の種類
放射温度計(ハンディタイプ)
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
分解能(℃)
-30.0~+199.9/0.1、200~600/1
温度表示方式
デジタル
温度計の種類
放射温度計(ハンディタイプ)
優れた耐衝撃構造です。
輻射熱を考慮して耐熱性に優れたシリコンフィルターを採用しています。
音と光でお知らせ上下限アラーム機能付です。
99点データメモリー機能付です。
放射率
0.95、0.70
トラスコ品番
250-5622
質量(g)
200
電源
積層型9Vアルカリ乾電池×1本(付属)
測定範囲(℃)
0~500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44×42×160
温度表示
(最小)1℃
保護等級
IP67
比率
距離対測定範囲比(D対S)/14対1
温度表示方式
デジタル
特性
耐衝撃、防水
温度計の種類
放射温度計(ハンディタイプ)
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
耐衝撃性に優れています。 水・粉塵などの過酷な環境に強いIP67防水設計です。 本体には抗菌樹脂を採用しています。 99点のデータが記録できます。
材質
ABS樹脂(抗菌仕様)
寸法(mm)
160×44×42
質量(g)
約200(電池含む)
保護構造
IP67
電源
9V積層アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)
精度
-20.0~0.0/±3.0、0.1~+200/±2.0
照準
レーザマーカー(クラス2)
波長(nm)
8~14
検出素子
サーモパイル
光学系
ミラー式/シリコンフィルター
測定視野範囲(mm)
Φ25/300
記憶容量(GB)
99点メモリ
アズワン品番
1-5621-01-20
表示切替
℃/゜F切り替え
校正証明書
一般校正
1台
¥38,980
税込¥42,878
14日以内出荷
記録したデータを付属のUSBケーブルを介してパソコンに送受信でき、レポートフォームを利用して報告書の作成が可能です。
液晶部分はELバックライト付きです。
仕様
(測定視野)□30/1000mm(D:S=33:1)、(記録データ)35点メモリ(最大150点)
付属品
専用収納ケース・USBケーブル
寸法(mm)
56×38×182
質量(g)
約250(電池含む)
電源
単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
測定範囲(℃)
-30~600
測定精度
±3℃/-30.0~0℃、±2℃/0.1~200℃、±1%/200~600℃
再現性
±1℃
分解能(℃)
-30.0~199.9℃/0.1、200~600℃/1
照準
視野同軸レーザーマーカー(クラス2)PSc認証取得
機能
ホールド機能・最小/最大値表示機能・平均値表示・レーザーマーカー・バックライト
応答時間
0.5秒
測定波長
8~14μm
放射率補正
ε可変(0.3~1.20/0.01ステップ)
アズワン品番
1-9391-01-20
校正証明書
一般校正
1台
¥72,980
税込¥80,278
14日以内出荷
耐衝撃性に優れています。水・粉塵などの過酷な環境に強いIP67防水設計です。本体には抗菌樹脂を採用しています。99点のデータが記録できます。
仕様
光学系:ミラー式/シリコンフィルター●検出素子/波長:サーモパイル/8~14μm●測定精度:-20.0~0.0℃/±3.0℃、0.1~+200℃/±2.0℃●再現性:読取値の±1.0℃●照準:レーザマーカー(クラス2)●測定視野範囲:Φ25/300mm●バックライト付き●データ記録:99点メモリ●電源:9V積層アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)●保護構造:IP67●材質:ABS樹脂(抗菌仕様)●サイズ:160×44×42mm●重量:約200g(電池含む)●分解能(℃):0.1●距離係数(D:S):12:1●応答時間:0.5秒●最大/最小値表示:○●平均値表示:○●ホールド:○●レーザーマーカー:○●バックライト:○●メモリ:99データ●防滴・防水:IP67●電源:9V積層アルカリ電池×1本(テスト用付属)●★※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定範囲(℃)
-30~200
放射率
0.85・0.95
アズワン品番
1-5621-01-57
校正証明書
一般校正(中国語)
1台
¥39,980
税込¥43,978
14日以内出荷
耐衝撃性に優れています。水・粉塵などの過酷な環境に強いIP67防水設計です。本体には抗菌樹脂を採用しています。99点のデータが記録できます。
仕様
光学系:ミラー式/シリコンフィルター●検出素子/波長:サーモパイル/8~14μm●測定精度:-20.0~0.0℃/±3.0℃、0.1~+200℃/±2.0℃●再現性:読取値の±1.0℃●照準:レーザマーカー(クラス2)●測定視野範囲:Φ25/300mm●バックライト付き●データ記録:99点メモリ●電源:9V積層アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)●保護構造:IP67●材質:ABS樹脂(抗菌仕様)●サイズ:160×44×42mm●重量:約200g(電池含む)●分解能(℃):0.1●距離係数(D:S):12:1●応答時間:0.5秒●最大/最小値表示:○●平均値表示:○●ホールド:○●レーザーマーカー:○●バックライト:○●メモリ:99データ●防滴・防水:IP67●電源:9V積層アルカリ電池×1本(テスト用付属)●★※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定範囲(℃)
-30~200
放射率
0.85・0.95
アズワン品番
1-5621-01-56
校正証明書
一般校正(英語)
1台
¥39,980
税込¥43,978
14日以内出荷
液晶部分はELバックライト付きです。
仕様
(測定視野)□30/1000mm(D:S=33:1)、(記録データ)1点メモリ
付属品
専用収納ケース
寸法(mm)
56×38×182
質量(g)
約250(電池含む)
電源
単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
測定範囲(℃)
-30~600
測定精度
±3℃/-30.0~0℃、±2℃/0.1~200℃、±1%/201~600℃
再現性
±1℃
分解能(℃)
-30.0~199.9℃/0.1、200~600℃/1
照準
視野同軸レーザーマーカー(クラス2)PSc認証取得
機能
ホールド機能・最小/最大値表示機能・平均値表示・レーザーマーカー・バックライト
応答時間
0.5秒
測定波長
8~14μm
放射率補正
0.95/0.85/0.70切換
アズワン品番
1-9391-02-20
校正証明書
一般校正
1台
¥61,980
税込¥68,178
15日以内出荷
液晶部分はELバックライト付きです。
測定範囲(℃)
-30~600
校正証明書
一般校正(英語)
レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
185×46×143
電源
単4アルカリ電池2本
精度
±2%または±2(数値の高い方を適用)
電池寿命(時間)
連続使用14
温度表示方式
デジタル
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
-35~1600℃の広範囲測定が可能な放射温度計
microSDカード、USB出力でPCでのデータ管理が可能
高精度の距離:測定範囲比=60:1
暗所での測定に便利なバックライト付き
デュアルレーザーポインター
最大/最小/平均/温度差表示機能付き
見やすいカラー液晶表示
測定範囲(℃)
放射温度/-35~1600、k熱電対/-64~1400(使用するセンサにより異なります)
放射率
0.10~1.00可変可能(出荷時0.95)
付属品
携帯用ケース、USBケーブル、CDドライバー、microSDカード、取扱説明書、お試し電池
質量(g)
約400
電源
単3電池×2、連続使用約16時間(アルカリ電池使用時)
精度
放射温度±1.5%または±1.5℃どちらか大きい方、k熱電対±1%または±1℃どちらか大きい方
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
176×203×58
応答時間(秒)
約1
温度表示方式
デジタル
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
独自開発の新型サーモパイルセンサーの搭載により、高精度(±1℃)、高再現性(±0.3℃)、高速応答(0.8sec、95%応答)を実現 シンプル設計の放射温度計。 ツインレーザマーカ搭載で測定エリアが一目瞭然(HN/Nタイプ)。 コンパクト。簡単操作。 環境温度の急激な変化に伴う「温度ドリフト」の大幅減少で、短時間・高精度測定を実現。ワイドな測定範囲を実現。 アラーム音とマーカの点滅で、温度異常を即座にお知らせ。
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
40×170×36
応答時間
0.8sec以内(95%応答)
表示更新時間
0.4sec
レーザーマーカー機能付。オートパワーオフ機能付(約10秒)。見やすいブルーのバックライト機能付。
用途電気設備、機械の温度管理、点検
測定範囲(℃)
-50~500
付属品
取扱説明書、テスト用9V角型乾電池×1個
質量(g)
145(電池含む)
電源
9V角型乾電池×1個
測定精度
±4℃(-50~0℃)、±2%rdg、又は±2℃の大きい方(0~+500℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
36×134×88.5
分解能(℃)
0.1
放射率
0.95固定
サンプリング
1回/秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、10~95%RH(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
測定エリア寸法
12:1(120cmでΦ10cm)
温度表示方式
デジタル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.9MB)
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
コンパクトタイプ。
防塵・防水構造。
測定範囲が分かり易い、デュアルレーザーポイント機能付。
測定精度
0~550℃/±2%または±2℃(数値の高い方を適用)。-60~0℃/±2℃+表示温度×0.05℃
仕様
デュアルレーザーポイント、バックライト、放射率可変タイプ
質量(g)
180(電池含)
電源
単4アルカリ電池2本
測定範囲(℃)
-60~550
本体寸法(mm)
144×43×117
使用温度(℃)
0~50
測定方式
HOLD測定/LOCK測定
分解能(℃)
-9.9~199.9℃/0.1℃、それ以外/1℃
放射率
0.1から1まで調整可能(初期設定は0.95)
距離係数
D:S=12:1(D:距離、S:測定範囲直径)
電池寿命(連続時間)
14(レーザーポイント、バックライトOFFの場合/140)
防塵防水性能
IP54
モード
HIアラーム、LOWアラーム、最高温度、最低温度、最高最低温度差、平均温度
表示サンプリング(秒)
1
出力(mW)
1以内(JISクラス2)
レーザー波長(nm)
650(平均波長)
温度表示方式
デジタル
特性
防塵・防水
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
小型で軽量設計、ペン型放射温度計。測定物に触れずに、瞬時に温度チェックが可能。安全で衛生的。連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利。オートパワーオフ機能付き
用途食品の保存温度、表面温度管理に。機械や設備機器の点検に。
測定範囲(℃)
D:S(距離:測定範囲)=1:1
電源
LR44形ボタン電池2個
放射率設定範囲
0.95(固定)
応答速度
約1秒(90%)
放射率可変可能(0.10~1.00)
高確度D:S比=20:1
オートパワーオフ機能付(約60秒で自動的に電源OFF)
最大/最小/平均/温度差 Mode切り替え機能付
暗所での作業も容易なバックライト付
-60℃~+760℃までのワイドな測温範囲・最小分解能0.1℃
仕様
(レーザーポインター)JIS 6802(2005)クラス2レーザー製品、出力パワー1mW以下
付属品
単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、取扱説明書
質量(g)
約170.0(電池なし)
電源
単4型電池2本
測定範囲(℃)
-60~+760
精度
読み取り値の±2%または±2℃の、どちらか大きいほう
表示分解能
0.1℃(-9.9℃~199.9℃)それ以外は1℃
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
39×175.2×71.9
電池寿命(時間)
約16(連続使用、アルカリ乾電池使用時)
測定範囲(cm)
約30
応答速度
約1秒
レーザー波長(nm)
635~660
温度表示方式
デジタル
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
液晶部分はELバックライト付きです。
測定範囲(℃)
-30~600
校正証明書
一般校正(中国語)
単機能で使いやすい放射温度計です。測定対象物に触れることなく、衛生的・安全に温度が測れます。サークルタイプのレーザマーカのため、測定箇所の目安が容易に確認できます。-34℃から356℃までの温度レンジをカバー。放射率の3点切り替えが可能です。(0.95、0.70、0.30より選択)
測定範囲(℃)
-34~356
測定精度
±2.5℃または±2.5%rdgの大きい方:0.0℃以上/±(2.5℃+5%rdg)℃:0.0℃未満(条件)測定環境温度23±3℃、放射率0.95のとき
分解能
0.2℃:-9.9~199.9℃(奇数は切り上げ表示)、1℃:上記以外
応答時間
約1秒(90%応答)
測定波長(μm)
8~14
距離係数
D:S=約12:1(D=測定距離、S=測定領域直径)
検出素子
サーモパイル
温度係数
±0.2℃ /℃(条件)測定環境温度23±3℃以外のとき
放射率設定
0.95、0.70、0.30より選択
対象物に触れるなく-50℃~260℃の幅広い温度測定が可能なガンタイプの赤外線放射温度測定器です。空調、食品、料理を測定する温度計モードと表面温度を測定する表面温度計モードの機能が付いています。温度を測定すると自動的に測定値が記録され、記録された測定値を簡単に表示できます。(最大32個まで)。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。便利な電池残量表示機能付です。
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
-30℃から1550℃までの広い温度レンジをカバー。高温域も測定可能なので、使用用途が一気に広がります。
消費生活用製品安全法PSCマーク品です。放射率可変可能です。(0.01~1.00まで0.01ステップで設定可能)上下限警報機能付です。最高温度、最低温度、平均値、測定間温度差表示機能付です。
仕様
距離対測定範囲比(D対S):50対1
材質
本体:ABS樹脂
質量(g)
280
電源
積層型9V乾電池(6F22)×1本(付属)
測定範囲(℃)
-30~1550
温度表示
(最小)0.1℃
温度表示方式
デジタル
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
51×166×200
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)