- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- マスク
- 防毒マスク
- 面体 マスクのおすすめ人気ランキング
面体 マスクのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新540件の「面体 マスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「面体 重松」、「防塵マスク 全面」、「空気呼吸器面体」などの商品も取り扱っております。
用途によってフィルタを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。
フード付でアイピースに被さることなく止まり、視界の妨げになりません。
テーピングも簡単に出来るような形状になりました。
平らな所に無造作にマスクを置いても、アイピース面に触れないように設計されているためアイピースが傷つきにくくなりました。
フード付の使い捨て式防護服と併用しやすい構造です。
用途※フィルターは付いていません。
種別
防じん・防毒マスク
仕様
伝声器付
材質
エラストマー
質量(g)
360以下
国家検定合格番号
防毒マスク:TN450、防じんマスク:TM607(X3フィルタ)、TM634(X2フィルタ)
高性能フィルター内蔵の吸収缶を使用する直結式小型。全面形の防毒マスクです。ハイスコープV型面体採用で、高気密、広視界、軽量タイプ。伝声器付のため、マスク装着のまま会話や指示が行えます。
国家検定合格番号
第TN175号
仕様
しめひもゴムハーネスHV
種別
防毒マスク
区分
L3
質量(g)
500±30
タイプ
吸収缶2個使用タイプ
機能
伝声器
ダイオキシン類対策用
Lv2対応可能
適合吸収缶
RDG-5型・RDG-7型
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
粉じん防護用(ナイロン不織布製)透明曇り止めフィルムを使用していますので視界が広く作業が容易です。
材質
特殊不織布
面体はシリコン製で顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。また、傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアーな視界を確保します。RL3合格のろ過材を採用した全面形面体防じんマスクです。
用途ダイオキシン類の作業や放射性物質汚染区域内での作業に対応可能
アスベスト:石綿含有吹付け材の除去作業石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業
その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業
国家検定合格番号
TM373
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分2
ダイオキシン類対策用
レベル1対応可能
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
99.99
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
113
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
35
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
99.9以上
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
160以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
80以下
鳥インフルエンザ類対策用
対応可能
適合フィルター
2091
仕様
軽量型全面形面体
形状
全面形
色
グレー
区分
RL3
タイプ
取り替え式
粒子捕集効率(%)
99.9
排気抵抗(Pa)
37
材質(接顔部)
熱可塑性エラストマー
指定防護係数
10
のどの部分まで保護します。
形状
かぶり型防災面
材質
レンズ/PC(ポリカーボネート)、接顔体/シリコンゴム
アズワン品番
8-3022-04
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
下方視野が広いCX面体。S/M/Lサイズとあるので顔に合ったサイズを選べます。
顔へのフィット性を高める「二重ひれ」構造です。
密着性に優れ、有害物質の侵入を最小限に抑えます。
フード付で愛ピースに被さることなく止まり、視界の妨げになりません。
テーピングも簡単に出来るような形状になりました。
平らな所に無造作にマスクを置いても、アイピース面に触れないように設計されているためアイピースが傷つきにくくなりました。
種別
防毒マスク
仕様
伝声器付
材質
シリコーン
質量(g)
700以下
国家検定合格番号
防毒マスク:TN493、防じんマスク:TM649(T4フィルタ)、TM639(X3フィルタ)、TM650(X2フィルタ)
粉塵やほこり、塗料の飛沫などから顔を保護する簡易型かぶり面です。
透明部分がPET製のシールドになっています。
使用環境によっては、保護メガネやマスクなどを着用して使用してください。
1層の不織布なので息苦しくなることもなく、裾側もゆったりめに加工しているので快適にお使いいただけます。
用途塗装作業、粉塵の出る作業など
材質
(不織布部)ポリプロピレン、(シールド部)PET
色
(不織布部)白、(シールド部)透明
寸法(cm)
本体/(縦×横)約57×約39、シールド部/(縦)約20、(上辺)約18、(下辺)約11.5
目付(g/m2)
50
1袋(5枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
フィットチェッカー内蔵の軽量な全面形防塵マスク
用途建築物の解体等における石綿含有建材の除去作業に対応(区分2)
吸気抵抗(Pa)
115以下
粒子捕集効率(%)
99.99以上
排気抵抗(Pa)
45以下
適合
フィルター:RD-6
国家検定合格番号
第TM647号
質量(g)
412以下
区分
RL3
鳥インフルエンザ類対策用
対応可能
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分2
種別
取替式防じん
機能
伝声器
頭ひも
ゴムハーネスH-VI用
材質(面体)
エラストマー面体
ダイオキシン類対策用
レベル1対応可能
アズワン品番
1-9471-01
適合フィルター
RD-5型
指定防護係数
10
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
低濃度の粉じんが頭・顔・肩へ付着するのを防ぐための頭巾です。防水加工は施しておりません。
仕様
吸気口付、前ボタン式
その他
マスクは別売りです。
適合
併用可能マスク:ハイラック、1010A、1021R、1121R、1005、1111、1122RR等
適合マスク
ハイラック、1010A、1021R、1121R、1005、1111、1122RR等
ガラス部
セルロース系樹脂
アイピースが傷つきにくく、フード付防護服との併用を考慮した形です。
保護帽を被っても安定した装着感が得られ、伝声器の性能が向上しました。
視界を妨げない薄型フィルタL4Nを使用しています。
用途石綿除去作業:呼吸用保護具の区分2対応
ダイオキシン類対策用:レベル1対応
縦(mm)
190
横(mm)
158
粒子捕集効率(%)
99.9
吸気抵抗(Pa)
160以下
質量(g)
363
トラスコ品番
406-4445
種別
取替式防じん
区分
RL3
国家検定合格番号
TM440
機能
伝声器
材質(面体)
エラストマー面体
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分2
ダイオキシン類対策用
Lv1対応可能
適合フィルター
L4N
取扱説明書
指定防護係数
10
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
直結式防毒マスク。直結式小型防毒マスクは使用可能なガス濃度が1,000ppm(0.1%)以下ですが、直結式防毒マスクは10,000ppm(1.0%)以下と、限界値が高いのが特徴です。伝声器付きで会話や指示が可能
。柔らかい面体が特徴です。【国家検定合格第TN303号】
用途防毒マスク
仕様
直結式・全面形・伝声器付、しめひも:ゴムハーネスO型
適合
吸収缶(KGC-70型)、オプション(フィットテスター70型、マイティミクロン70型用-02)、しめひも(ゴムハーネスO型用)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-1K型<白>)
質量(g)
640以下
吸気抵抗(Pa)
50以下
排気抵抗(Pa)
50以下
二酸化炭素濃度上昇(%)
0.9以下/死積:360cm3以下
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、フィットしやすくなっています。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。
仕様
ダブルレンズ構造、防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可能
機能
メガネ併用可、マスク併用可、曇り止め加工、UVカット
形状
ゴーグル型
型
密閉型
材質(レンズ)
外側:ポリカーボネート、内側:アセテート
トラスコ品番
365-8562
質量(g)
176
タイプ
密閉タイプ
規格
ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色
クリア
材質(フレーム)
軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
レンズ厚さ(mm)
外側:2.0、内側:0.5
材質(バンド)
布・ゴム混紡
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
飛来物や粉末、飛沫などから顔面を保護する、かぶり型防災面です。
ヘッドバンドは頭の大きさに合わせて上下(13mmピッチ5段階)、頭囲(最大約65cmまで)調節可能です。
額部分にスポンジ素材を巻いているので、頭当たりが柔らかです。
用途飛来物、飛沫等からの顔面保護用として
形状
かぶり型防災面
材質
ヘッドギア部/ABS、シールド部/ポリカーボネイト、ヘッドバンド部/PP(ポリプロピレン)
材質(レンズ)
ポリカーボネート
質量(g)
250
シールド高さ(mm)
約185
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
適合頭囲(cm)
約52~65
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
顔全体を保護できるバイザー付です。
仕様
バイザー付
機能
(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能、メガネ併用可
形状
ゴーグル型
型
密閉型
材質(レンズ)
ポリカーボネート
トラスコ品番
488-9789
質量(g)
172
タイプ
密閉
規格
ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色
クリア
フレーム色
透明グレー
材質(フレーム)
軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
レンズ厚さ(mm)
2
材質(バンド)
布・ゴム混紡
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
視界を妨げない薄型フィルタ。キャップが不要なネジ込みタイプです。接顔部はダブルクッションで有害物質の浸入を防ぐ構造です。マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続具を使用。水も油もはじくろ過材を使用しています。マスクを装着した状態で、明瞭な会話ができる伝声器付きです。
国家検定合格番号
TM284
サイズ
M
粒子捕集効率(%)
99.9以上
質量(g)
170±10
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分3
ダイオキシン類対策用
レベル1対応可能
吸気抵抗上昇値(Pa)
350以下
材質(接顔体)
ニトリルブタジエンゴム
吸気抵抗(Pa)
140(-30~+20)
鳥インフルエンザ類対策用
対応可能
仕様
しめひも4点支持2本式
トラスコ品番
324-7937
種別
取替式防じん
区分
RL3
機能
伝声器
材質(面体)
ニトリルゴム面体
適合フィルター
L4N
取扱説明書
指定防護係数
10
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
新設計のアイピースによって、視野を拡大しました。
左右も広く視界が良好。
視野の面積が約1.3倍!
質量(g)
約335(サイズL実測平均値)
適合吸収缶
Xシリーズ、Tシリーズ
適合フィルター
Xシリーズ、Tシリーズ、外付けフィルタ品番:L2L・LL・SC、押え枠品番:#02785(LL)・#02788(CL)
適合
しめひも:50360、フィットチェッカー:R15×2、フィルタガード:X・T×2個
種別
取替式防じん・直結式小型防毒
国家検定合格番号
防毒マスク:TN520、防じんマスク:TM690(T4フィルタ)、TM667(T3+フィルタ)、TM666(X3+フィルタ)、TM689(X3フィルタ)
指定防護係数
50
耐衝撃性に優れた広視野のバイザーが顔や眼を飛来物から守ります。(バイザー部:ANSI Z87.1-2010 適合)、フェイスシールドは保護帽国家検定合格(飛来・落下)で飛来物から頭部を保護します。3M バーサフロー 電動ファン、3M アドフロー 電動ファンや3M 送気マスク用レギュレーターから送られた空気でヘッドギア内を陽圧に保ち、有害物質の侵入を防ぎます。製品のタイプ:ヘッドギア
トラスコ品番
795-6428
質量(g)
840
国家検定合格番号
保護帽国家検定合格品 飛来・落下用
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷