- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- 面取り・バリ取り
- 面取りカッター 120°のおすすめ人気ランキング
面取りカッター 120°のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新253件の「面取りカッター 120°」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「面取り 120°」、「面取りカッター 120」、「面取りカッター ロングシャンク」などの商品も取り扱っております。
刃数
3
切刃形状
その他
RoHS指令(10物質対応)
対応
アルミ・非鉄・プラスチック用のテーパーシャンクの面取りカッターです。
用途アルミ合金の加工
チタンコーティングによる長寿命化。
ビビリのない美しい面仕上げ。
一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材
アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
材質
SKH-51(ハイス)
面取角度
90°
切刃形状
その他
穴明きの120°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
刃数
1
先端角(°)
120
切刃形状
その他
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
面取り。
バリ取り。
さら座ぐり。
先端角(°)
90
材質
コバルトハイス(HSS-Co)
刃数
3
表面処理
ノンコーティング
面取角度
90°
切刃形状
3枚刃
穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。
材質
コバルトハイス(SKH55)
表面処理
TiNコーティング
適合被削材種
非鉄金属
面取角度
90°
切刃形状
その他
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
3枚刃タイプの120°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
刃数
3
先端角(°)
120
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
穴開タイプ。
ストレートシャンク。
OK-Cコート品となります。
用途非鉄金属の面取り作業
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
表面処理
OK-C(TiAIN)コート
TiNコ-ティング穴明きの120°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
面取り専用刃型形状を採用し、バリの少ない高速面取り加工が可能
刃数
3
表面処理
OKコート プレミアム
切刃形状
3枚刃
切刃形状
その他
ブレーカー付ハイスチップで切れ味抜群。
チップ交換式のため再研磨の手間要らず。
用途ボール盤、フライス盤用工具
刃数
1枚
適合チップ
TM32GUR HSS、TM32GSR HSS
切刃形状
1枚刃
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。穴開タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。
用途非鉄金属の面取り作業
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
溶製ハイス使用C面取り用カッター
材質
コバルトハイス
切刃形状
その他
切刃形状
その他
ボール盤などで使用できるチップ交換式面取りカッターです。
ブレーカー付きハイスチップで切れ味抜群です。
刃数
1
シャンク径(mm)
10
材質
鋼
仕様
【ロックピン】M-1
適合チップ
TM32GUR/TM32GSR
切刃形状
1枚刃
穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅等の面取り・バリ取り作業に。
表面処理
TiNコーティング
適合被削材種
アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
右刃・直刃・S軸柄付
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工
材質
SKH51
角度公差
(度・分)0/-30'