革たちのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
149件の「革たち」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レザークラフト カッター」、「革包丁」、「レザークラフト」などの商品も取り扱っております。
本体には曲線切りがしやすい斜刃(BKT-350P)が付いており、切り落としに便利な直刃(BKT-300P)が替刃として付いています。 握りやすいゴムグリップを採用しています。
用途皮革の裁断、革すきに最適。 刃幅(mm) 43 全長(mm) 140 刃長(mm) 50 材質(刃) 合金工具鋼 付属品 替刃(BKT-300P、BKT-350P)各1枚 トラスコ品番 385-7352 質量(g) 164 材質(グリップ) エラストマー樹脂 適合替刃 BKT-300P・BKT-350P
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

替え刃式皮たち。比類のない切れ味。刃は前後使える。
刃幅(mm) 43 トラスコ品番 360-7381 質量(g) 57.5 適合替刃・カッター 別たち替刃(XB56) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
599 税込659
当日出荷

高級刃物鋼に本刃付けした切れ味の良い皮たち包丁です。 長尺シートの溶接棒削りにもご使用になれます。
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穂岐山刃物 皮裁ち包丁 秀次「碧極上」刃幅39mm レザークラフトなどに。日本の熟練職人達によって作られた、切れ味抜群の使いやすい革用包丁 大正時代に生まれ、革職人、靴修理職人達を支えてきた革裁ち包丁 秀次。 国内のみならずアジア、アセアンの多くの国々でも愛され続けています。 青紙1号鋼を使用し、丹念に仕上げた刃は、抜群の切れ味と永切れを実現し、鋼と軟鉄を合わせた2層構造ならではの研ぎ易さも両立。また、使い手の力を確実に伝える朴の木柄は、使い込むほどに手に馴染んでいく魅力を持ちます。 職人の方だけでなくレザークラフトなどされている方にもおすすめです。
1本
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

革たち専用。 曲線切りに適した斜刃。
用途皮革の裁断、革すきに最適 刃厚(mm) 0.6 質量(g/パック) 41 適合本体 KT-2000GP 質量(g) 42 材質(刃) 合金工具鋼
1パック(3枚)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途布や革、ビニール、ゴム、パッキン、その他の材料の裁断に 全長(mm) 185 刃長(mm) 80 刃幅(mm) 36 刃厚(mm) 1.0 材質(柄部) ほうの木 材質(刃) 特殊刃物鋼(日立ヤスギ ハガネ青紙) 焼入硬度 HRC57~58° アズワン品番 64-7864-11
1本
3,490 税込3,839
当日出荷

皮を切る専用の包丁です。
用途レザークラフトに 仕上 磨き
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 360-7399 材質 合金工具鋼 質量(g) 35 刃幅(mm) 43 適合替刃・カッター 別たち 刃厚(mm) 0.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1ケース(3枚)
329 税込362
当日出荷

【特徴1 鋼の材質:ハイス鋼】鋼にはハイス鋼を採用し、カッターマットから受けるダメージにもかなり強くなりました。●【特徴2 刃先形状がバチ型】刃先の角は90度ではなく若干鋭角にし、革を切る時の視覚性とデザイン性を追求したバチ型になっています。●【特徴3 刃が左右対称】ボスハンとは”Both handed”のことで、両利き用という意味。これまでの革裁ちは使用者の利き手により左右選ぶ必要がありましたが左右対称に作ることでクリアし、どなた様でもお使い頂ける形になっています。●【特徴4 柄の材質:スモークドオーク】柄には『スモークドオーク(smoked oak)』を使用し、色、重さともに適度な重厚さがあります。まさにプロ必携の一本。切れ味、刃持ちが抜群で一度使い始めたらもう今までの革裁ち包丁には戻れません
用途レザークラフト 材質 柄:スモークドオーク 刃幅(mm) 平刀:30 柄長さ(mm) 約100 材質(刃) ハイス鋼 刃先長(mm) 約50
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

高芝ギムネの極薄刃が厚い革でも最高の切れ味を実現しました。革の裁断、カッターでは切れない厚い革に対応!。1:手仕上げの鏡面仕上げ刃で切れ味最高!。2:日立安来鋼青紙2号(最高級鋼)で錆びにくく 長寿命!
用途各種革製品の制作に。
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NTカッター革たち
切りやすさを追求した新感覚の革たちナイフ。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製ボディに握りやすいゴムグリップを採用。曲線の切り回しがしやすい斜刃と切り落としに便利な直刃つき。
用途皮革の裁断、革すきに 刃幅(mm) 43 全長(mm) 140 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 140×55×32 トラスコ品番 438-5225 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 118 刃長(mm) 50 刃厚(mm) 0.6 色(本体) 適合替刃 BKT-300P,BKT-350P
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

薄い刃を反らせて使う替刃式のスクレーパーです。 ピンポイントの作業から、刃幅いっぱいを使う作業まで力の入れ加減によって簡単に調節できます。 はがす、削るなどに。
刃幅(mm) 45
1個ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


白鋼を使用しています。 織物素材なども丸包丁で裁断すれば、ホツレがでにくくきれいに仕上がります。 片刃になっています。
1本
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はがす、削るなどの作業に。 水洗いもできるステンレス刃。 刃幅は25ミリ。 刃とグリップは丈夫な一体成型です。
刃幅(mm) 25 トラスコ品番 360-7402 種別 S型 全長(mm) 159 質量(g) 30 材質(刃) ステンレス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
339 税込373
当日出荷

1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)丸包丁
手に馴染む形状の丸包丁です。 刃付けは片刃になっているため定規を沿わせても使用可能です。
タイプ 片刃
1個
4,790 税込5,269
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

可動式ヘッドで刃の向きをコントロール。 スクレーパーとしても使える可動式ヘッドの裁ちナイフ。 ヘッドの向きが変えられるので、状況に応じた角度で使うことが出来ます。
用途切断用、剥がす作業やレザークラフトに 適合替刃 別たち替刃 関連資料 (1.19MB)
1個
849 税込934
当日出荷

古くなった塗装面の剥し作業、頑固なサビ・汚れ落し。 ハンマーで叩いての使用も可能。
幅(mm) 42 高さ(mm) 190 奥行(mm) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
369 税込406
当日出荷