靴下エイドのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
96件の「靴下エイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソックスエイド」、「医療用ゴムバンド」、「介護用マジックハンド」などの商品も取り扱っております。
プロト・ワン靴下エイド
靴下を履くお手伝い。靴下を本体の前方部にかぶせ中に足をいれてヒモを引いて使います。
材質 プラスチック(芯)・綿・綿パイル地・ナイロン他 質量(g) 70 長さ(cm) 70(ヒモ)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

アビリティーズ・ケアネットソックスエイド 先割れタイプ
無理のない姿勢で楽に靴下をはくことができます。 前かがみに腰を曲げることがなく、椅子に座りながら靴下をはける自助具です。 先割れタイプの内側には滑りの良い布、外側には滑りにくい布で覆われ、脚の出し入れがスムーズです。 3つに分かれた先端部で靴下の抜き差しが簡単に行えます。
性別 男女兼用 材質 PP、ナイロン、ポリエステル 質量(g) 100 タイプ 先割れ 全長(cm) 23 ひも長(cm) 約70
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

片手で操作できます。 独りで靴下を履くことが困難な方のための補助具です。
寸法(mm) 279×203×51 材質(本体) プラスチック アズワン品番 7-3033-01 ループ長さ(mm) (最大)760
1個
3,140 税込3,454
翌々日出荷

靴下を被せて引っ張り上げるだけで靴下が履けます。
材質 PP(ポリプロピレン) 長さ(mm) 本体:275、取っ手:110 質量(g) 約27 最大幅(mm) 148 アズワン品番 7-4946-01
1個
469 税込516
翌々日出荷

靴下を下敷きに着け、洗濯ばさみで靴下を挟むことで、つま先からかかとまで簡単に靴下を履く事ができます。
材質 (下敷き)PP、(洗濯はさみ)PP、(ヒモ)アクリル 寸法(幅W×高さH)(mm) (下敷き)230×310 ひも長(cm) (長)200、(短)20
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

材質 シャフト/アルミニウム、ハンドル・ヘッド/PP(ポリプロピレン)
1個
3,465 税込3,812
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

体の動きに制限があるために衣類装着が困難な方に便利です。 靴下・靴を脱ぐ時や靴べら、ドアの開閉などにも使用できます。
材質 プラスチック 全長(mm) 610 アズワン品番 7-3028-01
1本
3,450 税込3,795
12日以内出荷

滑らかな表面で、ストッキングを傷めにくいです。 商品画像はアズワン品番と併せてご確認ください。
適合 【ストッキング加圧力】30~40mmHg程度 材質 スチール(プラスチックコーティング)
1個
9,490 税込10,439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポケットサイズの折りたたみ式ボタン掛けで、片手でも簡単に使えます。 小さなボタンから大きなボタン用の2種類のフックがついており、ズボンのウエストのボタンも止められます。
材質 天然木(紫檀)・ステンレス・ウレタン塗装 折りたたみ時高さ(mm) 20 アズワン品番 7-1542-01 折りたたみ時幅(mm) 50 折りたたみ時長さ(mm) 120
1個
2,088 税込2,297
当日出荷


1巻(5.4m)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ひとりで背中に塗ります。背中など塗りにくい患部にも軟膏が濡れるようになります。ヘッド裏は孫の手になります。湿布もはがしたりにも使えます。
質量(g) 87 材質 (持ち手・スライダー・ヘッドベース)ABS樹脂、(ヘッド・孫の手・突起)エラストマー、(ハンドル)ステンレス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

清掃作業に最適です。 立ったままゴミが拾えます。 狭いところにも手が届きます。
用途ゴミ拾いなどに トラスコ品番 819-5479 材質 ハンドル/ヘッド:ABS樹脂、シャフト:スチール 質量(g) 150 幅×長さ(mm) 85×840
1本
509 税込560
当日出荷

アビリティーズ・ケアネットセラバンドミニパック
初めて試されたい方向けに。使いやすい1.5mの短いサイズ。
材質 天然ゴム 長さ(m) 1.5
1個
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリーンクロス伸縮リーチャー
日常作業を楽にする伸縮式のツールになります。 肘が思うように曲がらず不自由にされている方や車椅子をご使用で物まで手が届かない時など、物を引き寄せたり押したり、電気のスイッチやエレベーターのボタンを押したり、ページをめくる事などができます。 接触感染予防としても、ご使用頂けます。685mmまで伸ばして使用する事ができます。
用途日常作業の補助や接触感染予防などに。
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日常作業が楽になるツール 肘が思うように曲がらず不自由にされている方や車椅子をご使用で物まで手が届かない方におすすめの商品です。物を引き寄せたり、押したりする事が出来、接触による感染予防としてもご使用できます。リーチャーをご使用になることで日常の身の回りの作業が楽になります。
1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3つ爪で精密部品パーツ、小ネジもしっかりキャッチ。手の届かない、入らない所で大活躍!
用途手の届かない所・入らない所・使えない所 能力 (キャッチ)軽量部品など
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップを握ると、ものをはさむことが出来ます。膝や腰が悪い方、車椅子の方でも、自分で挟んで引き寄せることができます。 棚の高い場所や、家具の後ろなど、手の届かないところのものを掴むのにも便利です。高い窓のカーテンの開閉も便利です。
用途高い位置への商品の吊り下げ作業に。 先端寸法(mm) 120
1個
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツインブラシで階段や壁際などの掃きにくい場所もしっかりと掃けます。 Pタイル・木床・石材・コンクリート等屋内清掃に
全長(mm) 670~1035 エスコ品番 EA928AD-171 材質 柄:アルミパイプ、穂先:PP(両サイド)、PP・再生PET100%・馬毛・除電材(中央部) 質量(g) 230 毛丈(mm) 47 穂先(mm) 幅230
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷

柄が細くて持ちにくい時に。曲げ曲げハンドル付属のスポンジ。その他スプーンフォークなどにも使用可。
材質 ステンレス、ポリプロピレン 耐熱温度(℃) 120 厚さ(cm) 1.4
1個ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)