靴機械のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
134件の「靴機械」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコンリフト」、「建設用 リフト」、「石膏ボードリフト」などの商品も取り扱っております。
ALGRID セーフティスニーカー コーコス信岡ランキング1位
履き易いゆとりの4E巾広サイズを採用しています。 JSAA A種認定製品
用途普通作業用形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種材質(アッパー)合成皮革、メッシュ材質(ソール)EVA、ラバー(2層)標準質量(g/片足)約450(25.5cm)材質(先芯)鋼鉄甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
1足
4,798税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

電動ワイヤーアッパー UE-30 アサダランキング2位
ワイヤー式のため、急激な飛び出しが無く安全です。スピードコントローラーと手動による微調整が可能で精密作業ができる。100V電源なのでコンプレッサーも炭酸ガスも不要!。脚が無段階調整できるので、スロープなどでも水平ができる。水平レベルが内蔵されているので水平出しが簡単。
電源(V)100(50/60Hz)本体寸法(mm)1010×1030×1085(脚部開脚時)高さ(m)【最大】3.04、【最小】1.09昇降時間(秒)上昇:24、下降:23仕様無段階調整脚収納時寸法(mm)310×250×1075天板寸法(mm)745×435質量(kg)26(天板含む)最大積載荷重(kg)150(脚5点接地時)、120(脚4点接地時)トラスコ品番818-6857アズワン品番65-2353-65
1台
249,800税込274,780
当日出荷

ワイヤーリフター あげ太郎Jr 三陽機器ランキング3位
ワイヤーリフターは、軽量・コンパクトボディの18.6kg。(天板・ハンドルを含まない重量です) マンションや団地のベランダなど、せまい場所でも楽に運べて取り回しが簡単、 エアコン等の据付け作業がはかどります。 脚はワンタッチで折りたたみ可能。 軽量・コンパクトなためライトバンにも手軽に積込め、持ち運びに便利です。 エアコン等据付け作業に威力を発揮します。 リフターの昇降は、ハンドルを回す手動式。 外部動力が要らず経済的です。 しかもワイヤー連結方式により全シリンダーが同時に伸縮するため、 軽快なハンドル操作で荷台はスピーディに昇降します。 操作ハンドルはブレーキ付きなので、ハンドルから手を離しても 荷台はその位置で自動的にロックされます。 キャスター付きなので、マンションや団地のベランダなどせまい場所での 移動が楽になりました。
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×600最大荷重(N)(持上げ)686回転数(ハンドル)約28回転(最縮長~最伸長まで)操作力(N)(ハンドル)68.6/負荷686テーブル高さH~H1(mm)12
1台
209,800税込230,780
21日以内出荷

エアーリフター BBKテクノロジーズランキング4位
BBKテクノロジーズエアーリフター
●最高持ち上げ高4mのエアーリフターです。 ●市販のコンプレッサーでご使用頂けます。(3/4馬力以上 8気圧) ●炭酸ガスでの使用も可能。 但し、炭酸ガス用のレギュレータ(品番:RE-11-D)の接続が必要となります。 ●ホース、コントローラー、作業台テーブル、伸長止めチェーン付
寸法(mm)(作業台)450×720×15質量(kg)32本体寸法(mm)1500×1500×880(組立時)車輪100Φストッパー付使用カプラーCAL22-PB
1台
399,800税込439,780
翌々日出荷

ハンドリフター 足踏み油圧式 高揚程タイプ (早送り装置なし) TRUSCOランキング5位
高揚程タイプのため高所での作業に適します。
用途高所への荷物の運搬・昇降などオレンジキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
1台
74,980税込82,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

コントロールグリップで荷揚げ位置、停止位置を確認しながら操作でき、より正確に作業ができるようになりました。 ボンベも本体に取付けた状態で脚の折りたたみが可能。 狭い場所や工場内での移動が楽で簡単になりました。 ライトバンにも積込める約30kgfの軽量・コンパクトな折りたたみ方式で、抜群の機動性を生みます。 持上力は自重の5倍・150kgf!
用途空調ダクト据付工事、天井エアコン設置工事、電気配線工事、ガス・水道管配管工事、建築資材荷揚げ、照明器具の取付け、ディスプレイ装飾補助工事、X線カメラ及びレーダー取付け、看板・標識設置工事、ガラス取付工事、シャッター取付工事、アンテナ取付工事最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.97(9.9)最大荷重(N)(持上げ)1471構成部品シリンダ本体、コントロールグリップ+ホース、木製荷台、気圧レギュレータ、ボンベクランプ
1台
359,800税込395,780
32日以内出荷

ワイヤー式のため、急激な飛び出しが無く安全です。スピードコントローラーと手動による微調整が可能で精密作業ができる。100V電源なのでコンプレッサーも炭酸ガスも不要!。脚が無段階調整できるので、スロープなどでも水平ができる。水平レベルが内蔵されているので水平出しが簡単。
仕様脚部キャスタートラスコ品番818-6859電源(V)100(50/60Hz) 800Wキャスター脚部キャスター本体寸法(mm)1120×1220×1193(脚部開脚時)テーブル寸法(幅×長さ)(mm)435×745時間持ち上げ時間/上昇24秒、下降23秒収納時寸法(mm)330×230×1170高さ(m)【最大】3.13(延長アダプタ無)、3.26(延長アダプタ有)、【最小】1.19(延長アダプタ無)、1.32(延長アダプタ有)
1台
299,800税込329,780
当日出荷

カジュアル感覚で履きこなせるシャープなツートンカラーの安全スニーカーです。樹脂製先芯で軽々!。先芯のカップはサイズに合わせて全部で7型を使用。より痛くなりにくく、作業が楽に。耐油性ゴム底、軽量SPソールで衝撃吸収。抗菌防臭中底で気になる臭いにも対応。
用途軽作業用足幅4E形状ローカット種類セーフティーシューズ製法セメント方式材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)EVA、ラバー標準質量(g/片足)約315(25.0cm)機能軽量、耐油底、抗菌防臭中底材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
1足
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合皮、メッシュ材質(ソール)EVA、ゴム標準質量(g/片足)260(23.5cm)材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
1足
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

1台
299,800税込329,780
当日出荷

安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプエコノミータイプ動力源油圧足踏
1台
159,800税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

長谷川工業あげ太郎
炭酸ガス、コンプレッサーを利用した気圧式リフト。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×600
1台
599,800税込659,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

驚きの軽量感!。樹脂製のシングルメッシュを採用、布メッシュよりダイレクトに靴内の空気循環を促し、常に爽やかな靴内をキープします。歩行時の重心移動を考慮した超軽量ソール。
足幅4E形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定品材質(アッパー)合皮、メッシュ材質(ソール)EVA、ゴム機能軽量、通気性材質(先芯)樹脂甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
1足
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

軽くて履きやすいカジュアルスニーカーです。
形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)ナイロン、合成皮革材質(ソール)合成底標準質量(g/片足)200(23.5cm)機能軽量足幅3ERoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
1足
1,698税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

高揚程タイプのため高所での作業に適します。早送り装置付き。
用途高所への荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付オレンジ車輪取り換え:TJB-150C、TJBL-150C(自在ストッパー付)、TK-150C(固定)機能早送り装置付昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
189,800税込208,780
6日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。
仕様手動式
1台
73,980税込81,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

100V電源のみで動きます。 ワイヤーでの昇降のためはね上がりなどが無く安全。 撤去作業の時も安全に下降できます。 高さが約3.7mで様々なシーンで活躍。 段差やスロープもOK。 手動でも昇降ができます。
電源(V)100(50/60Hz)本体寸法(mm)1110×1110×1155(脚部開脚時)高さ(m)最大:3.75、最小:1.16昇降時間(秒)上昇:40、下降:35収納時寸法(mm)310×250×1135天板寸法(mm)745×435本体質量(kg)31(天板含む)最大積載荷重(kg)脚5点接地時:120(~3m)、100(3~3.5m)、80(3.5m~)、脚4点接地時:100(~3m)、80(3~3.5m)、70(3.5m~)トラスコ品番818-6858消費電力(W)800ケーブル長(m)4(リモコン)キャブタイヤコード(m)2.8
1台
359,800税込395,780
当日出荷

靴底に耐油性ゴム、インソールには防臭抗菌加工を施しています。 インソールはクッション性も良く、メッシュ加工なので履き心地も良く、靴本体も屈曲性があり作業し易いシューズです。 甲部に伸縮ゴムを使っていますので、脱ぎ履きし易くなっています。
用途飲食店、病院や学校の給食施設、食品加工工場など足幅3E材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)約240(26.0の場合)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(インソール)EVA甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
1足
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

履きやすく脱ぎやすいスリッポンタイプなのに、走っても脱げない工夫を採用。かかと衝撃吸収加工で疲れにくい!
用途一般作業に足幅3E形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合皮、ナイロンメッシュ材質(ソール)EVA、ゴム標準質量(g/片足)451.3(22.5cm)材質(先芯)鋼鉄甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
1足
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

軽くて履きやすいカジュアルスニーカーです。
形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)ナイロン、合成皮革材質(ソール)合成底標準質量(g/片足)200(23.5cm)機能軽量足幅3ERoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
1足
1,698税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)