音圧 測定器のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
109件の「音圧 測定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「音 圧計」、「デシベル 測定器」、「周波数測定器 音」などの商品も取り扱っております。
データホールド機能。オートパワーオフ機能(約5分)。時間重み付け特性切替[FAST(125ms)・SLOW(1000ms)]。バックライト機能。
用途身の周りの騒音測定、車のエンジン・マフラー音測定、工事現場の騒音測定などに。 周波数範囲 31.5Hz~8kHz 材質 ABS樹脂 質量(g) 約120 電源 単4形電池×3本 精度 ±2dB(1kHz) 分解能 0.1dB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 54×28×153 周波数特性 A特性 測定レベル範囲(dB) 30~130 関連資料 よくある商品Q&A 取扱説明書 (1.3MB)
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

騒音レベルを手軽にチェック。 【最高値ホールド可能】測定を開始してから、現在までの最高値をホールドすることができます。デジタル表示なので、読み取りが楽に行えます。 【持ち運びに便利】クッション付のケース付です。デジタル騒音計をしっかり保護したまま持ち運べます。 3段階の測定レンジで使用できます。 細かい設定は不要で操作が簡単です。
用途道路、建設現場、工場などの騒音の確認に。 仕様 最高値ホールド機能付 トラスコ品番 756-9751 質量(g) 150(電池含む) 電源 9V乾電池 1本 最小表示 (分解能)0.1dB 本体寸法(mm) 185×63×35 精度 ±1.5dB(94dB、1KHzにて) 周波数特性 A/C切替 周波数範囲(Hz) (応答)31.5~8K 測定レベル範囲(dB) 30~130 測定レンジ 30dB~70dB、60dB~100dB、90dB~130dB 使用温湿度範囲 0~40℃、10~90% 保管温湿度範囲 -10~60℃、10~75% 三脚取付ねじ 1/4インチ 応答速度 FAST(125ms)、SLOW(1s) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

簡単に操作できるデジタル表示の騒音測定器です。事務所、図書館、体育館などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風音防止の為のマイクカバーが付いています。騒音を測定した際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル騒音計。 材質 ABS樹脂 質量(g) 73 電源 単四乾電池×3本 精度 騒音/±2.0dB、温度/±1.5℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×30.5×144 分解能 温度/0.1 機能 高精度、高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、温度測定、最大・最小データを記録、 広い測定周波数範囲、動特性による周波数補正(時間重み特性 Fast/Slow)、オーバーレンジ表示、自動電源オフ機能 周波数特性 A特性 測定レベル範囲(dB) 騒音/35~135、周波数/31.5Hz~8kHz、温度/20℃~60℃ 電池寿命 60時間 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.6MB) ダイナミックレンジ 50dB
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

G特性音圧レベルの測定と同時に、1/3オクターブバンドの実時間分析を可能にした低周波音レベル計です。G特性周波数重み特性および1/3オクターブバ ンドフィルターは、国内・国外の規格に適合しています。本体はプリアンプ一体型1インチセラミックマイクロホンUC-24で校正されています。液晶表示、 操作キースイッチ、交流出力端子、シリアル通信端子、赤外線通信窓を備えています。
仕様 レベルトリガー機能。過負荷特性(オーバーロード)/表示フルスケールの上3dB。時間重み特性/F(FAST)(125m秒)、S(Slow)(1秒)、10秒 セット内容 本体、風防スクリーン、マイクロドライバー、通信ケーブル、三脚アダプター、ACアダプター、ACアダプター用電源コード、2P-3P変換アダプター、ハンドストラップ、取扱説明書、収納ケース、ソフトウェア(パソコン転送ソフト、パソコン転送ソフト取扱説明書、通信ケーブル(パソコン接続用)) 質量(g) 約900g(電池含む) 電源 単2形アルカリ乾電池×4、ACアダプター 適合規格 JIS C 1514:2002 クラス1、ISO7196:1995 表示 192×192ドット LEDバックライト付き液晶表示器。G特性音圧レベル計表示/数値表示:小数点以下1桁を含む4桁表示、表示更新周期1秒、分解能0.1dB、バーグラフ:横形、表示幅60dB、表示更新周期0.1秒、分解能 0.5dB。1/3オクターブ分析計表示/数値表示:小数点以下1桁を含む4桁表示、表示更新周期0.1秒、分解能0.1dB。バーグラフ:縦形、表示幅70dB、表示更新周期0.1秒、分解能 0.5。レベルタイム表示/内蔵メモリーに記録されたデータを選択し、時系列に表示、最 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×50×319 周波数補正特性 G特性、FLAT(デジタル方式) 測定周波数範囲(Hz) 1.0~500(マイクロホンを含む)。0.4~800(増幅器のみ) マイクロホン UC-24(プリアンプ一体形セラミックマイクロホン) レベルレンジ G特性音圧レベル計モード(表示レンジ60dB)。表示フルスケール140dB~100dB、10dBステップ5レンジ。1/3オクターブ分析モード(表示レンジ70dB) 測定機能 低周波音圧レベルの測定。低周波音圧レベル:平坦特性(DR:周波数範囲1~500Hz)。低周波音圧レベル:平坦特性(FLAT:周波数範囲1~100Hz)。G特性音圧レベル:LG。。1/3オクターブバンド実時間分析(分析私有は数範囲1~80Hz) 校正 内蔵発振器(20Hz正弦波)による電気校正 測定レベル範囲(dB) G特性43~143(過負荷3含む)。FLAT特性50~143(過負荷3dB含む)。1/3オクターブバンド 30~143(過負荷3含む)。(20Hz以上のバンドにおいて) 使用温湿度範囲 -10~+50℃ 湿度30~90%(結露しないこと) 電池残量表示 駆動用電池の消耗をグラフィカルに4段階で表示。メモリーバックアップ電池の消耗状態を、電源投入時に警告 出入力端子 波形記録用交流出力端子(DATA REC端子)。周波数範囲:1~500Hz、FLAT特性 端子形状:ピンジャック。出力電圧:1Vrms(表示フルスケール)。インピーダンス:約600Ω負荷抵抗:10kΩ以上。レベルレコーダー用交流出力端子(LEVEL REC端子)。I/Oメニューにて任意の1バンド(FLAT特性、G特性、または1/3オクターブバンドの中から1つ)を選択して出力。端子形状:ピンジャック。出力電圧:1Vrms(表示フルスケール)。インピーダンス:約 メモリー機能 マニュアルストア/表示中の測定結果を内蔵メモリーに記憶(記録数は200件)。オートストア/測定結果を連続して内蔵メモリーに記憶(記録数は6,000件) 電池使用時間(時間) アルカリ乾電池/約6 自己雑音レベル(dB) 1/3オクターブバンド(20Hz以上のバンド値)25以下。G特性 38以下。FLAT特性 45以下 演算項目 1)瞬時値/Lp。2)等価騒音レベル/Leq。3)最大音圧レベル/Lmax。演算時間設定/10秒、1分、5分、10分、15分、30分、60分、Free(Free=手動で演算が停止されるか、最大8時間まで)
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1 Hz~20 000 Hzまでの広帯域を計測。低周波音から騒音まで。 標準でオートストア機能を有し、タイマ機能や外部電源による連続測定が可能です。使い易さにもこだわり、わずらわしい作業を無くしました。画面は大きく見やすい3インチのカラー液晶。突然の降雨にも耐えうる防水性能をプラスしました。
仕様 【周波数重み付け特性】A、C、GおよびZ特性。【時間重み付け特性】F(速い)およびS(遅い)、I(インパルス)および10s。【演算(メインch)】時間重み付きサウンドレベル Lp、時間平均サウンドレベル Leq、音響暴露レベル LE、時間重み付きサウンドレベルの最大値 Lmax、時間重み付きサウンドレベルの最小値 Lmin、時間率サウンドレベル LN(05、10、50、90、95)を最大5個。【演算(サブch)】時間重み付きサウンドレベル Lp。【演算時間】10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間および手動で任意の時間を設定可能、オートストア時 最長1000時間 セット内容 本体、風防スクリーン、通信ケーブル(BNC-ピンコード)、SDカード(512MB/本体挿入済み)、カードリーダー(操作編)、収納ケース 寸法(mm) 76(W)×255(H)×33(D)(電池含む) 質量(g) 400 電源 単3形乾電池 (アルカリまたは充電池)4本または外部電源 測定レベル範囲(dB) A特性 25 dB~130 dB、C特性 33 dB~130 dB、G特性 43 dB~130 dB、Z特性 50 dB~130 dB、C特性ピークサウンドレベル 60 dB~141 dB、Z特性ピークサウンドレベル 65 dB~141 dB 測定周波数範囲 1Hz~20kHz
1台
4,390 税込4,829
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測定データの最大値・最小値を自動的にメモリし、測定後に呼びだすことができます。 AC信号出力端子付きで、記録を行うことができます。 周波数補正回路はA、Cのうちいずれかをスイッチで選択できます。
仕様 AC出力信号:1Vrms/フルスケール。測定範囲(dB):32~130。分解能(dB):0.1 付属品 テスト用電池(006P 9V)×1個、調整用ドライバー、風防スポンジ 本体寸法(mm) 232×54×34 表示 4桁LCD表示 動特性 FAST(125msec.)、SLOW(1sec.) 周波数範囲 31.5Hz~8kHz アズワン品番 1-5817-01
1個
26,700 税込29,370
当日出荷

LAN端子の搭載により通信機器との接続を強化し、騒音測定業務の可能性を広げます。 最新JIS規格に対応 JIS C 1509-1:2017、JIS C 1516:2020 環境騒音の測定方法を規定したJIS Z 8731:2019に沿った十分な機能を備えております。 直観的かつ分かりやすいユーザインタフェースを備え、使いやすさを追求。 最大4チャンネル同時測定が可能。 校正履歴を内部でデータ管理・閲覧、SDカード保存が可能 防水性はIP54(マイクロホン部を除く)突然の降雨などによる故障を低減 オプションで周波数分析に対応
仕様 外部機器への基準信号出力(周波数/出力レベル)1kHz/バーグラフ上限-6dB 付属品 キャリングケース×1、ウインドスクリーン WS-10×1、ウインドスクリーン脱落防止ゴム×1、ストラップ×1、単3形アルカリ乾電池×4 寸法(mm) 83.5×34.5×258 質量(g) 400 出力 交流出力/出力電圧:出力レンジ上限において1Vrms(実効値)、直流出力/出力電圧:出力レンジ上限において2.5V、25mV/dB、※直流出力と交流出力の同時出力が可能 電源 単3電池×4本、外部電源入力端子およびUSB端子への給電 適合規格 計量法普通騒音計/JIS C 1516:2020 クラス 2、IEC 61672-1:2013 class 2、JIS C 1509-1:2017 クラス 2、ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 2、CEマーキング/EMC指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013、低電圧指令 Directive 2014/35/EU EN 61010-1:2010/AI:2019、UKCAマーキング、VCCI クラスB マイクロホン 型式/感度レベル(代表値):UC-52/-33dB 機能 バックイレース機能の実施時から、指定時間遡ったデータを演算から除外(OFF、1、3、5秒)、Autoストアモード、波形収録と併用不可 データ出力 瞬時値:Lp、演算値:Leq、Lmax、Lmin、Lpeak、連続出力間隔:100ms(0.1s) 通信方式 RS-232C通信、USB通信、LAN通信 測定機能 選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて、最大4つのチャンネル(Mainチャンネル、Sub1~Sub3チャンネル)を同時に測定可能 校正 音響校正器NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を調整する。校正履歴を最大30件管理し、SDカードに保存が可能 コンパレータ 指定したチャンネルが設定レベルを超えた場合に、コンパレータ出力がONになる(最大入力電圧24V、内部抵抗約480Ω、許容損失300mW) 使用温湿度範囲 温度:-10~50℃、湿度:10~90% RH(結露のないこと) 防塵防水性能 IP54(マイクロホン部は除く) サンプリング周期 Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak:20.8μs(サンプリング周波数48kHz)、LN:100ms 表示更新周期 1s 周波数重み付け特性 A、CおよびZ特性 型式承認番号 第TS231号(指定音響校正器:NC-72B、NC-75) 自己雑音レベル(dB) A特性/19以下、C特性/27以下、Z特性/32以下、G特性/なし 時間重み付け特性 F(速い)、S(遅い)および I(インパルス)(※2NX-43EXが別途必要) 補正機能 ウインドスクリーン補正機能、拡散音場補正機能 バーグラフ表示 上限/70dB~130dBを10dB刻みで設定可能、下限/20dB~60dBを10dB刻みで設定可能 データ形式 CSVファイル 入力レンジ 自動切り替え 保存データ種類 内部メモリ(最大1000データ組)、SDカード(SDカード容量による) 出力レンジ バーグラフ上限に連動、または70dB~130dBを10dB刻みで設定可能 更新周期(ms) レベルグラフ/バーグラフ:100
1台ほか
229,800 税込252,780
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷

使いやすさを集結。リオンの騒音計NL-42は計測を最大限サポート。 騒音計NL-42は使いやすさにこだわり、計測中にマニュアルを確認しながら…というわずらわしい作業を無くしました。画面は大きく見やすい3インチのカラー液晶。突然の降雨にも耐えうる防水性能をプラスしました。
仕様 【レベルレンジ切替器】なし(ダイナミックレンジ 113 dB)。【ストア】マニュアル手動で1アドレスずつ測定結果を記録。【波形収録】ファイル形式 非圧縮波形WAVEファイル セット内容 本体(機能拡張プログラムNX-42EXインストール済)、単3電池×4、防風スクリーン、通信ケーブル(BNC-ピンコード)、SDカード、カードリーダー、収納ケース、騒音計検定証(又は基準適合証) マイクロホン 型式→UC-52、感度レベル→-33 dB 測定機能 選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて下記項目を同時測定 測定レベル範囲(dB) A特性 25 dB~130 dB、C特性 33 dB~130 dB、Z特性 38 dB~130 dB、C特性ピークサウンドレベル 55 dB~141 dB、Z特性ピークサウンドレベル 60 dB~141 dB 測定周波数範囲 20 Hz~8 kHz
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

信頼性の高い計量法(平成27年施行)、IEC 61672-1 に適合 数々の機能を満載したハイコストパフォーマンス騒音計ながら使いやすさを追求 しかもシンプル操作、高性能、ワイドレンジに対応、延長ケーブルはBNCコネクタ(別売AG-2000シリーズ)
質量(g) 360(電池含む) 出力 (AC)バーインジケータ上限値にて:0.707Vrms/F.S(ノーマルレンジ)、2.236Vrms/F.S(ワイドレンジ)、(DC)バーインジケータ上限値にて:2.5V/F.S、10dBあたりの電圧変化量:0.25V 電源 単3形乾電池×2本(付属)、または外部電源(別売PB-7090) 測定項目 Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak、LN(L-high、L5、L10、L50、L90、L95、L-low、L-ave) 本体寸法(mm) 78×263×47 表示 LEDバックライト付液晶半透過型124x64ドットマトリックス、数値およびバーインジケータによる測定値表示、各種演算値のリスト表示およびトレンドグラフ表示、日付および時刻、計測時間、各種機器の状態表示 測定時間 手動、任意設定(199h59m59s(max)) レベルレンジ 20~90dB、30~90dB、40~100dB、50~110dB、60~120dB、70~130dB(ノーマルレンジ)/40~120dB(ワイドレンジ) 測定レベル範囲(dB) 26~135(A特性) 電池寿命(連続時間) 約8時間(LR6アルカリ電池使用、23℃/バックライト消灯時/RS-232C・USB非使用時) 負荷抵抗 10kΩ以上 周波数重み付け特性 A/C/Z 表示更新時間 数値表示:1s、バーインジケータ:0.1s、トレンド画面:0.2s RoHS指令(10物質対応) 対応 直線動作範囲(dB) 100(ワイドレンジ)、80(ノーマルレンジ)
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DSPによる独自のレベル検出アルゴリズムを実現。ノイズや不要反射の影響を排除し、安定した計測が可能。本体1台に2つのセンサを接続可能。異なる種類のセンサを選択できるため、1台でレンジの異なる2ヶ所の測定が可能。microSD(TM)カードにログを記録。せき式流量計機能を標準装備。主要用途及び使用例装置内タンクの液体・紛体レベル管理。湖・沼・河川の水位レベル計測。せき式流量計測。
仕様 距離測定範囲:0.3~60m(センサ仕様により選択)、表示(mm):1、データ更新周期:約2秒(センサ仕様により異なる)、センサ指向角(音圧半減全角):12~22°(センサ仕様により異なる)、電源・電圧:AC100~240V±15% 消費電力10VA、各チャンネル4点 AC250V:5A(リレー接点) 4-20mA電流出力 分解能 1/4000(最大負荷抵抗600Ω)、1200m以内)、RS-232C(伝送距離:10m以内)、質量:1.8kg 材質 ABS 構造 IP66相当 精度 ±0.25%F.S.(±3cm) 表示 LCD表示(バックライト付き) チャンネル数 2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 176×84×237 周波数 10~60kHz(センサ仕様により選択) 測定対象 液体・紛体 使用周囲温度(℃) -20~70 外部メモリー microSD(TM)カード アズワン品番 61-0173-73
1個
99,980 税込109,978
31日以内出荷

ハンディータイプのローコスト版 A/C特性・FAST/SLOW切替に対応。 MAX/MINメモリ機能付 最大値を固定表示するMAXホールド機能付 オートオフ機能付 バックライト付 三脚に取付可能 【A/C特性・FAST/SLOW切替とは】 人間の聴覚に近く、一般的な騒音測定に用いられる「A特性」、衝撃音など低い周波数成分の多い音圧レベルの測定に適した「C特性」の両方に対応。 また、人間の耳の応答時間に近い測定値が得られる「FAST」特性(時定数:125ms)と、変動する騒音の平均レベルの測定値得られる「SLOW」特性(時定数:1s)の切り替えが可能。
用途交通、住宅、工場、機械の騒音測定 付属品 風防スクリーン、取扱説明書、収納ケース、調整用ドライバー、9V型乾電池×1個 表示 3.5桁LCD表示(バックライト付) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約62×188×32(風防スクリーン、ボタン部分を除く) 分解能 0.1dB 周波数特性 A特性/C特性 使用温湿度範囲 0~+50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 周波数範囲 31.5Hz~8kHz 測定モード FAST(時定数 125ms)/SLOW(時定数 1s) 保存温湿度範囲 -10~+60℃、10~75%RH(但し、結露のないこと、電池含まず) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (5.9MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

学校・研究所、工場などの簡易測定に。スイッチひとつで簡単操作。
質量(g) 200(電池含む) 外形寸法(mm) 54×34×232H 電源 006P(9V)電池1個、調整用ドライバー、防風スクリーン、取扱説明書、保証書 精度 ±1.5dB 表示分解能 0.1dB 外部出力 AC出力のみ(フルスケール時1Vrms) 周波数特性 2レンジ(A特性/C特性)、タイムウェイトFAST(125ms)SLOW(1秒) 電池寿命(時間) 約60 測定レベル範囲(dB) レベル:32~130dB 周波数 31.5Hz~8kHz レンジ切替 3段階(Lo:32~80dB Med:50~100dB Hi:80~130dB) 使用温湿度範囲 0~40℃ 10~90%RH
1個ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

音の振動数を手軽に測れる測定器 おんさや試験管笛などの、音の振動数を手軽に測ることができる測定器です。手動で増幅率を調整することで、大きな音でも小さな音でも精度よく測定することができます。音圧測定を利用するとおんさの周りの音の干渉のようすなどを10段階で測定することができます。 鼓測定値のホールド機能付き。 鼓鼓外付マイク入力を活用して応用実験にも使えます。
測定範囲 振動数:100.0~999.9、1000~9999Hz 、音圧:10段階レベル表示 精度 ±0.1%(100.0~999.9Hz) 、±0.2%(1000~3999Hz)、±0.5%(4000~9999Hz) 寸法(mm) 130×80×35 内蔵マイク 小型コンデンサーマイク 電源 単3乾電池2個(別売) 機能 増幅率調整、ホールド機能、外付マイク入力
1個
13,000 税込14,300
4日以内出荷

小野測器音響校正器
音圧レベルや騒音レベルを正しく測定するためには、測定の前後に騒音計の指示値を確認する必要があります。 音響校正器は、サウンドレベルメータ(騒音計)が正確な値を指示していることを点検および維持するために用います。 音響校正器の方式には、スピーカ方式とピストンホンがあり、 発生する音圧レベルや周波数が異なります。 JIS C 1515,IEC 60942 の規格で定められおり、性能により、 クラス1・クラス2などに分類されます
周囲温度(℃) -10 ~ 50 (結露なきこと) 相対湿度(%RH) 25 ~ 90 (39 ℃ 以上の露点を超える周囲温度、湿度を除く) 静圧(kPa) 65~108
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
45,100 税込49,610
翌々日出荷

暗所でも見やすい有機ELディスプレイ搭載。片手で楽々ボタン操作。音響校正器NC-75を使用した自動校正機能を搭載、校正作業が簡単に。USB Type-Cコネクタを搭載、NL-28で測定したデータをPCでCSVファイルにて取得可能。107 dBの広い直線動作全範囲を有し、30~137 dBの騒音レベルをレンジ切り替えすることなく測定可能
仕様 ●ストア:手動で測定の開始を行い、演算終了時にLeq、LE、Lmax、Lpeakを同時に算出し、内部メモリに記録。ストアデータはリコール画面にて確認することが可能。(記録データ数 内部メモリ/最大200組、測定時間/1分、5分、10分、1時間)●マイクロホン感度レベル(代表値):-33 dB(re.1 V/Pa at 1 kHz)●演算値:時間平均サウンドレベル、音響暴露レベル、時間重み付きサウンドレベルの最大値、ピークサウンドレベル●演算周期:Lp、Lmax、Lpeak/20.8 μs(サンプリング周波数 48 kHz)、Leq、LE/1 s●瞬時値:時間重み付きサウンドレベル●電源、動作時間(23℃、測定状態):単3形乾電池×2本、アルカリ乾電池/約9時間、ニッケル水素充電池/約9時間(※使用環境や測定条件、電池の製造元や種類、品番などにより動作時間は変わります) 付属品 ウインドスクリーン WS-14 ×1、ウインドスクリーン脱落防止ゴム ×1、ストラップ ×1、USB保護カバー(USBC-3C) ×1、単3形アルカリ乾電池 ×2 寸法(mm) 50×34×200 質量(g) 160 適合規格 計量法普通騒音計、JIS C 1516:2020 クラス 2、IEC 61672-1:2013 class 2、JIS C 1509-1:2017 クラス2、CEマーキング、EMC 指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013、RoHS 指令 Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018、UKCAマーキング、中国版RoHS 表示 1.5インチモノクロ有機ELディスプレイ解像度/128×128、数値更新周期/1s、バーグラフ更新周期/100 ms マイクロホン UC-52 測定機能 選択された時間重み付け特性にて以下の演算値を周波数重み付け特性AおよびCにてすべて同時に測定(ただし、LpeakはC特性のみ測定可能) 校正 音響校正器 NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を自動または手動で調整する(校正履歴を内部で最大999件管理し保存可能※自動校正では、音響校正器NC-75/NC-74のみ使用可能) 測定レベル範囲(dB) A特性/30 ~137 、C特性/36 ~137 、C特性ピークサウンドレベル/65 ~140 使用温湿度範囲 温度/ー10 ℃~50 ℃、湿度/10 % ~90 % RH(ただし結露のないこと) 周波数重み付け特性 A 特性、C 特性 自己雑音レベル(dB) A特性/24 以下(代表値22 )、C特性/30 以下(代表値28 ) 測定周波数範囲 20 Hz~8 kHz 時間重み付け特性 F(速い)、S(遅い)
1台
169,800 税込186,780
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使いやすさを集結。計測を最大限サポートします。 騒音計NL-52は使いやすさにこだわり、計測中にマニュアルを確認しながら…というわずらわしい作業を無くしました。画面は大きく見やすい3インチのカラー液晶。突然の降雨にも耐えうる防水性能をプラスしました。
セット内容 本体(機能拡張プログラムNX-42EXインストール済)、単3電池×4、防風スクリーン、通信ケーブル(BNC-ピンコード)、SDカード(本体挿入済み)、カードリーダー、収納ケース、騒音計検定証(又は基準適合証) 寸法(mm) 約250(H)×76(D)×33(D) 質量(g) 約400 (電池含む) 電源 単3形乾電池 (アルカリまたは充電池)4本または外部電源 測定レベル範囲(dB) A特性 25 dB~130 dB、C特性 33 dB~130 dB、Z特性 38 dB~130 dB、C特性ピークサウンドレベル 55 dB~141 dB、Z特性ピークサウンドレベル 60 dB~141 dB 使用温湿度範囲 温度:-10 ℃~50 ℃、湿度:10%~90%RH (ただし結露のないこと) 測定周波数範囲 20 Hz~20 kHz データ記録件数 内部メモリ:最大1000データ組、SDカード:SDカードの容量による
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロガー機能付デジタル騒音計で、最大値・最小値ホールド、バックライト機能、バーグラフ表示など機能満載です。 ●USBケーブルを使用してパソコンと接続することでデータロガーとして音環境のモニタリングができます。
付属品 単4電池×4、キャリングケース、USBケーブル、風防、ソフトウェア 寸法(mm) 264×63×29 質量(g) 250 規格 IEC61672-1 TYPE2適合 電源 単4電池×4 精度 ±1.4dB 周波数範囲(Hz) 20~8000、周波数補正A、C メモリー 64000データ 測定レベル範囲(dB) 4レンジ(30~90/50~110/70~130/30~130)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

Laserliner(レーザーライナー)騒音計 サウンドテストマスター
本体に測定音量16000データを記録できるデータロガー機能付き騒音計。操作も簡単。測定、記録、転送がワンタッチ操作。数値とバーグラフで素早く明快に測定値をデジタル表示。パソコンとの連動性に優れ、数値データもその場でスムーズに転送。
用途自動車・鉄道・航空機などの走行音・エンジン音。工場での機械音・作業音。建築・土木・。工事現場での騒音。住宅街での生活音。公共・商業施設での音量調査。鳥の鳴き声・虫の声などの自然音。 付属品 保管兼用キャリングケース、純正品検査証、コンタクトカード、シリアル番号国内登録済タグ(本体貼付)、単四乾電池×6本、PCソフトウェア、転送ケーブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×35×245 表示分解能 0.1dB RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 (周波数重み付け)A特性/C特性、(時間重み付け)FAST/SLOW 周波数帯域(Hz) 31.5~8000
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷