- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 音声案内
- 音声標識のおすすめ人気ランキング
音声標識のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新109件の「音声標識」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「録音再生キット」、「USB人感センサー」、「スピーカー録音」などの商品も取り扱っております。
人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。
材質
ABS樹脂
トラスコ品番
416-8101
質量(kg)
0.6(乾電池除く)
電源
単3電池×4本(別売)
連続使用時間(時間)
約1200
録音時間
(最大)10秒
音量(dB)
0~80
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
340×45×100
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
センサー(受動型赤外線検出方式)による音声発生装置と標識を組み合わせた製品で、
5ヶ国語の音声で注意喚起や案内の内容を、通行中の外国人に向けて効果的に伝えることができます。
また、録音再生機能を使えば固定音声以外のメッセージをご自身で吹き込むこともできます。
切替スイッチにより5ヶ国語(日本語・英語・中国語・韓国語・フランス語)音声を適宜切り替え可能です。
8個の切替スイッチは左から日本語・英語・中国語・韓国語・フランス語、予備1、予備2、録音再生となります。
発生させる音声の切替スイッチを付属のマイナスドライバーでONにして下さい。
固定音の音声標識と録音再生の2モードで使用できます。検知エリア内に人が入ると赤外線センサーが反応して、女性の声でメッセージを伝えます。
表示内容
立入禁止
材質
ABS樹脂
トラスコ品番
463-3431
質量(kg)
1.2
色
ライトグレー
高さ(mm)
450
奥行(mm)
69
間口(mm)
300
電源
単3電池4本(付属)
録音時間
約20秒(最大)
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
人の動きにセンサーが反応し、メッセージを自動で呼びかけ!案内、警告、販売促進など様々なシーンでご使用頂けます。自分で音声の録音とパソコンから音声ファイル(MP3)を本機へコピーが可能となりました。音声調節3段階です。
再生モード切替。複数メッセージ録音。USB-TypeC、乾電池対応です。取付簡単クリップ式です。ACアダプター出力5V1A以上(別売)を使用しコンセントまたはモバイルバッテリーからの電源供給が可能です。
用途安全・防犯対策。案内・誘導。注意喚起。販売促進。
仕様
センサー付き音声案内セット
付属品
本体、専用ケース、専用カバー、スポット感知カバー、専用ケース取付けクリップ
質量(g)
60
電源
micro USB Type-Cを接続。IoT機器対応のモバイルバッテリー(低電流)または USB ACアダプター出力5V1A以上を使用しコンセントからの電源供給が可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×23×90
使用環境
屋内専用
録音時間
540秒
音声圧縮形式
MP3形式
再生形式
1音声をリピート再生・全ての音声をリピート再生
音量調節
3段階
メモリ容量(MB)
4
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
録音再生機能が付きました。状況に応じてスイッチを切り替えるだけで、固定音と録音再生の2モードで使用できます。
材質(本体)
ABS樹脂
付属品
電池、単管取付金具
質量(kg)
1.2(電池含む)
センサー
焦電型遠赤外線
使用電池
単3電池×4本(DC6V)
電池寿命
1日平均100回作動で1ヶ月
録音時間
20秒
音量(dB)
75
人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)店舗・事務所等での設置に最適な伸縮スタンド付きです。
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。
材質
トークナビ本体:ABS樹脂、伸縮スタンド:スチール・プラスチック
質量(kg)
7.73
高さ(mm)
(伸縮スタンド)680~1100
電源
単3電池×4本(別売)
寸法(Φmm)
(伸縮スタンド)305
連続使用時間(時間)
約1200
録音時間
(最大)10秒
音量(dB)
0~80
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
340×45×100
固定音の音声標識と録音再生の2モードで使用できます。検知エリア内に人が入ると赤外線センサーが反応して、女性の声でメッセージを伝えます。
表示内容
足もと注意
材質
ABS樹脂
トラスコ品番
463-3458
質量(kg)
1.2
色
ライトグレー
高さ(mm)
450
奥行(mm)
69
間口(mm)
300
電源
単3電池4本(付属)
録音時間
約20秒(最大)
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
薄型デザインで機器の省スペース化に貢献
省スペース設計、奥行きわずか19.9mm
薄型ながら最大87dB(at 1m)
特殊な工具なしに前面から簡単に設置できます
信号入力の切替で減音できる機能を搭載しています
SDカードを使用してメッセージの書換えができます
質量(kg)
0.1±10%
使用温度範囲(℃)
-10~+50(湿度85%以下)
消費電力(W)
(最大)3.5
防塵・防噴流 保護特性記号
IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ)
電圧許容範囲(V)
DC10.8~26.4
オフィス、店舗、施設、工場、さまざまな現場を音声でサポート!。人感知センサーが人の接近を感知し、録音した音声を流します。人感知センサーをOFFにすれば、録音された音声を繰り返し再生します。約90秒の音声を2種類録音でき、スイッチひとつで切り替えられます。録音ボタンを押し、マイクに向かって音声を吹き込むだけで簡単に録音できます。本体横スピーカーから音が出るので、物の裏に置いても音が遮られることがありません。本体前面スペースに案内やお知らせの表示シールを貼ることができます。
用途受付・ロビー、公共施設、工場、ATM・サービス窓口、店舗に。
付属品
ACアダプタ、取扱説明書(兼保証書)
質量(g)
約400
電源(V)
DC5
消費電力(W)
3(最大)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
155×113×77
AC電源アダプタ(V)
AC100(50/60Hz)
使用環境温度(℃)
0~40(結露なきこと、雨露が直接かからない場所)
録音時間
最大約90秒×2チャンネル/センサーOFFで連続再生
アズワン品番
64-8861-77
センサー感知範囲
約2m/上下左右 各45°/ON・OFF可能
音声出力
2W(最大)
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
コーンに取り付けて手軽に使えます。
移動・設置が簡単です。
用途コーンに 881-86 トークナビ2を取り付ける為の金具です。
セット内容
タッピングビス4×10(1本)、ボルトM10×10(1本)
材質
鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)
100×120×39.4
質量(g)
100
トラスコ品番
745-0982
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
オフィス、店舗、施設、工場、さまざまな現場を音声でサポート!。人感知センサーが人の接近を感知し、録音した音声を流します。人感知センサーをOFFにすれば、録音された音声を繰り返し再生します。約90秒の音声を2種類録音でき、スイッチひとつで切り替えられます。録音ボタンを押し、マイクに向かって音声を吹き込むだけで簡単に録音できます。コードレス(乾電池使用)・小型・軽量設計。コンパクトボディで電源不要だから、設置場所を選びません。盗難防止用フック付き(Φ0.5mm以下の金属ワイヤ適合)
用途受付・ロビー、公共施設、工場、ATM・サービス窓口、店舗に。
付属品
取扱説明書(兼保証書)
質量(g)
約90(電池除く)
消費電力(W)
2(最大)
電源
単3アルカリ乾電池×4本(電池別売)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×65×30
使用環境温度(℃)
0~40(結露なきこと、雨露が直接かからない場所)
録音時間
最大約90秒×2チャンネル/センサーOFFで連続再生
アズワン品番
64-8861-78
センサー感知範囲
約5m/上下左右 各45°/ON・OFF可能
音声出力
1W(最大)
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
人感センサー+アナウンス+BGMミキシングで効果の高いアピールができる音声POP「呼び込み君」です!
BGMは録音済みの2曲から選べます。
声を録音して再生できます。
BGM+録音した音声を同時に再生することも可能です。
頭出し再生、エンドレス再生が簡単、完全自動。
ボリューム調節可能(BGMカード部分と直接録音部分の2か所)
材質
ABS樹脂
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
209×150×82
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
仕様
本体のみ
サイズ
100×340×45mm(背面突起除く)
材質(本体)
ABS樹脂
電源
単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)
音量
ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方))
電池寿命
連続使用時間1200時間
保存温度範囲(℃)
-10/50℃
録音時間
最大10秒間
使用場所
屋内・屋外(乾電池使用時)
録音方式
本体内蔵マイク/ライン入力
防水性
防雨構造
動作温度範囲(℃)
-10℃/40℃
検知エリア
約50°(約3m)
1個
¥14,000
税込¥15,400
当日出荷
仕様
<音声案内機+直径48.6mm用単管取付専用クランプセット>
付属品
固定用ボルト(M10×12):2本
材質
鉄(クロメートメッキ)
サイズ
100×340×45mm(背面突起除く)
材質(本体)
ABS樹脂
電源
単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)
音量
ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方))
電池寿命
連続使用時間1200時間
保存温度範囲(℃)
-10/50℃
録音時間
最大10秒間
使用場所
屋内・屋外(乾電池使用時)
録音方式
本体内蔵マイク/ライン入力
防水性
防雨構造
動作温度範囲(℃)
-10℃/40℃
検知エリア
約50°(約3m)
1個
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)建設現場など単管パイプを使用している場所への設置に最適な単管取付クランプ付きです。
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。
材質
トークナビ本体:ABS樹脂、単管取付金具:スチール
トラスコ品番
416-8135
質量(kg)
1.47
電源
単3電池×4本(別売)
寸法(Φmm)
(単管取付クランプ)48.6
連続使用時間(時間)
約1200
録音時間
(最大)10秒
音量(dB)
0~80
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
340×45×100
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)壁面に取り付けする事が出来る、取付金具付きです。
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。
材質
トークナビ本体:ABS樹脂、壁面取付金具:スチール
トラスコ品番
416-8119
質量(kg)
1.07
電源
単3電池×4本(別売)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
(壁面取付金具)50×224×39
連続使用時間(時間)
約1200
録音時間
(最大)10秒
音量(dB)
0~80
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
340×45×100
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
人感センサーで人を検知して警告や注意情報を音声でガイド。標準音声メッセージ10音声を内蔵 独自の音声の録音が可能。付属の磁石やシールで簡単設置 音量は3段階調整可能。注意喚起など簡潔なメッセージに対応(録音時間:約30秒)
用途工事・作業の案内。注意喚起。店舗の販促。子育て・介護
セット内容
本体、検出角度調節シール、金属プレート
寸法(mm)
約85×50×40
質量(g)
約70
形式
音声:WAV,MP3(標準10音声内臓)
電源
単4乾電池3本(最大1年待機可能)、micro USB Type-B ※アダプター別売
メモリー
10音声+録音時間約30秒
色(本体)
白色
音量(dB)
最大約80
取扱説明書
(0.39MB)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
人感センサーで人を検知して警告や注意情報を音声でガイド。標準音声メッセージ10音声を内蔵。独自の音声や無料のオプション音声を簡単に設定可能。付属スタンドで向きや角度の調節が可能。音量は2段階調整可能
用途工事・作業の案内。注意喚起。店舗の販促。子育て・介護
付属品
本体、スタンド、設置用ビス、microSDカード(4MB)、USBケーブル
寸法(mm)
約60×25×95
質量(g)
約70
電源
単4乾電池3本(最大3年待機可能)、micro USB Type-B ※アダプター別売
音量
最大約90dB
色(本体)
白色
取扱説明書
(0.39MB)
音声
WAV、MP3(標準音声内臓)
容量(MB)
microSDカード:最大4
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
人感センサーで人影を感知して、音声を自動再生する音声POPです。
人を感知するとSDカードにコピーした音声データを自動再生します。
センサー検知範囲は約1.8mで、適度な距離で感知、再生できます。
SDカードをセットして電源・音量ダイヤルを回すだけの簡単操作です。
10秒の音声データを1日50回再生した場合、約6ヶ月間使用できます。
本体を覆うケースは紙製なので、とても軽量です。
白い印刷のないスリーブが付属し、販売ページよりスリーブのトムソンデータ(Illustrator形式(ai))のダウンロードが可能です。
Illustratorソフトでスリーブのデザインをすることができます。
仕様
●スロット:SDメモリカード。●対応メディア:32GBまでのUSBメモリ、SDカード・SDHCカード※SDXCカードには対応していません。●対応メディアファイルシステム:FAT、FAT32。●対応オーディオフォーマット:MP3、 WMA、 WAV。●センサー検知方式:人感センサー。●センサー検知範囲:約1.8m。●電源:単三乾電池 ×3。●連続使用期間:約6ヶ月※10秒の音声データを1日50回再生した場合の目安。●スピーカー:8Ω 0.5W※音量:60~76dB(20cmの距離)。●セット内容:本体、白無地スリーブ、SDカード(128MB)、単三乾電池(テスト用) ×3
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷