- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- 釘
- 頭なし 釘のおすすめ人気ランキング
頭なし 釘のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新106件の「頭なし 釘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「両 釘」、「.釘」、「隠し釘」などの商品も取り扱っております。
頭なしの仕上釘です。
材質/処理
鉄/電気亜鉛メッキ
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
0.6
長さ(mm)
25
太さ(mm)
1.5
材質
鉄
表面処理
塗装
頭部
ケーシング
胴部
ストレート
入数
約1470本
断面が円形で側面が円筒になっている頭なしピンです。
ピン径の公差がプラス目のm6になっています。
用途穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに使用。
材質/仕上
S45C(生)
タイプ
A種
種類
平行ピンA種m6
襖椽の打ち付けにお使いください。
錆びにくいブロンズメッキ仕上げになっています。
寸法(mm)
38
1パック(1250本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
適合機種
TA-255シリーズ、HA-55シリーズ、TA-225シリーズ
分類
仕上釘
軟質壁材、天井ボード・厚板化粧合板などすべての接着施工の仮止めに!
クロメート釘で施工仕上がりを、より一層美しくいたします。
極細釘を使用しておりますので跡が目立ちません!
ハーネスボードの配線の組み立てを素早くできます。
ストッパーが付いているので、釘の打ち込みの深さが一定になります。
用途ハーネスボードの組み立て
材質
ニッケルメッキ銅
色
シルバー
深さ(mm)
(最大打込み)15.7
固定方法
打ち込み
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。
仕様
平頭
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
60
質量(g/パック)
60
頭部
平頭
胴部
ストレート
箱単位の販売です。
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献いたします。
仕様
エコボックス入
材質(フランジ)
アルミ
材質(シャフト)
鉄
材質
ステンレス
頭部
平
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
スチール
寸法(mm)
本体:Φ0.5×L32
質量(g)
80
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷