頭につけるライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
89件の「頭につけるライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘッドライト 日本製」、「頭につける懐中電灯」、「夜釣り ヘッドライト 明るさ」などの商品も取り扱っております。
軽量コンパクト設計装着時の負担が少ない軽量タイプ! 角度調整機能下方45度の角度調整が可能! 点灯モード切替機能用途に応じた点灯モード切替可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。 電球の種類 LED 付属品 ゴムバンド×1本,単3形乾電池×1本 材質 ABS樹脂 質量(g) 本体:51(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×30×38 保護等級 IPX5 光源 センター:SMD 3030×1灯、サイド:SMD 3528×2灯 使用電源 アルカリ単3形乾電池×1本 使用電池 単3形乾電池×1本 使用環境温度(℃) -5~40 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 全点灯時:100、センター点灯時:60、サイド点灯時:40 明るさ 全点灯時:100ルーメン、センター点灯時:60ルーメン、サイド点灯時:40ルーメン 防水保護等級 IPX5 点灯時間 センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間 照射方式 ノーマル&ワイド 最大点灯時間 センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
9,498 税込10,448
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

明るさを100Lm、350Lmの2種類に調整できるLEDヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に 材質(本体) アルミニウム合金 照光方式 投光 本体質量(g) 109 全光束(Lm) 強:350/弱:100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 64×45×44 保護等級 IPX7 光源 LED 使用電池 単四電池×3(別売) 点灯方式 強/弱 光源色 電源タイプ 電池式 耐水性 IPX7 色(本体) 明るさ(Lm) 強:350/弱:100 照射角 90° 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 照射距離(m) 34 取扱説明書 連続点灯時間(時間) 強:1.3/弱:7 最大点灯時間 強:1.3時間/弱:7時間
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

テープ式COB採用・スリムなデザイン 広角に照射(120°)高照度COB350ルーメン! XPELEDビーム搭載150ルーメン2WAY切替仕様
セット内容 Type-C USBケーブル 材質 ウレタンゴム、アクリル、樹脂 質量(g) 230 出力(W) 10 バッテリー リチウムイオン 使用電池 専用充電池 バッテリー電圧(V) 3.7 充電時間(時間) 約4(充電中/赤色点灯、充電終了/緑色点灯) 電源タイプ 充電式 バッテリー容量(mAh) 1200 明るさ(Lm) COB強光:350、COB弱光:150、XPE強光:150、XPE弱光:60 防水保護等級 IPX4:防滴仕様 電球の種類 LED 点灯時間(時間) COB強光:約3、COB弱光:約5、XPE強光:約4、XPE弱光:約8
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくいため作業しやすい。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 全光束(Lm) 150-75 材質 本体:ナイロン、ABS、レンズ:PC 質量(g) 60(電池別) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 690×400×440 保護等級 IPX3 光源 3W COB LED 使用電池 単四電池×3(別売) 点灯方式 強/弱/点滅 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 75~150 照射角 107.8度 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 防水保護等級 IP-X3 照射距離(m) 約22 取扱説明書 (1.6MB) 電球の種類 LED
1台
599 税込659
当日出荷

Li-ion バッテリで明るく照らす!。高輝度LED 一灯。ライト部7 段階角度調整可能!
バッテリー電圧(V) 14.4/18 連続使用時間(時間) 約17時間(14.4V/3.0Ah)、約7.5時間(14.4V/パワ軽)、約20時間(18V/3.0Ah)、約8.5時間(18V/パワ軽) 連続使用時間(分) 約1020(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)。約450(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)。約1200(18V/3.0Ahバッテリ使用時)。約510(18V/パワ軽 バッテリ使用時) コード長さ(m) 1.2 能力 照度2000ルクス以上(100ルーメン)(光源より先方約1m) 適合バッテリー リチウムイオン(BL1430、BL1415、 BL1830、BL1815) 質量(kg) 0.09(ヘッドライト部)、0.17(バッテリホルダ部 バッテリ除く)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可動ヘッドでライトの角度調整ができます。 3点式ヘッドバンドで頭部にしっかり固定 集光レンズでリング照射 明るさ20ルーメン 防水保護等級 IPX4(防まつ形) 連続使用時間は約40時間 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
ベルト幅(mm) 25 本体質量(g) 約67(電池別) 保護等級 IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間) 明るさ10%まで:約40(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約62×56×62(ヘッドバンド除く) 光源 白色系LED3個(LED交換不可) 使用電池 単4形乾電池3本(別売) 電源タイプ 電池式 光束(Lm) 約20 照射距離(m) 約20 取扱説明書 (1.23MB) 電球の種類 LED
1個
859 税込945
当日出荷

サブ赤色搭載、コンパクトヘッドライト。 小型軽量のボディで最大120ルーメンの出力、7.5時間の連続点灯が可能。 サブライトで赤色の点灯も可能。 High/Eco /サブ赤色の3段階照射でEcoモード時は25時間の連続点灯。 可動式ヘッドで角度調整可能。
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品 すべり止めヘッドバンド、テスト用電池 質量(g) 69 電源 単3アルカリ電池×1本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約60.0×31.0×41.0 保護等級 IP64 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 約120~3 照射距離(m) 最大約63 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 約7.5~70 落下耐久(m) 1
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB充電で使用できる首掛けのLEDライトです。 ヘッドライトのように両手を使えて便利で、しかもマグネット脱着式なので、離して使用することもできます。 調光も2段階で明るさも選べます。 LEDは左右独立スイッチなので、片方のみの点灯も可能です。 USB充電式で、バッテリーを搭載していますので、モバイルバッテリーなどでの充電が可能で使いやすい。 首掛けアームも照射角度調整ができますので、上下に約70度の範囲で照らす位置を調整できます。 防水規格もIPX4を取得してます。
全光束(Lm) 先端スポットLED:約200 仕様 クリップ部分:マグネット内蔵、寿命回数:約500回の充放電可能
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

明るさが500LmのLEDヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に 電球の種類 LED 材質 ABS 寸法(mm) 230×75×50 質量(g) 125(電池含まず) 全光束(Lm) 強:500/弱:150 保護等級 IP44 使用電池 単3形乾電池×3(電池別売) 点灯方式 強/弱/点滅/OFF 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 強:500/弱:150 照射距離(m) 約128 取扱説明書 連続点灯時間(時間) 強:4時間/弱:14時間/点滅:6時間 最大点灯時間 強:4時間/弱:14時間/点滅:6時間
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

旧モデルPH738からのマイナーチェンジで、明るさ、点灯時間ともに向上。 高出力の明るさ400ルーメンでありながら重さわずか99gの軽量設計で首の疲れを軽減。
用途夜間作業、暗所作業 電球の種類 LED 明るさ(Lm) スポット-ハイ:400、スポット-ロー:65、ワイド-ハイ:85、ワイド-ミドル:45、ワイド-ロー:20 電源タイプ 充電式 点灯時間(時間) スポット-ハイ:9、スポット-ロー:14、ワイド-ハイ:6、ワイド-ミドル:12、ワイド-ロー:22 照射距離(m) 110 保護等級 IP44 ブラック 材質 ABS、ナイロン 耐衝撃性 2m
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

シンプル&コンパクト スイッチ長押しで、赤色LED点灯! 長さ調整可能な伸縮バンドでしっかりフィット。 角度(約60°)が変えられる。明るさ約60LM。 3モード点灯:電源スイッチを押すたび点灯モードが切り替わります。
電球の種類 LED 材質 ABS樹脂 電源 単3アルカリ乾電池1本(別売) 本体質量(g) 42(電池含まず) 保護等級 IPX4 使用電池 単3形乾電池×1本(別売) 電源タイプ 電池式 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 約30×64×40 アズワン品番 64-5132-59 明るさ(Lm) (ハイモード)約60、(ローモード)約20 防水保護等級 IPX4相当 点灯方法 ハイモード、ローモード、赤色LED(スイッチ長押し) 点灯時間(時間) (ハイモード)約4、(ローモード)約10、(赤色LED)約8 最大点灯時間 (ハイモード)約4、(ローモード)約10、(赤色LED)約8
1個
999 税込1,099
当日出荷

ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト バランスモデル 単3アルカリ電池3本使用で最大480ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯 後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能) 80°可動式ヘッドで角度調整可能 ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP テスト用電池付属
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 明るさ(Lm) 480~55 連続点灯時間(時間) 約8~40 照射距離(m) 最大約116 防塵防水性能 64 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【ヘッド部】約69.1×40.7×33【電池BOX】約84.8×53.8×30.4 質量(g) 207 落下耐久(m) 2 付属品 すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池 電源タイプ 電池式 使用電池 単3アルカリ電池×3本(付属)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

電源 単4形アルカリ乾電池(3個)付属 使用電池 単4形乾電池×3本(付属) 電源タイプ 電池式
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 長時間照射モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。最大700ルーメンの高出力 15時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は93時間の連続点灯。点灯パターンの設定が出来る機能を新搭載 スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。50°可動式ヘッドで角度調整可能。スイッチロック機能(後部認識灯のみ)。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)。GH-103RG 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品 シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ 適合 スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF 質量(g) 324 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 69.1×47.6×41.8 使用電池 リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売) 防塵防水性能 IP65 電源タイプ 充電式/電池式 光束(Lm) 最大:700 明るさ(Lm) 光源(約)700~110 照射距離(m) 最大:(約)171 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 15~93 落下耐久(m) テスト:2
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き。最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2301 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品 すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池 適合 スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off 質量(g) 223 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 73.1×52.8×38.8 使用電池 単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売) 防塵防水性能 IP64 電源タイプ 充電式/電池式 光束(Lm) 最大:470 明るさ(Lm) 光源(約)470~60 照射距離(m) 最大:(約)227 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 8~52 落下耐久(m) テスト:1
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

着け心地の良い高品質シリコンゴムを採用した約70gの軽量設計ヘッドライト。
用途ワークアウトやアウトドアはもちろん、作業ライトとしても幅広く活躍します。 全光束(Lm) 約350(最大時) 電源タイプ 充電式 付属品 USB Type-C 充電ケーブル 質量(g) 70 センサー 赤外線センサー(スイッチにて切り替え可) 点灯方式 COB High → COB Low → XPE High → XPE Low (モードボタン1回押し) / 点滅モード (モードボタン長押し) 電源 USB充電 防水仕様 生活防水 サイズ フリーサイズ 電球の種類 LED
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ビームをフォーカス調節できます。ホワイトLEDとサブ赤LEDを備え、緊急時にはSOS信号を点滅させます。頭を90度下に回転できます。
電球の種類 LED 仕様 防滴仕様(IP×4) トラスコ品番 413-9810 幅(mm) 27 高さ(mm) 50 質量(g) 110 奥行(mm) 43 電源 単4形アルカリ乾電池(3個)付属 全光束(Lm) 5-80 保護等級 防滴仕様(IPX4) 使用電池 単4形乾電池×3本(付属) 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 5-80 照射距離(m) 15(低モード時)~56(高モード時) 点灯時間 約8時間(高モード時)~約175時間(低モード時) 最大点灯時間 約8時間(高モード時)~約175時間(低モード時)
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

ヘルメット、布帽子に取り付け可能。角度が自由に調節できます。(調整範囲90°以内)。下部に角度調節用の突起付き。上部に雨除けひさし付き。驚異の明るさ20000mcd。プッシュボタン式で操作が簡単。連続点灯約10時間。モニター電池2個付き。
電球の種類 LED トラスコ品番 795-7033 質量(g) 約32(電池込約37) 定格消費電力(W) 0.3 全光束(Lm) 約13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72×56×22(クリップ除く) 使用電池 ボタン電池CR2032(2個) 連続点灯時間 約10時間(ボタン電池新品2個使用時) 光度(mcd) 約20000 光束(Lm) 約13 アズワン品番 61-3429-73 LED寿命(時間) 約50000 RoHS指令(10物質対応) 対応 直下照度(Lx) 約146 クリップ長さ(mm) 約35
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ワイド・スポット照射が自在に調整可能なヘッドライトです。ヘッド部は、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバックアップモードに移行します。ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能を搭載しています。
付属品 専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー) 保護等級 IP67 使用電池 専用充電池(Li-ion) 電源タイプ 充電式 電球の種類 LED
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)