- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- ヘルメット
- 頭部 冷却のおすすめ人気ランキング
頭部 冷却のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新104件の「頭部 冷却」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「頭 保冷剤」、「冷却キャップ」、「冷感ヘッドバンド」などの商品も取り扱っております。
トラスコ品番
125-8413
材質
PVA、ナイロン、ポリエステル、綿
長さ(mm)
475
幅(mm)
50
色
ブルー
質量(g)
35
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
炎天下での作業やアウトドアなどにとっても便利。直射日光から頭部を守る。水を含ませて帽子の中に入れ使用。凍らせて使用すればさらに冷たさ実感。冷感が弱くなったら水に浸して繰り返し使用できる。子どもから大人まで使用可能。
用途ひんやりシート、冷却シート、暑さ対策として。
質量(kg)
0.02
色
ブルー
混率(%)
外側:ポリエステル(クールマックス)100% 中材:ベルオアシス30%、アクリル30%、レーヨン20%、ポリエステル20%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×210×5
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
新たにリフレクター(光を反射)を追加装備し、日差しの熱を遮断して冷たさ持続!。高温や無風で過酷な作業環境でも、気化熱を利用して後頭部の熱を下げるアイテムです。後頭部の冷却・前頭部の汗取り・ヘルメット内の汚れ防止の一枚三役を兼ねます。スポーツにも、お役立てください。抗菌、防臭、超給水性繊維を使用。水洗い後、繰り返し使用可能。後頭部の冷却効果は、約10秒のスピード吸水で2~3時間効果が持続。
トラスコ品番
405-3516
材質
ポリエステル製メッシュ、超吸水性繊維
色
ブルー
サイズ
フリー
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
トラスコ品番
115-3078
材質
外生地:ポリエステル(クールマックス)100%、内材:ベルオアシス30%、アクリル30%、レーヨン20%、ポリエステル20%
色
ブルー
質量(g)
29.5
縦(mm)
210
横(mm)
210
1枚
¥969
税込¥1,066
当日出荷
おでこにフィットし、しっかり冷却できる、3連構造のベルトタイプ。持続時間30~90分。
洗える専用カバーつき。おでこ周りサイズ約48cm~66cmまで対応できる大人・こども兼用サイズ。
【送風機内蔵ヘルメットがさらに進化!】。業界初 棒体外に熱気を排気(OUT)+棒体内に外気を吸入(IN)切り替えファンモーターを採用!。より風を取り込めるように通気口カバーの形状を変更しました。また、以前に比べ風量がアップし、騒音が少なくなりました。帽体内に外気を吸入(正転)&帽体外に熱気を排気(逆転)できるファンモーターを採用!(稼働時間:約8時間)。悪臭の発生を抑えるため、ハンモックテープ・汗止め・アゴヒモにそれぞれ消臭加工素材を採用!。ひさしは透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きづらくなっています。取り換えも簡単にでき、また紫外線も99.9%カットします。
用途飛来物・落下物用。墜落時保護用。
質量(g)
約572(電池含む)
サイズ(cm)
53~62
規格
厚生労働省保護帽検定合格品「飛来・落下物用」「墜落時保護用」
電源
単三乾電池:3個(モニター電池4個付き)
機能
防臭/アゴヒモ:備長炭入り繊維(帯電防止ステッチ入り)、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工ライオナイトPC
騒音レベル(dB(A))
正転時:約70、逆転時:約75
風量(L/min)
正転時:約204、逆転時:約180
稼働時間(時間)
約8(単3乾電池:3個使用)
ヘルメット内がひんやり爽快!保冷剤付きで水に浸すだけでも涼感ゲット!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
寸法(mm)
240×240
オリジナルホルダーリング採用で巻き込まれ事故防止に優れています。
タイプ
気化熱効果タイプ
材質
本体:ポリエステル100%、縫糸:ポリエステルスパン系、吸水体:セルロース、高分子、吸水ポリマー、レーヨン、ホルダーリング:ポリプロピレン
寸法(mm)
本体:約330×48、ホルダーリング:約:Φ96
質量(g)
18
頭頂部と側頭部にソフトクールン ミニ(別売)を入れるポケットがついており、頭部全体を冷やしたい場合に便利なキャップです。クリップ式あご紐が付いていますので、装着した人が横になっても外れにくいです。保冷剤を入れていても染みにくい透湿防水生地を使用しています。指先や頭部を冷却したい場合に使用します。
適合頭囲(cm)
55~60
寸法(Φ×mm)
約200×110
洗濯方法
手洗い(30℃)/脱水可(弱)/乾燥機不可
材質
本体/ナイロン100%(透湿・防水)、クリップ式あご紐/ポリエステル100%
収納数
【保冷剤】4個
アズワン品番
8-3960-03
1個
¥6,498
税込¥7,148
10日以内出荷
従来より深めにかぶれるクールマックス製インナーキャップ。
耳も含め、汗をかきやすいブイをフルカバーできるため、ヘルメット内をより清潔に快適に保ちます。
交互に洗濯できる2枚セット。
サイズ
Free
色
BLACK
材質
クールマックス
機能
抗菌防臭加工/速乾/冷感
1セット(2枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
大椎と脇の下を直接冷却。体温上昇を抑える。気化熱と保冷剤の相乗効果により、大椎と脇の下を直接冷やす。銀イオンの抗菌力により防臭効果は半永久的に持続。
材質
ポリエステル、ベルオアシス、ミューファン、ナイロン、ポリウレタン、ポリアクリル酸ナトリウム塩素架橋体二酸化ケイ素、ポリエチレン
好評いただいていた900ひんやりハットに、日よけ面積を大きくしてリニューアルしました。
材質
(生地)ポリエステル、(内部)EVAスポンジ
使用目的
暑さ対策
RoHS指令(10物質対応)
対応
夏は吸汗、冬は防寒。洗濯できるので、いつも清潔。後頭部の冷却部を水にぬらし、気化熱で体温を下げます。
材質
ポリエステル(クールマックス)、ベルオアシス 他
色
グレー
サイズ
フリー
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
帽子やヘルメットの内側に入れるだけで、蒸れやすい夏を快適に!。28℃以下で自然に凍結して冷たさをキープします。子どもから大人まで幅広く使えて、通勤や屋外活動に役立ちます!
用途通勤や通学、部活動、ガーデンニング作業など屋外作業時の熱中症対策に
色
ブルー
質量(g)
約54
種類
頭用冷却具
サイズ(cm)
約18
材質(外枠)
TPU
材質(内容物)
PCM
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
帽子(キャップ)や日傘にも取りつけられる
専用マルチクリップ付きポケットファン
マルチクリップ付属で色々な場所に取付可能。
今ご使用の作業帽にしっかり簡単装着!
熱中対策に効果的な首頭部をピンポイント冷却。
傘の柄など棒状のものに挟んで固定出来るクリップ設計。
風量4段階切り替え
サイズ最高クラスの強力風量設計!
本体にマグネットを内蔵で磁石でつく場所に取り付け可能。
ファンの角度が自由に変更可能で、ハンディーファン、デスクトップファンとしても使えます。
セット内容
ポケットファン本体、専用マルチクリップ、充電用USBケーブル、取扱説明書
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
8.5×2.0(最大2.2)×14.4
質量(g)
82
風量調整
4段階調整可能
風向
前後180°自由調整
連続使用時間(時間)
(本体単独使用時)風量弱:約8 風量中:約4 風量強:約2 風量最強:約1
充電時間(時間)
約3~4
幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(必要に応じてシールドレンズの出し入れ可能)
ひさしにはキズがつきにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ・通気性も抜群。
帽体に帯電防止加工をしていますので、ほこりが付きにくい。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
あり
材質
(帽体)ABS、(ひさし/通気孔カバー)ポリカーボネート
質量(g)
約544
サイズ(cm)
53~62
材質(ヘッドバンド)
ポリエチレン
材質(シールド)
ポリカーボネート
ひさし長さ(mm)
約33
材質(ハンモック)
ポリエステル
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。
調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。
色
青
トラスコ品番
449-3672
材質
(チューブ)ナイロン
質量(g)
650
温度(℃)
(冷風)一次:3.4、二次:-1.5
風量(L/min)
(冷)一次:160、二次:148
チューブ長さ(m)
1.4
適合ホース径(Φmm)
8
1個
¥48,900
税込¥53,790
当日出荷
ヘアーバンドとして額から流れ落ちる汗を防ぐと同時に、水に濡らせば気化熱作用によりひんやりします。綿100%素材による抜群の吸汗性。繰り返しの洗濯にも対応。気化熱作用商品として使える。
全長(mm)
210
材質
綿、ベルオアシス、アクリル、その他繊維、天然緑茶エキスの消臭剤
幅(mm)
60
質量(g)
約40
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソフトクールンハーフサイズ(別売)を使用する冷却グローブです。足の指先を冷やしたい場合に便利です。
材質
ナイロン100%
洗濯方法
手洗い(30℃)/乾燥機不可