- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- 額帯反射鏡のおすすめ人気ランキング
額帯反射鏡のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新107件の「額帯反射鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「額帯鏡」、「医療用 拡大鏡」、「ヘルメット ルーペ」などの商品も取り扱っております。
プロフェッショナルから一般まで、幅広く使用できるめがメガネ型のルーペです。
メガネ感覚の簡単装着です。
倍率(倍)
約1.0/1.5/2.0/2.5/3.5
レンズ径(Φmm)
約28×74
種類
ヘッドルーペ
本体寸法(mm)
約230×145×55
本体質量(g)
約 34
使用電池
LR1130×3個
材質(レンズ)
アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率
1.2×、1.8×、2.5×、3.5×。重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)
質量(g)
約120(本体のみ)
種類
ヘッドルーペ
電源
単4乾電池2本(別売り)
レンズ
(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)
焦点距離(mm)
1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120。重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50
取扱説明書
(1.3MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
レンズ下部に拡大鏡付き。作業現場等で小さい文字の判読に便利。99.9%UVカット。
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
仕様
防曇加工、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッド
形状
二眼型
質量(g)
32
規格
ANSI規格品(Z87.1)
機能
防曇、ツル長さ調整、レンズ角度調整
材質(フレーム)
ナイロン
レンズ厚さ(mm)
2.25
紫外線カット
99.9%
調整機能
長さ・角度調整可
用途が広がる、選べる3種類のレンズ。メガネの上から装着可能。
メガネ型ルーペなので、ハンズフリーで作業効率アップ。
そのまま頭に装着はもちろん、メガネの上からも装着可能。
フレーム部分には弾力性の優れた素材を採用しているため、フリーサイズでお使い頂けます。
使用シーンに合わせてレンズ約1.5倍、約2倍、約2.5倍付け替え可能。不要時はレンズを跳ね上げて使用可能。
拡大率(倍)
約1.5、約2、約2.5
寸法(mm)
W163×D184×H60
材質(本体)
鼻あて/POM フレーム/TR-90
質量(g)
25
種類
ヘッドルーペ
材質(レンズ)
アクリル樹脂
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
双眼ルーペで視野を広くとることができ、軽い装着感で長時間の使用による疲れが軽減されます。
用途細かい作業に。超精密作業や特殊作業などに。
セット内容
専用ケース、調整器具
材質
Wヒンジ機能部品:チタン、アルミニウム材
質量(g)
54
2018年トラスコ掲載ページ
1 1432
頭にセットできるので、両手が使えます。メガネを掛けたままでも使用できます。軽量で首への負担が少なく作業の疲れを軽減します。
用途工作、検品、読書等の作業に使用するルーペ
材質
本体:ABS樹脂
レンズ交換式
メガネをかけたまま使用できます。
倍率(倍)
1.5、2、2.5、3.5
レンズサイズ(mm)
103×49
付属品
レンズ1.5倍、2倍、2.5倍、3.5倍 各1枚
質量(g)
206
種類
ヘッドルーペ
電源
単4電池3本(別売)
材質(レンズ)
アクリル製
LED寿命(時間)
約40000
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
紫外線を99.9%カットするLEDライト付きのグラスです。LEDライト付きで、夜間・暗闇での作業において視野を明るく確保し、安全に作業できます。
夜釣りなどの暗闇での細かい作業にも便利です。ソフト樹脂テンプルですので、長時間使用でも快適に作業できます。
衝撃に強いポリカーボネート樹脂製です。曇り止め加工を施したレンズでクリアな視界を確保します。
用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。
仕様
LEDライト付
レンズ
紫外線99.9%カット・くもり止め加工
材質(レンズ)
ポリカーボネート
質量(g)
60
連続使用時間(時間)
50(アルカリ電池使用時)
材質(フレーム)
ポリカーボネート・ソフト樹脂
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
お使いの眼鏡にワンタッチで装着できるルーペです。
眼鏡だけでは見えにくい小さい文字や精密作業に最適です。
レンズの跳ね上げも可。
日本製。
レンズサイズ(mm)
74×28
質量(g)
21
タイプ
眼鏡用ルーペ(双眼)
種類
眼鏡用ルーペ
本体寸法(mm)
99×74×22
材質(レンズ)
アクリル
スタイリッシュなデザイン。
レンズは衝撃性に強く、紫外線を99%カットします。
赤外線もカットします。
レンズ下部に度数入りのレンズがついています。
現場などで小さな文字を読むのにぴったりです。
フレーム色
黒
機能
つる伸縮可
材質(フレーム)
ナイロン
材質(レンズ)
ポリカハードコート
調整機能
長さ調整可
双眼ルーペで視野を広くとることができ、軽い装着感で長時間の使用による疲れが軽減されます。
用途細かい作業に。超精密作業や特殊作業などに。
セット内容
専用ケース、調整器具、ネックチェーン
材質
眼鏡枠およびルーペ保持部:チタン、鼻パッド:シリコン、Wヒンジ機能部品:チタン、アルミニウム材
質量(g)
66
倍率(倍)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
126×195×55
レンズサイズ(mm)
Φ146×55
2018年トラスコ掲載ページ
1 1433
人間工学理論に基づいたフレーム設計、軽くてしなやかなヘッドルーペです。
老眼鏡との組合せ(重ねて使用)で更に細かい文字の拡大や作業が楽々こなせます。掛け外しする手間が無く、更に両手が使え利便性を追及しています。
フレーム枠は、TR-90(形状記憶樹脂)を採用し、軽さ、復元力(バネ性)、ピッタリ・フィット感に優れております。
2枚のレンズを視線に合わせた角度で成型し、特殊形状レンズで視野が広く、周辺部の歪みもなく明るくワイドな視野が確保できます。
レンズは2ヶ所部分が段階的に180度上下する治具設計から用途に応じた角度調整ができた用途に大変便利に使用できます。
用途医療機関、研究機関、精密検査
レンズ倍率
1.6倍、2.0倍
レンズサイズ(mm)
40×110
色(フレーム)
ホワイト
付属品
専用ルーペケース、専用レンズ拭き、専横付属レンズケース
材質
(本体枠)TR-90<ポリアミド系樹脂>、(レンズ)硬質プラスチック<HC付>、(パッド)エラストマー樹脂、(専用ケース)合皮
種類
ヘッドルーペ
本体寸法(mm)
(顔幅)130、(つる)145
ケース寸法(mm)
170×77×60
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
大きなレンズのHazuki ハズキルーペ クリアレンズ 1.6倍 「ハズキルーペ ラージ」 ブルーライト対応 / ブルーライトカット率35%
大きく見えるメガネ型拡大鏡の「ハズキルーペ」シリーズの中でもワイドな視野で大きく見やすい定番モデルの「ハズキルーペ ラージ」。
高度なレンズ設計で、歪みなく見えるので長時間でも疲れにくいです。倍率が高く、より大きく見える。ネイルや手芸、読書などの細かい作業に適しています。
レンズサイズ(mm)
W136×H42.5
焦点距離
約30~40cm
付属品
専用ケース、メガネクロス、使用説明書兼保証書
材質
レンズ:アクリル樹脂、フレーム:特殊ポリアミド樹脂
質量(g)
27.5
タイプ
ラージ
寸法(幅W×高さH)(mm)
145×45
倍率(倍)
1.6
フレーム長(mm)
164.5
自分のメガネ枠にワンタッチで付けられます。
レンズサイズ(mm)
28×74
質量(g)
18
タイプ
メガネ用クリップルーペ
種類
ヘッドルーペ
本体寸法(mm)
65×74×26
材質(レンズ)
アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
視野が広く使いやすいクリップタイプのルーペです。持ち運びにも便利なソフトケース付です。
用途両手を使う細かい作業、検品作業。読書などにも。
レンズサイズ(mm)
45×110
セット内容
本体、レンズ、ソフトケース、レンズクロス
材質
レンズ:アクリル、フレーム:ABS樹脂
タイプ
クリップタイプ
種類
メガネルーペ
LEDライト2灯付(LR621x4※テスト用電池付属)・付属品:ハードケース・特徴:暗所で役立つLEDライト付老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)です。夜釣りの仕掛けづくり、餌つけに便利。携帯に便利なハードケースをお付けしてお届けします。
用途店舗用などに
寸法(mm)
(フレーム)横:約140、(レンズ)横:約52×縦:約33、(鼻幅)約18、(テンプル)約140
色
ブラック
質量(g)
約29
レンズ
非球面アクリルレンズ
材質(フレーム)
プラ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00232000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器