顕微鏡 ガラス板のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
169件の「顕微鏡 ガラス板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プレパラート ガラス」、「ガラス板」、「スライドガラス」などの商品も取り扱っております。

一番良く使われる18×18サイズをお得に!ということで作られたトロフィータイプです。
TGK品番 863-14-02-61 厚さ(mm) 0.12~0.17 寸法(mm) 18×18 屈折率 Ne=1.5255±0.0015 平面度(mm) 0.010以下(JIS R3702試験方法) アルカリ溶出量(mg) 0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法) アッベ数 Ve=56±2 材質 硼珪酸ガラス
1箱(100枚)
278 税込306
当日出荷

1箱(50枚)ほか
614 税込675
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




1箱(200枚)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ 連続使用温度(℃) 80 長さ公差(mm) ±1 幅公差(mm) ±1 曲げ応力値(MPa) 50 熱膨張係数(×10-7/℃) 93.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ 連続使用温度(℃) 80 外径公差(mm) ±0.5 厚さ公差(mm) ±0.3 曲げ応力値(MPa) 50 熱膨張係数(×10-7/℃) 93.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

厚さ0.12~0.17mmのシリーズです。
材質 硼珪酸ガラス 無色透明 屈折率 ne=1.5255±0.0015 平面度(mm) 0.010以下(JIS R3702試験方法) 厚さ(mm) 0.12~0.17 アルカリ溶出量(mg) 0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法) アッベ数 Ve=56±2 仕様 アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)。アッペ数/ve=56±2
1箱(50枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
公差 外寸±0.5mm(規格品) 端面加工 面取り仕上げ
1枚
879 税込967
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ガラスに比べ割れにくいプラスチック製スライドグラスです。 割れにくいので、学校での観察実験に適しています。
寸法(mm) 25×75 厚さ(mm) 約1.0 材質 ポリスチレン
1組(150枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

透明プラスチック製のカバーガラスです。万一落としたり、顕微鏡で観察中にレンズが接触しても従来のガラス製のものより割れにくくなっています。また、より扱いやすいように、サイズも従来のカバーガラスより大きくなっています。
寸法(mm) 20×20×0.1(厚さ) 材質 透明プラスチック
1セット(50枚)
980 税込1,078
当日出荷

様々な用途にお使いいただける、ベーシックなカバーグラスです。
厚さ(mm) 0.12~0.17 屈折率 Ne=1.5255±0.0015 平面度(mm) 0.010以下(JIS R3702試験方法) アルカリ溶出量(mg) 0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法) アッベ数 Ve=56±2 材質 硼珪酸ガラス
1箱(100枚)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高品質です。汚れがなく非常にきれいに超音波洗滌してあ ります。また高級品ですが、価格は廉価です。 褪色の原因となるアルカリ溶出量の少ないJIS規格の板ガラスを使用しています。 プレクリンタイプは脱脂洗浄処理済のタイプとなります。
材質 高級ソーダガラス 寸法(幅W×長さL)(mm) 26×76
1箱(100枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厚さ(mm) 0.12~0.17 材質 硼珪酸ガラス 屈折率 Ne=1.5255±0.0015 アルカリ溶出量(mg) 0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法) アッベ数 Ve=56±2 入数(枚) 100
1箱(100枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロスト面には鉛筆やペンで書くことができ、整理、保存に便利です。また、特殊染色や免疫染色などの工程を経ても消えません。
寸法(mm) 26×76 フロスト あり 寸法(フロスト部)(mm) 15×26 屈折率 Ne=1.521 平面度(mm) - アルカリ溶出量(mg) 0.37 アッベ数 - 表面処理 脱脂洗浄済み 仕様 寸法:76×26mm、フロスト面:15×26mm
1箱(100枚)
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大型組織切片に便利な倍寸幅です。染色には52×76mm用のバスケットをご使用ください。
入数(枚) 50 寸法(mm) 52×76 フロスト なし 平面度(mm) - アッベ数 - 表面処理 脱脂洗浄済み 仕様 寸法:76×52mm
1箱(50枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。
材質 青板(ソーダ)ガラス 公差 外寸±0.5mm(規格品) 端面加工 面取り仕上げ
1枚
989 税込1,088
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)