- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 顕微鏡用マイクロルーラーのおすすめ人気ランキング
顕微鏡用マイクロルーラーのおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新105件の「顕微鏡用マイクロルーラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「顕微鏡用スケール」、「光学 ミラー」、「キムタオル」などの商品も取り扱っております。
対物マイクロメーターのように、顕微鏡観察下で対象物を測定できる微小目盛です。 ものさしの形状をしたタイプと、カバーグラスのように対象物にかぶせて使用するタイプがあります。
材質
コダックアキュマックス2000フィルム(PET)ABX-7
洗浄不要なディスポタイプです。
1枚に3パターンの高精度目盛。
アズワン品番
2-6997-01
材質
ポリスチレン(PS)
寸法(mm)
76×26×2
目盛
5mmm/50・5mm/100・1mm/100
1箱(10枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
材質
ポリエステル
サイズ
75×105mm
精度
図形精度:±0.004mm以内(寸法値は線幅中心)
線幅(mm)
0.006~0.008mm
顕微鏡上で検鏡試料の大きさの測定基準器として用います。
材質
ガラス、ケース入り
目盛
全長:1mm、最小目盛:0.01mm
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
26×1.5
最小目盛(mm)
0.1
トラスコ品番
292-3793
質量(g)
2
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質
ポリエステル
寸法(mm)
75×105×0.175
タイプ
サークルゲージ
目盛(mm)
Φ1.10~2.14
精度(mm)
(図形) ±0.004以内(寸法値は線の外径基準)
線幅(mm)
0.006~0.008
アズワン品番
2-5607-09
1枚
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
0.1mmごとに0~10の数字が入っています。
仕様
目盛長さ:1mm
材質
ケ-ス:プラケ-ス
寸法(mm)
76×26、厚み約1
最小目盛(mm)
0.01
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
カードタイプと直尺タイプ15cmタイプはステンレス製だから折れ曲がりにくく、強度があります。クリアタイプは透明でクラックに合わせやすくなっています。
用途品確法により住宅の検査が重要になってきています。壁や基礎など、コンクリートのひび割れの検査に。
コンクリートクラック寸法を簡単かつ正確に計測する専用スケールです。クラックに合わせ易い透明タイプです。
用途コンクリートのヒビ割れの測定に
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
0.2
質量(g)
4
目盛精度(mm)
±0.02
1mm方眼を1/10にスケールダウンした0.1mm方眼ゲージです。あらゆる測定・検査に応用できます。※0.5mm、1mmごとに線幅を変えているため、確認が容易です。ポリエステル製の為、取り扱いが容易です。キャリブレーション(校正)シートとして、測定機器の基準スケールや画面表示スケール精度確認、比較・証明用に便利です。工業関連、学校や病院、研究機関、バイオ技術などの検査、観察用スケールとして多くの業界で利用されています。
仕様
図形記載面:フィルム下面
種別
方眼ゲージ
材質
ポリエステル
寸法(mm)
75×105×0.175t
質量(g)
3
精度
図形:±0.004以内
線幅(mm)
0.006~0.008
単位
目盛:最小/□0.1×0.1mm、最大/□0.5×0.5mm/x、yスケール0.05/min
アズワン品番
64-0995-57
1枚
¥4,990
税込¥5,489
当日出荷
黒塗りと白抜きのゲージを各寸法ごと左右に表記してありますので様々な用途でご使用いただけます。用途目的別のパターンでマイクロスコープ等の拡大顕微鏡による簡易検査、測定が容易です。ポリエステル製の為、取り扱いが容易です。キャリブレーション(校正)シートとして、測定機器の基準スケールや画面表示スケール精度確認、比較・証明用に便利です。工業関連、学校や病院、研究機関、バイオ技術などの検査、観察用スケールとして多くの業界で利用されています。
用途キズや隙間、厚み等の測定・検査
仕様
図形記載面:フィルム下面
種別
線幅ゲージ
材質
ポリエステル
寸法(mm)
75×105×0.175t
質量(g)
3
精度
図形:±0.004以内
線幅(mm)
0.006~0.008
単位
目盛:0.01~0.45mm/x,yスケール0.05/min
アズワン品番
64-0995-56
1枚
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
接眼レンズに取り付けるタイプの接眼マイクロメーターです。
適合
内径20.4mm
目盛
全長10mm
最小目盛
100等分(0.1mm目盛)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
適合
ピーク・スケール・ルーペ10×(No.1983)用
適合本体
No.1983用
タイプ
No.7
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。
シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.5
スライドグラスに0.01mm等間隔目盛を入れてあり、接眼マイクロメーターと併用して顕微鏡上で検鏡試料の大きさの測定基準器として用います
目盛は±0.001mmの高い精度となっています
用途顕微鏡上で検鏡試料の測定基準器に。
トラスコ品番
836-4859
1枚
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
コンクリートクラック寸法を簡単かつ正確に計測する専用スケールです。クラックがわかり易い半透明タイプ。
トラスコ品番
274-8711
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
0.2
寸法(mm)
70×120
タイプ
黒目盛/半透明タイプ
測定範囲(mm)
0.10~2.20
目盛精度(mm)
±0.02
マイゾックスコード
82801
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
微小な部品などのサイズ確認、寸法測定に
2種類のピッチ(0.1mm/0.5mm)のスケールシート。
微小な部品などのサイズ確認や寸法計測に適しているため、マイ
クロスコープや顕微鏡を使用した高倍率での観察に使えます。
スケールシートの上下左右に目盛がついているため、上下回転
させて使用することも可能です。
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
0.175
ピッチ(mm)
線:0.1/0.5
外形寸法(mm)
75×105
線幅(mm)
0.007(±0.001)
スケール
50×80mm(±0.005mm)
アズワン品番
64-5105-18
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
材質
ポリエステル
寸法(mm)
75×105×0.175
線幅(mm)
0.006~0.008