顕微鏡用照明のおすすめ人気ランキング

2025/12/02更新
318件の「顕微鏡用照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「顕微鏡 LED照明」、「実体顕微鏡用照明」、「顕微鏡 蛍光灯」などの商品も取り扱っております。
明るく照らせる砲弾型LEDとやわらかい光で広い角度照らせる表面実装型LEDの2種類を用意いたしました。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。 対象物に影ができにくい円形のLED配置。
用途実体顕微鏡の照明や実体顕微鏡カメラの補助照明に 付属品 固定用スチールネジ3本 質量(g) 約200 スイッチ 電源ON/OFFスイッチ 電源 USB給電 定格電圧(V) 5 コード長さ(m) 1.2 定格電流(A) 1 取付穴径(Φmm) 30~65 取付け方法 3点ネジ留め 寸法(外径×内径×厚さ)(mm) 97×59×32 光色 白色 調光方式 調光可能 取扱説明書 (1.2MB)
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED-R72の機能をシンプルにしてお求めやすい価格を追求した、LED48個タイプ。 付属の専用拡散板を取り付けた場合でも、通常観察に十分な明るさを確保できる、LEDリング照明装置のエントリーモデルです。
付属品 専用拡散板(取り外し可能) 電源(V) AC100-240、50/60Hz 0.3A 消費電力(W) 5 スイッチ 電源ON/OFFスイッチ 色温度(K) 6500 取付穴径(Φmm) 35~60 動作環境 (気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上 取付け方法 3点ネジ留め 照度(Lux) 最大40000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時) 光色 白色 調光方式 調光可能
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

様々な角度からの照射が可能なLED照明です。 ベースのプレートは顕微鏡のベース下に入り込みますので、スペースを取りません。 左右でそれぞれ独立して調光することができ、観察に合わせた細かな調整が可能です。
寸法(mm) 90×100×37mm 425g 質量(g) 425 電源(V) AC100(50/60Hz) アーム長さ(mm) 400(ダブルアーム) 照明装置 LED 調光式 色温度(K) 6500 照度(Lx) 35400(片側 先端から50mm)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

4方向独立照射型LEDリング照明。 本体スイッチで点灯箇所の切り替え・ON/OFF・調光が可能です。別体コントローラーが不要で省スペース。 Φ60mm以下で取付可能。3点止め。
用途斜め方向からの照射で傷や凹凸の観察がしやすくなります
1台ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

顕微鏡の背面に設置可能な省スペースの照明装置です。 フレキシブルアームで、照射位置・角度を自由に変えられます。 観察物に応じて明るさを調節できる、調光機能付きです。
寸法(mm) 70×100×35 電源 AV100V・50/60Hz 光源 LED光源 調光式 照度(Lx) 約75000(片側 先端から50mm) アーム ダブルアーム500mm
1個
50,980 税込56,078
当日出荷

あらゆる実体顕微鏡に取り付け可能。高輝度・純白色LEDのシャープな光は部品検査に最適。調光可能(0-100%)。卓上コントローラー不要の省スペース設計。1重巻きLEDは発熱が少なく長寿命・省エネ設計。さらに万が一の故障にも迅速に対応する、最長2年間のスピード修理保証付き。
用途実体顕微鏡を使った検査/観察の必需品。観察物を明るく照明します。 消費電力(W) 2.4(省エネ設計) 色温度(K) 約8000(温暖色フィルター使用時:約5000) 点灯方式 PWM(光量可変範囲0-100%) 取付径(Φmm) 40-61(6070-AD使用時:60-70)
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワンLEDライト
光源部が細いので邪魔になりにくく扱いやすいです。フレキシブルアームで照射方向・照射位置が調節可能です。
1個
16,000 税込17,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDを二重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
付属品 取付用リング(実体顕微鏡用) 寸法(mm) 98×123×29 電源 AC100~240V 50/60Hz 色温度(K) 6400~6500 取付け方法 3点止め(取り付け部Φ60mm以下) 調節方式 調光ダイヤル式(手動)
1個
14,200 税込15,620
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新発想 垂直照明ユニットを搭載したLEDリング照明。従来のリング型照明では見えなかった深部まで照らし出します。高輝度白色LEDを2重に配列したことにより50,000lux以上の高照度を実現。各種フィルターの使用にも最適です。
用途実体顕微鏡を使った検査/観察に
1台ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高輝度LED光源を採用したフレキシブルLED照明装置です。 ロック式のフレキシブルアームを採用。アームを任意の位置で固定することができ、照射角度を自由に変えられます。 LEDの採用で、先端部分もあまり熱を持たず、明るさも調光つまみで左右別々に調節することができます。
寸法(mm) 110×60×590 質量(kg) 1.2 消費電力(W) 最大2.5 電源 AV100V・50/60Hz 光源 高輝度白色LED光源、左右独立調光式 照度(Lx) 約45000(片側) アーム ダブルアーム500mm
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

軽量・コンパクト。 照度調整機能付のLEDリング照明。 メーカー以外の顕微鏡やズームレンズ等に取り付けてきる、ビスによる3点支持。 照度調整機能付(0~100%まで無段階)
トラスコ品番 780-6370 質量(g) 150 外形寸法(mm) Φ91×31(突起物含まず) 消費電力(W) 7.7 定格電圧 DC12V(ACアダプタ付属) LED 白色PowerLED 12個 取付外径(Φmm) (レンズ)27.5~60 LED寿命(時間) 約10000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

光源位置を自由に変えたい場合や、リング照明装置が取り付けられない顕微鏡での観察時に最適な、ダブルアーム型のLED照明装置です。 コントローラー部に、調光調整フェーダーと、照明On/Offスイッチを搭載し、取り回ししやすい長さのライトガイド長です。
付属品 電源アダプター 長さ(mm) (ライトガイド/本体取付部から)580 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 台座:106×140×(奥側)70/(手前側)35 照度(Lux) 35,000以上(10cm離れた場所で)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

LED配列は、コストと均一性を両立した2重リングレイアウト。 保護カバーは光量優先の拡散タイプとLEDの映り込みを防ぐ乳白色タイプを標準装備。 光量調整ボリュームとメインスイッチが照明ユニットと一体化。 各社顕微鏡に対応。
用途実体顕微鏡の照明。実体顕微鏡カメラの補助照明。 付属品 保護カバー2種(拡散タイプ、乳白色タイプ)、専用ACアダプター(INPUT:AC100-240V 50/60Hz, OUTPUT:DC12V 0.5A) 質量(g) 100(ACアダプター除く) 消費電力(W) 4 発光色 白色 使用温湿度範囲 0-+40℃、20-80%(結露無き事) 最大外径(mm) Φ61(鏡筒取付外形) LED寿命(時間) 約20,000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

使用時に熱を持たないLED光源採用で理想的な照明を実現しました。フラットLED採用により、広範囲に光が照射されます。 また、コンパクトで実験時に場所を取りませんので、顕微鏡照明装置としてはもちろん、工作時などのスポット作業にも最適です。 フラットLED採用でワイドな照射が可能。 高い演色性で太陽光に近い光を実現。 フレキシブルチューブ採用により、照明の角度・配置が自由自在。 長寿命、10000時間以上連続点灯可能。
付属品 ACアダプタ(AC100V) 種別 シングル 消費電力(W) 0.5 光源 高輝度白色LED(フラットLED) 寸法(Φ×mm) 約100×400 連続点灯時間(時間) 10000時間以上
1個
11,000 税込12,100
4日以内出荷

二重巻きLED照明のLED数を72個まで大幅に増やしたことで、実体顕微鏡での観察時にメーカー従来品より高い照度を確保できます。 省電力長寿命高輝度を兼ね備えた、LEDリング照明装置。蛍光灯リング照明からの乗り換えに、反射効率の低いサンプルに、高倍での観察時に最適です。 照明ユニットからコントロールユニットまでのケーブルの長さは840mm。十分な作業性を確保できます。
付属品 専用拡散板(取り外し可能) 電源(V) AC100-240、50/60Hz 0.3A 消費電力(W) 7.2 スイッチ 電源ON/OFFスイッチ、 4方向独立照射ON/OFFスイッチ 色温度(K) 6500 取付穴径(Φmm) 30~60 動作環境 (気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上 取付け方法 3点ネジ留め 照度(Lux) 最大50000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時) 光色 白色 調光方式 調光可能
1台
22,980 税込25,278
当日出荷


実体顕微鏡用LED照明装置を直径60mm以上70mm以下の顕微鏡先端部に取り付けるためのアタッチメント。 直径が60mmより大きな筒状箇所に取り付けるために使用します。
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

3か所のねじ止めにより鏡筒Φ40~Φ60mmの顕微鏡に取り付けて使えるLED照明です。調光つまみと付属の拡散カバーにより多彩な光を実現します。可変電流調光で細かい調光が可能です。ACアダプタにつなぐだけで点灯できます。
寸法(mm) (使用可能鏡筒) Φ40~Φ60、(照明部) 外寸/87、内寸/60、厚み/30 質量(g) 121 電源 AC100-240V 50/60Hz 出力12V(ACアダプタ付属) 消費電力 36W 照度(Lx) 拡散板なし/40000 拡散板あり/10000
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレキシブルライトで照らす場所は自由に選べます。800Nの強力切替えマグネットベース付きですので設置の移動は簡単に行えます
用途機械加工後の表面仕上がり確認。入りくんだ場所での照明に御使用下さい 全光束(Lm) 約77 電球の種類 LED 材質 鉄、真鍮 電源 ボタン型アルカリ乾電池(LR44)×3個(付属) 吸着力(N) 800 連続使用時間(時間) 35 LED 3灯 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×64×56
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2灯独立して明るさの調整が可能です。フレキシブルアームで照射角度や位置を調整できます。コンパクトなLED光源です。
アズワン品番 4-538-01
1個
33,300 税込36,630
翌々日出荷