風に強いライターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
97件の「風に強いライター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「線香火付け」、「防風ライター」、「風防ライター」などの商品も取り扱っております。

1個(20g)
149 税込164
当日出荷

ボディーは小さくても炎は強力1300℃。燃料は使い捨てライター
用途ハンダ付、線香の点火、ロープの切断 付属品 ポケトーチ用ライター付 質量(g) 50(ライター含まない) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 60×23×110 点火方式 電子着火方式 火炎温度(℃) 1300
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


風に強いターボパワー!屋外に最適です。 炎が見える安全設計。 使い切りタイプです。
仕様 抗菌、ハードプッシュ着火タイプ 全長(mm) 235 質量(g) 84
1本
469 税込516
当日出荷

CR対応、子供が着火しにくいように着火ボタンを重たくしてあります。風に強いターボ炎なので屋外の使用に最適です。クールがデザインが人気の迷彩柄ボディのライターです。
タイプ ターボライター
1個
199 税込219
当日出荷

2年間保証付き。 ガス注入式なので、くり返し使用できます。 立てて置けて場所をとらないライターです。
材質(本体) ABS樹脂製 本体寸法(mm) 28×28×117 質量(g) 30 種別 ガス注入式 タイプ 点火用ライター
1個
439 税込483
当日出荷


炎温度 :1300℃燃焼時間:約20分(ライター1個付)炎サイズ:Φ3×12mm 極細集中炎点火方式:電子着火使用燃料:使い捨てヤスリライター使い捨てライターが1、300℃のバーナーに変身!
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 60×23×110 火炎温度(℃) 1300 燃焼時間(分) 20(ライター1個) 火口径(Φmm) 14
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CR対応。子供の事故を防ぐため着火ボタンを重くしてあります。バーナータイプの炎で風に強く、屋外使用に便利な使い切りバーナーライターです。
アズワン品番 64-8869-68
1個
199 税込219
当日出荷

野外など風のあるところでも火が付けやすい風よけライターです。
1個(172g)
1,098 税込1,208
当日出荷


ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
仕様 安全ロック付、CR商品、炎調整機能付 全長(mm) 268 使用可能回数 約860回
1本
239 税込263
当日出荷

1個(115g)
719 税込791
当日出荷

炎温度約400℃の使い捨てライターが1300℃の強力バーナーになります。ライターとして使うより使用時間が約60%アップします。優れた耐風性能です。
用途小物のはんだ付け。ロープの切断。各種着火作業。 火炎形状 極細集中炎 仕様 スケルトン 使用燃料 指定の使い捨てライター(使用可能ライター:CR-ML-17[PSC]、CR-SPカラード[PSC]) 点火方式 電子着火式 火炎温度(℃) 1300 火口径(mm) Φ14(外径) 発熱量(kcal/h) 80 燃焼時間(分) 20 質量(g/セット) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

子供の事故を防ぐため重くしております。 定番スライド式電子ライターです。
タイプ 電子ライター 材質(本体) AS樹脂製 本体寸法(mm) 24×9×81
1個(15g)
119 税込131
当日出荷

1個(3g)
649 税込714
当日出荷

手のひらに、すっぽり収まる超小型強力耐風バーナーです。コンパクトな火口タテ型モデル&使いやすいヨコ型モデルです。燃料は充てん式。カセットガスからの充てんもできます。
用途各種加熱、着火作業に トラスコ品番 202-3240 幅(mm) 50 ブラック 高さ(mm) 90 質量(g) 45 奥行(mm) 19 点火方式 圧電着火方式 火炎温度(℃) 1300 発熱量(kcal/h) 80 アズワン品番 64-8666-23 火口外径(Φmm) 14
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

仕様 ガス注入式 材質 (本体)亜鉛ダイキャスト、(グリップ)ラバー塗装 質量(g) 211 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 105×103×40 火炎温度(℃) 約1100
1台ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風に強いトーチタイプのガスライター。スライドノズルでコンパクトに収納。ガス充填式
材質 本体:ABS樹脂、パイプ:ステンレス鋼、炎口:亜鉛合金 寸法(mm) 30×15×115~175 質量(g) 45 点火方式 圧電点火方式 ガス容量(g) 1.4
1個
1,398 税込1,538
当日出荷