- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- 風切り音のおすすめ人気ランキング
風切り音のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新210件の「風切り音」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「AI レコーダー」、「風切り音防止モール」、「風切り音防止テープ」などの商品も取り扱っております。
高密度繊維を採用し低周波の風切り音を約15dB低減しました。
その他
録音時に風などマイクに直接あたる風切り音を防ぎます。
対応機種
LS-P4/LS-P2/LS-7/DS-850/DS-800/DS-750/DS-700
アズワン品番
64-9619-54
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
会議や講義の録音に最適な、充実の録音機能。
直接パソコンと接続できるスライド式USB端子を搭載。
ケーブルいらずで音声や音楽ファイル、データを転送できます。
乾電池でも使えるので、いざという時にも安心です。
用途音声の録音・FMラジオの試聴・録音に。
録音時間
LPCM44.1kHz/16bit:5時間20分、MP3192kbps:39時間45分、MP3128kbps:59時間35分、MP348kbps(モノラル)159時間
対応フォーマット
【録音】リニアPCM、MP3、【再生】LPCM 44.1kHz/16bit、MP3、WMA、AAC
仕様
最大ファイル数:5000ファイル
付属品
ソニー単4形アルカリ乾電池×2、SoundOrganizer2(本体メモリーに内蔵)
質量(g)
約74(電池含む)
電源
単4形乾電池×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
38.3×114.1×19.3
インターフェース
Hi-SpeedUSB
内部メモリー
4GB
外部メモリー
microSDHC、microSDXC
受信周波数
FM:76MHz-108MHz
スピーカー出力(mW)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
スピーカーサイズ(mm)
200
入出力端子
(入力)ステレオマイク、オーディオ兼用、(出力)ステレオヘッドホン
薄軽・コンパクト
薄型軽量で持ち運びやすい
薄型軽量デザインで持ち運びやすい
・小さい音で録れてしまうなどの録音の失敗を防げる
「おまかせボイス」「おまかせミュージック」
・小さく録れてしまった音も大きく再生できる「ノーマライズ機能」
・早送り、巻き戻しの使い勝手が向上した「タイムジャンプ」・「イージーサーチボタン」
・より大きく、はっきり発光する録音LED
・1.42インチとサイズアップしたディスプレイと読みやすくわかりやすい画面表示
対応フォーマット
【録音】リニアPCM/MP3(44.1kHz/16bit)
付属品
取扱説明書、パソコン用ソフトウェア「Sound Organizer 2」(本体メモリー内)、キャリングケースなど
寸法(mm)
36.6×102.8×12.2(TBD)
質量(g)
47(TBD)
電源
内蔵リチウムイオンバッテリー
機能
クロスメモリー録音、・フォーカス録音、イージーサーチ/タイムジャンプ、録音:おまかせミュージック/おまかせボイス(進化版)
マイクロフォン部
Sマイク・システム
電池寿命(時間)
(録音時):25/MP3 48kbps(TBD)
外部メモリー
microSD/SDHC/SDXC
スピーカー出力(mW)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボタン一つですぐ録音スタート、手軽で便利なICレコーダー
シーン別ノイズ軽減:会議、長距離など状況に応じて録音時のノイズを軽減
VOR:音のレベルを感知して自動で録音を開始/一時停止
再生速度調整:±8段階で調整可能。聞き取りやすいスピードで再生
自動録音(分割録音):一定時間ごとに自動分割保存。長時間録音時に便利
プリセットイコライザー:ロック、ジャズ、クラシックなど7種類のプリセットを搭載
ブックマーク(再生時):ファイル上に目印をつけ、簡単に呼び出し可能
録音機能:MP3録音(3モード)、WAV録音(2モード)、録音マイク内蔵(モノラル)、録音マイク端子搭載、シーン別ノイズ軽減、VOR録音、自動録音(分割録音)
再生機能:MP3/WAV再生、スピーカー搭載、イヤホン端子、再生速度調整、ABリピート再生、リピート/イントロ再生、プリセットイコライザー、ブックマーク機能
バックライト付ディスプレイ、時計/アラーム、自動電源オフ、PC接続(microUSB)、ステレオイヤホン付属、USBケーブル付属
乾電池式(単4形×2本使用※別売)
付属品
ステレオイヤホン、USBケーブル、保証書、取扱説明書
質量(g)
約40(乾電池を除く)
電源
DC3V単4形乾電池×2本(別売)
対応OS
Windows 8.1~、MacOS High Sierra 10.13~
ディスプレイ
128×128ドットLCD
動作環境
温度5~35℃、湿度~80%
接続端子
録音マイク端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、イヤホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、PC接続用USB端子(microUSB)
スピーカー
口径28mm(16Ω)×1
電池使用時間(時間)
スピーカー再生時/約35、イヤホン再生時/約40、録音時/約45(アルカリ乾電池使用/音量中程度の場合)
インターフェイス
USB端子(2.0以上)
録音方式
MP3(LP/32kbps、SP/128kbps、HQ/192kpbs)、WAV(PCML/512kbps、PCMH/1536kbps)
再生形式
WAV/MP3(8~320kbps)
USB端子付きでパソコンにバックアップが可能。
再生ボタン(緑)、録音ボタン(赤)で操作がしやすい!
最大録音時間はLP:約1080時間(8KBPS)。
大口径スピーカーではっきり聞こえる!
電池持続時間は再生:約20時間、録音:約15時間。
便利な時計機能付き。ニッケル水素充電池が使用可能。
音声があるときだけ録音するVOX機能を搭載。
ホールド機能、リピート機能を搭載。
用途会議の録音、議事作成に。ICレコーダー、録音機、デジタルボイスレコーダーとして。
録音時間(時間)
LP 8kbps:1080、SP 32kbps:272、MP 64kbps:136、HP 96kbps:90
対応フォーマット
ADPCM(オリジナル形式)
質量(g)
約40.6(電池除く)
電源
単4形アルカリ乾電池×2本、又は単4形ニッケル水素充電池×2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×15.6×102
対応
(ビットレート)LP:8kbps/SP:32kbps、MP:64kbps/HP:96kbps
周波数範囲(Hz)
300~30000
インターフェース
ミニUSB端子(USB2.0)
メモリー容量
4GB
入力端子
外部マイク端子Φ3.5mmモノラル
出力端子
イヤホン端子Φ3.5mmモノラル
電池使用時間(時間)
連続再生:約17(スピーカー音量11)、連続録音:約15
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
物忘れ対策におすすめ!充電式の小型録音機。
かかりつけのお医者さんの診療内容や銀行で話した内容など、忘れたくない事や何度も繰り返して聞きたい事を簡単に録音・再生。
診察時・習い事・集会。軽量約40g。
サッと取り出せる!メモ代わりに活用!
電話の通話録音に。オレオレ詐欺対策に!付属のピンマイク使用で固定電話の録音も可能に!
3つのボタンでラクラク操作。軽い!小さい!簡単!
最大録音時間約572時間
内蔵フラッシュメモリ8GB
電池不要※充電は付属のUSBケーブルからとなります。
付属品
電話用ハブ、接続ケーブル、専用アダプタ、イヤホン、ピンマイク、USBケーブル、日本語説明書
材質
ABS樹脂、他
色
ブラック
質量(g)
(約)40
電源
内蔵リチウム電池
連続使用可能時間
(録音)約20時間、(再生)約13時間(イヤホン再生時)
解像度
ディスプレイ:128×64pix
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)3.5×1.2×8.3
録音方式
ファイル形式:WAVファイル
記録メディア
内蔵フラッシュメモリー:8GB
再生可能ファイル形式
WAV・MP3・WMA
録音時間(時間)
(低音質)約572・(高音質)約48
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
日本初、完全オフラインの音声認識で、いつでも安全・確実に文字起こしできるVOITER SR302pro
VOITERシリーズは、極めて高精度な文字起こしが特徴のAIボイスレコーダーです
国際的に評価の高いiFLYTEK社の音声認識技術をフルに搭載し、雑音が多い環境でも使うことができます
音声認識サーバーを使う従来の製品とは異なり、SR302proは小さなデバイス内にAI音声認識エンジンを搭載
外部と通信することなく、セキュアに文字起こしをすることができます
デバイス内で文字起こしが完結するため、情報が外部に送信される心配が一切ありません
月額の利用料金のご負担もなく、安心してご利用いただけます
※超高性能サーバーを用いる従来製品(VOITER、VOITER mini)よりも、文字起こしの品質が若干落ちる場合があります
完全なオフライン:インターネット接続はいりません
いつでもどこでも、無料で安全に文字起こしできます
高度な雑音処理:国際コンテストNo.1を受賞し続けている、世界最高峰の技術で、人の話し声だけをクリアに録音します
かんたん操作:ボタンを押すだけの簡単な操作で、誰でもすぐに使えます
PCへの共有も、USB接続でシンプルに行えます
多国語対応:日本語・英語はもちろん、使う機会の多いアジア圏内の、中・韓・露にも対応しています
<多様な利用シーンで活躍>
セキュリティ要求の高い会議に:完全オフラインデバイスのため、高いセキュリティポリシーが求められる会議や、個人情報の保護が重視される人事面接などでも安心してご利用いただけます
※ご利用の際には一切通信を行うことはありません
内蔵の言語パックをアップデートする時は、PCにUSB接続して別途ダウンロードした言語パックファイルを読み込んで行います
英会話などの語学学習に:その場でリアルタイムに文字起こし表示もできて、セッションが終わったらすぐに話した内容を振り返ることができます
語学の反復学習などに最適です
※翻訳機能は搭載しておりません
※ご利用の際には一切通信を行うことはありません
内蔵の言語パックをアップデートする時は、PCにUSB接続して別途ダウンロードした言語パックファイルを読み込んで行います
ご高齢者や難聴の方のコミュニケーションに:高度な雑音処理技術の搭載により、屋外や店内などのザワザワした環境でも「人の話声」だけをキレイに録音
リアルタイムに文字を表示します
オフラインデバイスのため、電波やWi-Fiの干渉を気にせずに、いつでもどこでも使えます
色
ブラック
記録方式
オーディオ:.wav、テキスト:.doc
容量(GB)
32
言語表示
日本語・英語・中国語・韓国語・ロシア語
本体寸法(mm)
約117.5×46×15
本体質量(g)
約99.6
バッテリー容量(mAh)
2000
充電方式
USB type-C充電(5V/2A以上)
充電時間
約1時間40分
付属品
USB Type-Cケーブル
その他
ノイズキャンセルあり、PC接続(USB type-Cケーブルで接続)
仕様
【電池持続時間】待機時:最大約28日、録音・文字起こし時:最大約7時間、【録音モード/サンプリング周波数】会議・講演・インタビュー:16KHz/16bit モノラル 256kbps
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
録音・設定・管理まで使いやすさ追求した、簡単シンプルレコーダー VN-551PC。録りたい瞬間を逃さない、ワンタッチ・ダイレクト録音。電源OFFの状態でも、録音スイッチをスライドするだけで録音スタート。録りたいその瞬間を逃しません。細かい設定はレコーダーに、おまかせ録音設定。録音準備は、メモ、会話、音楽、LP(長時間)の4つから最適なシーンを選ぶだけ。細かい設定は不要で、ボディー前面のボタンを押すだけで簡単にシーンの切り替えができます。メモ録用レコーダーとして、学習から趣味まで色々な用途で使えます。クリア再生・簡単ファイル管理。ノイズが多い場所で録音した音声も、ノイズキャンセル機能を使用することでクリアに再生。録音ファイルを探す際の手間を考慮したフォルダ構成で、録音ファイルの検索時間が短縮できます。さらに、誤消去を防止するためのファイルロック機能を搭載。録音ファイルをスマートに管理します。使いやすさ。最大3倍速まで対応の早聞き再生や、遅聞き再生、聞きたい位置を探しやすいインデックスマーク機能のスキップ間隔設定など、徹底的に便利な機能・性能を追求。さらに、持ちやすさと操作性を考慮し、手持ち操作でフィットするグリップ感を実現しています。
付属品
単4形アルカリ乾電池(2本)/USBケーブル KP29(microB)/取扱説明書(保証書付)
色
黒
質量(g)
67(電池含む)
形式
記録・再生:WMA形式
使用温度範囲(℃)
0~42
外形寸法(mm)
108×37.5×20(最大突起部含まず)
電源
単4形乾電池(LR03)×2本
周波数(kHz)
【サンプリング】(会話・音楽 WMA32kbps)44.1、(メモ WMA16kbps)22.05、(LP WMA5kbps)8
周波数特性
【録音時】(メモ)200Hz~7kHz、(会話)200Hz~13kHz、(音楽)40Hz~13kHz、(LP)200Hz~3kHz、【再生時】(メモ/会話/音楽/LP)20Hz~20kHz
スピーカー
内蔵:Φ20mm丸型ダイナミックスピーカ
録音時間(時間)
(会話・音楽 WMA32kbps)約251、(メモ WMA16kbps)約495、(LP WMA5kbps)約1570
容量(GB)
内蔵型NAND FLASHメモリ:4
最大出力(mW)
ヘッドホン(16Ω負荷時):3+3
ジャック径(Φmm)
(マイク)3.5、インピーダンス2kΩ、(イヤホン)3.5、インピーダンス8Ω以上
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
かんたんボイスレコーダー。2つのボタンを押すだけで撮る・聴くが可能です。
用途会議の録音、議事作成に。ICレコーダー、録音機として。
録音方式
MP3
付属品
取扱説明書(保証書付)
質量(g)
約40(本体のみ)
電源(V)
4.5(単四形アルカリ乾電池×3本)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×20×95
時間
録音保存:約16時間
メモリー容量
512MB
出力(mW)
イヤホン:3、スピーカー:300
電池使用時間(時間)
録音:約26、再生:(別売イヤホン使用時)約26/(内蔵スピーカー使用時)約21
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
講義の録音や語学学習からビジネスまで幅広く活躍するスタンダードレコーダ―WS-882。便利な機能が充実した録音・再生機能搭載し、長時間の録音にも対応できるICレコーダーです。<高音質録音>。多彩な録音機能を搭載しており、広い教室での講義でも、マンツーマンレッスンの英会話教室でも聞き取りやすい音で録音できます。トゥルーステレオマイクにより臨場感の高いステレオ録音を実現。余計な音は拾わないローカットフィルターや、録音レベルを自動調節するボイスチェイサー機能により、快適な録音をサポートします。<充実の再生機能>。遠くの声も聞きやすくする「ボイスバランサー」、余分な雑音は抑える「ノイズキャンセル機能」などの再生機能が充実。リスニング学習をサポートする「語学学習」モードなど、利用場面が拡がる機能も搭載。その他、聞き取りやすい音程に調整できるボイスチェンジャーや、再生速度を変更できる早聞き・遅聞き再生、繰り返し学習に便利なABCリピート再生、録音ファイルの音量を最大限大きくして聞きやすくするノーマライズ機能などを搭載しています。<使いやすさを追求した便利な機能>。未再生のファイルを区別・聞き忘れを防いだり、より簡単に目的のファイルを探し出せるように、使いやすさにこだわりました。「ミュージックフォルダ/ポッドキャストフォルダ」で大量のファイルを保管・整理したり、「カレンダー検索」でファイル検索もしっかりとフォローします。また、スライドレバーで簡単に出し入れできるUSB端子を内蔵しており、ケーブル不要の「PCダイレクト接続」が可能です。データの保存・共有など、さらに使いやすくなっています。<その他の機能>。「ファイル分割機能」で長時間の録音データも扱いやすく。長時間の講義でもパソコンを使わずにレコーダー本体で分割編集することができます。外部ファイルにもインデックスマークを記録できる。メーカー製ICレコーダーの録音ファイル以外にもインデックスマークを付けられるようになりました。聞きたい位置に素早く移動して再生することができます。多言語対応。デンマーク語、ドイツ語、英語、フランス語、スペイン語、イタリア語、オランダ語、ポーランド語、ロシア語、スウェーデン語、 チェコ語、トルコ語、日本語、中国語(台湾繁体字)に対応。
付属品
単4形アルカリ乾電池×2/取扱説明書 基本編(保証書付)
色
シルバー
質量(g)
77(電池2本含む)
外形寸法(mm)
111.5×39×18(最大突起部含まず)
電源
単4形アルカリ乾電池2本
定格電圧(V)
3
使用温度(℃)
0~42
周波数(kHz)
【サンプリング周波数】(リニアPCM形式)22.05 sampling 16bit モノラル、(MP3形式)128kbps:44.1/64kbps mono:44.1/8kbps mono:11.025
記録方式
リニアPCM形式/MP3形式
周波数特性
【マイクジャック録音時】(リニアPCM形式)40Hz~11kHz、(MP3形式)128kbps:40Hz~17kHz、64kbps mono:40Hz~15kHz、8kbps mono:40Hz~3.5kHz、【内蔵マイク録音時】(内蔵マイク録音時)70Hz~17kHz、【再生時】(再生時)30Hz~20kHz
接続端子
(マイク)ステレオ Φ3.5mmインピーダンス2kΩ、(イヤホン)ステレオ Φ3.5mmインピーダンス8Ω以上
スピーカー
Φ20mm丸型ダイナミックスピーカー
スピーカー出力(mW)
実用最大:250(スピーカー8Ω)
記録メディア
(内蔵型NAND FLASHメモリー)4GB、(microSDカード)2GB~32GB
録音時間(時間)
【内蔵メモリ最大(MP3:8 kbps mono時)】約1040、【内蔵メモリ(MP3:128 kbps時)】約65
最大出力(mW)
(ヘッドホン)3+3(16Ω負荷時)
1台
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
小さくて軽い、薄さ7.4mmのスティック型デザイン。さりげなく、スマートに録音できるICレコーダー
薄さ約7.4mm、重さ約29gのコンパクトなボディには、薄くて堅牢なアルミニウム(表面)とステンレス(裏面)を採用。会議やインタビューの際にもさりげなく、スマートに録音できます。
ジャケットの胸ポケット、バッグや手帳などに固定できるクリップ付き
録音時に便利なクリップを本体背面に装備。ジャケットの胸ポケットやバッグ、手帳などに固定したままスマートに録音できます。
3行表示で見やすい大きな「有機ELディスプレイ」
視認性の高い有機ELディスプレイを採用。従来モデルから面積比で41%サイズを大きくすることで、録音時間やファイル名など、よりはっきりと見やすく表示します。
キャリングケースを付属
高級感のあるレザー調のキャリングケースを付属しています。
仕様
最大ファイル数:5000ファイル(フォルダ数を含む)、最大録音ファイル数(1フォルダ内):199ファイル
付属品
USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - USB-C)、キャリングケース、取扱説明書、保証書
色
ブラック
質量(g)
約29(電池含む)
表示
録音時間表示、録音/電池残量表示
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約102.0×20.0×7.4
機能
録音:シーンセレクト、おまかせボイス、ローカットフィルター、デジタルVOR、録音モニター、その他:ファイル分割 、カレンダーサーチ(日付検索)、フォルダ名変更、USB充電、急速充電、データストレージ機能
時間
MP3記録曲数:3570曲/238時間
周波数範囲(Hz)
リニアPCM(44.1k/16bit):95-20000、MP3ステレオ(192kbps):95-18000、MP3ステレオ(128kbps):95-16000、MP3モノラル(48kbps):95-14000
電源(AC)
USB ACアダプター
インターフェース
Type-C端子 High-Speed USB対応
電池寿命(時間)
マイク録音時:LPCM 44.1kHz/16bit 約12、MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約17、再生時(本体スピーカー):LPCM 44.1kHz/16bit 約4、MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約5、再生時(ヘッドホン):LPCM 44.1kHz/16bit 約12、MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約15
電池
内蔵リチウムイオン充電式電池(内蔵)
スピーカー
内蔵
録音時間
LPCM 44.1kHz/16bit:21時間35分、MP3 192kbps:159時間、MP3 128kbps:238時間、MP3 48kbps(モノラル):636時間
再生時機能
トラックマーク、ノイズカット機能 (クリアボイス)、デジタルボイスアップ (クリアボイス)、デジタルピッチコントロール 、A-Bリピート 、タイムジャンプ 、イージーサーチ
出力端子
ステレオヘッドホン
録音方式
リニアPCM/MP3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内蔵マイク
ステレオ
スピーカーサイズ(mm)
Φ10
容量(GB)
16
最大出力(mW)
(スピーカー) 90
再生形式
(リニアPCM)LPCM 44.1kHz/16bit、(その他)MP3/WMA /AAC
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
持ち運びに便利なスリムタイプカバンやポケットの中に入れることのできるスリムタイプ。簡単操作で使えるスライドスイッチ搭載。最も操作する電源と録音開始・終了をスライドスイッチにしました。初めての人でも簡単に使えるようになっています。見やすいカラー液晶搭載カラー液晶搭載で画面が見やすく快適な操作ができます。8GBのメモリ内蔵で大量のデータを保存できる。microSDスロット搭載で用途ごとに録音データを分けることができるmicroSDカードを使うことで、語学学習用、講義用など用途に分けて録音をすることができます。2つのマイクで綺麗に集音!。FMラジオ機能搭載。充電ケーブルは互換性が高いType-Cポート搭載
仕様
128kbps, 32kHzWAV:1536kbps,48KHz
セット内容
USBケーブル、イヤホン、イヤーパッド(4個)
電源
リチウムポリマーバッテリー
マイクロホン
ステレオマイク
メモリー
8GB
対応メディア
microSDHC 32GBまで
再生可能時間
10時間
録音方式
MP3
再生形式
MP3/WAV
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
番号ボタンと録音/再生ボタンを順に押すだけの簡単操作
すぐに録音/再生ができるので気軽に音声メモを残せます
最大録音47時間
録音件数最大5件
内蔵メモリー4GB
乾電池式(単4形乾電池×2本)
モノラルスピーカー内蔵
イヤホン端子付き
マイク内蔵
誤作動防止のホールド機能付き
付属品
保証書、取扱説明書
色
白
質量(g)
約41(乾電池除く)
電源(V)
DC3(単4形乾電池×2/別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45.5×19.1×95.1(突起物除く)
接続端子
イヤホン:Φ3.5mmミニジャック(モノラル出力)※イヤホン別売
録音時間
最大約47時間(5つの番号ボタン合計)
対応フォーマット
WAV
電池使用時間(時間)
録音:約48、再生:約40(イヤホン)/約20(スピーカー)
記録メディア
内蔵メモリ
容量(GB)
4
最大出力(mW)
(実用)スピーカー60×1、イヤホン6×2
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
小型・軽量・携帯に便利。明るく、優れた解像力とスムーズなメカニズムにより簡単・迅速・正確に被検物をキャッチすることができます。
寸法(Φ×高さH)(mm)
12.4×127
種別
スコープ
ドライブレコーダーDDR-S100補修用。
1個
¥279
税込¥307
3日以内出荷
DRシリーズ用ウィンドスクリーンです。
スポンジ地よりも風防効果の高い長い毛皮地風の繊維を採用。
屋外での収録においても、風切り音など雑音を排除して快適な録音を行うことができます。
また、DR-07MKIIおよびDR-40においては、A-B/X-Yの両方式に対応しています。
1台
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
スポンジタイプのウィンドスクリーン
マイクに装着し、口を近づけた際の息によるノイズを軽減します
野外での使用時は風切り音を低減させるためにも使われます
スポンジタイプなので伸縮性に優れており、幅広いマイクサイズに装着可能
仕様
ウインドスクリーン単品
色
ブラック
外寸(mm)
75×60
内寸(mm)
60×35
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
カメラ、スマートフォンなどの内臓マイク用。映像用の音声をきれいに録るため大幅に風切り音を低減します。ブイログやYouTube動画の音質を改善、コンパクトで使いやすく、フィット感に優れ、様々な雑音を抑えます。
最小のウィンドジャマー。マイクロウィンドジャマーは、様々なデバイスの内蔵マイク用。HDSLRカメラ、ビデオカメラやコンパクトカメラの内蔵マイクや、iPhone、iPadや多くの携帯電話やタブレットにも対応。
繰り返し使用できるファー付き。30枚のシールと再利用可能なグレーの6個のファーディスクを含みます。
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
1個
¥419
税込¥461
当日出荷