- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 風呂 シャワー 交換のおすすめ人気ランキング
風呂 シャワー 交換のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新166件の「風呂 シャワー 交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャワー ホース ヘッド 交換」、「シャワー混合水栓」、「サーモシャワー水栓」などの商品も取り扱っております。
薄くて大型のクロームメッキタイプの切替シャワーヘッドです。
シャワー・シャンペン・ジェット・シャワー+ジェットの4種類の水流に切替ができます。
シャンペンは、空気を大量に含んだ発泡性のやさしいシャワーで極上の浴び心地です。
ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。
軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。
従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
シャワーホースの長さは1.6mです。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m)
1.6
付属品
アダプター4個
材質
ABS樹脂・塩化ビニル樹脂・黄銅
色
シルバー
使用圧力(MPa)
0.05~0.5
取付ネジ径
(本体側)G1/2
アズワン品番
64-5151-09
止水スイッチ
なし
水流切替
○
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
用途浴室
タイプ
サーモスタット
呼び径(mm)
13
材質(ホース)
樹脂(シルバー)
適合場所
浴室
ハンドル色
メタル
取付け方法
壁付き
操作方法
ハンドルを上下操作
商品タイプ
壁付タイプ
お風呂用のシングルレバー式混合栓です。
規格
JIS適合品
適合場所
お風呂場
ホース長さ(m)
1.6
機能
逆流防止機能付き
吐水口長さ(mm)
170
商品タイプ
壁付
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
【勢いアップ!】
低水圧で勢いのない所に。肌あたり強めのシャワーにパワーアップします。
【外して洗えるシャワー板】
シャワー板を外してお手入れできるので、手軽にキレイが長持ちします。
【約30%節水】
沸かす水の量が減るのでガス代の節約にもなります。
年間節約金額 約13,000円(ガス代 約8,300円,水道代 約4,700円)
【持ちやすいスリム設計】
薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。
本体重量わずか約104gで手持ち派にもオススメです。
【取付けカンタン工具不要!】
ひねるだけで取替えが可能です。
シャワーヘッドの交換には特別な工具はいりません。
※LIXIL(INAX)社製のストップシャワーホースなどで一部ヘッドが
取り外せない製品がございます。外せることをご確認ください。
用途浴室のシャワーヘッドとして。
幅(mm)
70
色
メタリック
高さ(mm)
187
質量(g)
170
奥行(mm)
121
接続部ねじ
G1/2
止水スイッチ
なし
水流切替
×
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
金属ラセン管タイプです。
クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。
樹脂製と違ってなめらかで使いやすい。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品
アダプター6個
材質
ステンレス・黄銅・塩化ビニル樹脂
色
メッキ
材質(本体)
ステンレス、黄銅、塩化ビニル樹脂
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
取付ネジ径
G1/2
節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
用途バス用品
仕様
節水パッキン付き、アダプター付き
材質
ABS、ステンレス、PVC、黄銅、PO
色
クリーム
ホース長さ(m)
1.6
関連資料
(0.09MB)
吐水口径(Φmm)
(外周)38
止水スイッチ
なし
水流切替
×
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。
付属品
アダプター6個
色
アイボリー
材質(本体)
塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~60
取付ネジ径
G1/2
一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。
触れても熱くならない耐熱ボディです。
用途浴室用混合栓
適合場所
浴室
商品タイプ
壁付タイプ
ホース長さ(mm)
1600
材質
シャワーヘッド本体:ABS樹脂、ホース:ポリエステル及び軟質塩ビ管、シャワー板:ポリアセタール、ホース継手:ポリアセタール
寸法(mm)
240×55×300
色
ホワイト
ホース長さ(m)
1.6
適応
(TMJ40C型)、TMJ20型ほか
止水スイッチ
なし
水流切替
×
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こだわりのメタル噴板で、心地よい肌当たりと、しっかりとした刺激を両立した新感覚のシャワーです。
押しやすい大きめのボタンでこまめに止水することで、水のムダ使いを防止し、さらなる節水効果が期待できます。
(※器具保護のため、一時止水時はちょろちょろと水が出た状態になります)
0.3ミリ噴射口の数と配置の工夫により浴びる感覚を損なわずに通常のシャワーと比較して35%の節水効果を実現しました。
止水スイッチ
両側スイッチ
水流切替
×
2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー
適合場所
浴室
規格
JIS規格
主な用途
一般住宅用
適合流体
水道水
グリーン購入法
適合
給水圧力(MPa)
0.05(流動時)~0.75(静止時)
商品タイプ
壁付タイプ
適合場所
浴室
ホース長さ(m)
1.6
取付穴径(Φmm)
PJ1/2
商品タイプ
壁付タイプ
羽根車構造により、節水、省エネを実現。お湯と水の混合比を設定温度に自動調節するサーモスタット式水栓。急な温度変化もなく使用可能。シャワーバス水栓 浴槽、洗い場兼用(壁付タイプ)。
用途壁付サーモスタット付き シャワーバス水栓。浴室水栓、浴室シャワー水栓、浴室用水栓として。
適合場所
浴室
仕様
整流吐水
タイプ
スプレーシャワー
取付穴径(Φmm)
25±2(2ケ)
吐水口長さ(mm)
自在300
湯水芯々(mm)
85、100~102、120
グリーン購入法
適合
節水効果の機能が充実のエコフルシャワー搭載のシャワーバス水栓
適合場所
浴室
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(壁付)
グリーン購入法
適合
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途浴室用
適合場所
浴室
水流切替:リング操作でワイド・スポット。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
用途バス用品
仕様
節水パッキン付き、アダプター付き
材質
ABS、PVC、黄銅、PO
色
シルバー
ホース長さ(m)
1.6
関連資料
(0.11MB)
吐水口径(Φmm)
(外周)39
止水スイッチ
なし
水流切替
○
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
水圧の低い所でも勢いのあるシャワーが楽しめる低水圧用シャワー。
ホース長さ(mm)
1600
仕様
メーカー別変換アダプター付
色
ホワイト
ホース長さ(m)
1.6
適合メーカー
TOTO、リクシル、SAN-EI、カクダイ、KVK、MYM
止水スイッチ
なし
水流切替
×
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ホース長さ(m)
1.6
仕様
フルメッキヘッド、メタリックホースセット1.6m(スプレーシャワー)
色
シルバー
適合品番
シャワー商品全般
止水スイッチ
なし
水流切替
×
1セット
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。
水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)
適合
取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他
止水スイッチ
両側スイッチ
水流切替
×