風呂 ライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
6,886件の「風呂 ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浴室灯」、「取っ手」、「ダウンライト 防水」などの商品も取り扱っております。
コンパクトな器具で多灯配置もおすすめ。
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可) 仕様 SL端子台付、ねじ込み、防湿 材質 プラスチック/ホワイト、プラスチック/乳白 質量(kg) 0.3 取付場所 天井・壁面兼用 器具・セット 器具のみ 色温度(K) 2700 光源色 電球色 光源寿命 40000時間 適合ランプ LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下 照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 80
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新しいコンセプトから生まれた交換可能なLED。 40000時間の長寿命でメンテナンスの負担を軽減することができます。
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可) 光源寿命 40000時間 色温度(K) 2700 演色指数(Ra) 83 適合ランプ LEDユニット、フラット形8.0W以下 仕様 SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨 照射距離(m) (最低)0.1 取付場所 天井・壁面兼用 器具・セット 器具のみ 光源色 電球色 従来光源 白熱灯器具60Wクラス
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 傾斜天井使用可能 電圧(V) AC100 保護構造 防雨・防湿形 取付場所 天井付・壁付兼用 ランプ LED内蔵 光源寿命 光源寿命40,000時間 色(本体) 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1台
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。 種類 コップ大 取付ピッチ(mm) 66.7
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途一般住宅用(公衆浴場使用不可) 仕様 SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨 材質 プラスチック/ピュアホワイト、プラスチック/乳白 質量(kg) 0.4 直径(Φmm) 180 奥行(mm) 168 取付場所 天井・壁面兼用 器具・セット 器具のみ 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 72.4 光源寿命 40000時間 適合ランプ LED電球(E26)、一般電球形9.3W以下 照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 80
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。 種類 コップ 取付ピッチ(mm) 66.7
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED浴室灯
光色切替調光機能のバスルームライト。季節や気分で光色を切り替えて心地よいバスタイムに。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。調光には専用調光器の設置がが必要となります。
仕様 調光器の使用不可 材質 樹脂(オフホワイト)、樹脂(乳白) 取付方式 ねじ込み式 消費電力(W) 8.6 全光束(Lm) 760 色温度(K) 2700/5000 光源色 電球色/昼白色 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 94 調光の可否 可 連続調光100-5%
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

天井埋め込み型ダウンライトカバー
用途浴室用照明カバー 材質 ポリカーボネート、金属 直径(Φmm) 162.8 高さ(mm) 150 口金 E26 取付場所 天井埋込 器具・セット 器具のみ 色(カバー) 乳白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合ランプ 白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品) 埋込高(mm) 175.3 調光の可否 調色の可否
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

ODELIC(オーデリック)バスルームライト
本体が見えないすっきりした取付構造。出幅50mm。光が全方向に拡散する薄型バスルームライトです
仕様 調光器不可 カバー アクリル(乳白) 質量(kg) 0.5 直径(Φmm) 180 高さ(mm) 50 タイプ LED一体型 取付方式 グローブ:ねじ込式 消費電力(W) 7.9 構造 防雨・防湿・高気密SB/薄型 ランプの種類 高演色LED 皮相電力(VA) 13(100V) LED寿命(時間) 40000 明るさ 白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra) 94 取付面位置 壁面・天井・傾斜面兼用 調光の可否 傾斜天井取付角度(°) 90 再生紙使用マーク 適合
1台
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。 種類 丸コップ 取付ピッチ(mm) 66.7
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途壁面(横向きのみ)・天井面取付兼用 仕様 安定器出力型:定格出力型(出力固定型) 材質 本体:ステンレス(ホワイト)、グローブ:アクリル(乳白) 質量(kg) 4.9 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 36 保護等級 IP23(防湿) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 235×1390×115 エネルギー消費効率(Lm/W) 101.1 光束(Lm) 3640 適合ランプ 直管LEDランプ用 演色指数(Ra) 80 調光の可否
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

断熱層には熱に強い硬質発泡ウレタンを採用、結露しにくい設計になっています。 表面はUV(紫外線硬化)塗装仕上げとし、硬くて傷がつきにくく、滑らかで汚れにくく、腐蝕もありません。
用途物件用、天井材、壁材 本体寸法(mm) 300×2000 長さ(mm) (廻り縁)2000 仕様 抗菌、UV塗装 材質 耐硫化樹脂製
1セット
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)バスルームライト
長時間の使用に耐えうる材質と高度な防湿構造を備えた業務用バスルームライトです。
用途業務用 仕様 調光器:不可 寸法(mm) 出:90 質量(kg) 1.1 取付 アウトレットボックス取付専用 種類 器具:LED電球フラット形6W(GX53-1) 電圧(V) 100 消費電力(W) 6 構造 防雨・防湿型 グローブ種別 脱着:ねじ込式 幅(Φmm) 125 材質(カバー) ガラス(乳白・樹脂コーティング) ランプの種類 高演色LED 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) (100V)11 明るさ 白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra) 94 取付面位置 壁面取付専用 調光の可否 不可
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明カバー 材質 ポリカーボネート 直径(Φmm) 140 高さ(mm) 160 ねじ 外ネジ 口金 E26 取付場所 壁面取付 器具・セット 器具のみ 適合ホルダ H-21、H-22、H-24、H-25、H-27、H-28、H-34、H-36 色(カバー) 乳白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合ランプ 白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品) 調光の可否 調色の可否
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ODELIC(オーデリック)バスルームライト
種別 器具:LED電球一般形7.2W(E26) 質量(kg) 0.5 オフホワイト 取付 ねじ込式 高さ(mm) 172 材質(本体) 樹脂 電圧(V) 100 消費電力(W) 7.2 構造 防湿型 ランプ 高演色LED 幅(Φmm) 200 材質(カバー) 樹脂(乳白) 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) (100V)12 明るさ 白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra) 94 取付面位置 壁・天井・傾斜面 調光の可否 調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°) 90迄
1台
5,688 税込6,257
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)バスルームダウンライト
小口径の防雨・防湿型ダウンライト。照明器具の存在感は抑えつつ、バスルームや脱衣所等を明るく照らします
用途バスルーム、脱衣場など。軒下 仕様 調光器不可 カバー 樹脂(乳白・反射板(白色) 質量(kg) 0.3 消費電力(W) 5.9 構造 防雨・防湿・高気密SB/浅型 定格寿命(時間) 40000 ランプの種類 高演色LED LED LED一体型 皮相電力(VA) 10(100V) 明るさ 白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra) 93 調光の可否 傾斜天井取付角度(°) 55 取付可能天井厚(mm) 5~25 再生紙使用マーク 適合
1台
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)バスルームライト
種別 器具:LED一体型 質量(kg) 1.3 高さ(mm) 76 材質(本体) アクリル(透明・乳白) 電圧(V) 100 消費電力(W) 9.8 構造 防雨・防湿型 ランプ 高演色LED 幅(Φmm) 291 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) (100V)11 明るさ FCL30W相当 演色指数(Ra) 94 取付面位置 壁・天井・傾斜面 調光の可否 調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°) 90迄
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グローブには、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 LED電球を使用すれば、LED照明としても使用できます。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。 直径(Φmm) 145 高さ(mm) 190 明るさ(W) 60 口金 E26 器具・セット セット品 取付ピッチ(mm) 66.7 調光の可否 不可 調色の可否 不可
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

くつろぎを照らすもの。プライベート空間にこそ光の贅沢を。肌が直接触れるバスルームには高品質の素材と安全性が求められます。高演色LEDによる高品質な光と割れにくい素材による安全性。要求を満足するバスルームライトがくつろぎの時間を演出します。
仕様 調光器:不可 種別 浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト) 材質 グローブ:ポリカーボネート(乳白) 幅(mm) Φ140 質量(kg) 0.6 取付 グローブ:ねじ込式 高さ(mm) 168 材質(本体) 樹脂(オフホワイト色) 構造 防湿型 角度(°) 傾斜天井対応:90 光源寿命 40000時間 LED 高演色LED R15クラス2 入数 1台 明るさ 白熱灯器具60W相当 取付面位置 壁面・天井面・傾斜面取付兼用
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)