- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 風呂 保温のおすすめ人気ランキング
風呂 保温のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新708件の「風呂 保温」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風呂 ヒーター」、「アルミ保温シート 厚手」、「風呂釜 蓋」などの商品も取り扱っております。
使用場所
浴室
材質
PETアルミ蒸着フィルム、発泡ポリエチレン
幅(cm)
120
長さ(cm)
70
高さ(cm)
0.4
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
IC制御により30℃~100℃の間でお好みの温度を的確に設定ができます。(温度を下げる機能はありません)。強靭で腐食に強いステンレスカートリッジヒーターを使用しています。空炊き記憶回路により、一定時間の空焚きでヒーターへの通電を止め、万一の空焚きによる火災など未然に防ぎます。また、リセット操作で機能が復帰します。空炊き防止機能により、万一記憶回路が故障しても、ヒーターへの通電を物理的に止めます。(この機能が作動すると再使用はできません)。耐ノイズ設計で誤動作を防止します。トラッキング防止プラグを使用しています。
用途工事現場、手洗い・洗浄、市場の作業、まな板などの洗浄、洗車・ガーデニング、調理現場での皿洗い・掃除等。
カバー
あり
色
赤
質量(g)
約850
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
66×120×462(突起物を除く)
ヒーター(W)
1000
電源コード(m)
1.8(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)
温度調節範囲(℃)
30~100
材質(カバー)
ステンレス
材質(先ゴム)
EPT合成ゴム
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
浴槽の循環金具セット用フィルターです。
仕様
浴槽の循環金具セット用フィルター
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
加工性に優れ、整理シートに最適です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
材質
発泡ポリエチレン(PEライト)
使用温度範囲
-20~70℃
密度(kg/m3)
65
浴槽に浮べるだけで風呂水を冷めにくくするアルミ製の保温シート。
発泡ポリエチレンとアルミがあたたかさをキープ。
浴槽のサイズ・形状に合わせてカットしてお使い下さい。
材質
PETアルミ蒸着フィルム、ポリエチレン
発泡材を使用し、熱を逃がしにくい風呂蓋。従来のフロフタに比べ、 熱の伝わりが約1/7で冷めにくく保温力アップ。軽量設計で持ち運び楽々 従来商品よりさらに10%軽量。溝や凹凸のないフラットで汚れが溜まりにくく、お手入れラクラク。すっきりと立て置ける。エッジプロテクターに防菌・防カビ剤配合でカビにくく衛生的。
材質
本体/発泡PS エッジプロテクター/オレフィン系エラストマー
色
ふちがグレー、本体ホワイト
寸法(幅W×長さL)(cm)
組み合わせ:78×138、適用浴槽:80×140
1セット(3枚組)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
厚みのあるアルミ蒸着シートです。地面からの冷たさや熱を遮断します。
用途レジャーシートや非常時のシートとして。
車のトランク用シート、お風呂の保温シートに。
仕様
ホルマリン検査書あり
材質
発泡ポリエチレン、アルミ蒸着シート
寸法(mm)
900×1500×1
色
シルバー
アズワン品番
7-3771-01
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
保温、保冷、撥水性、緩衝性に優れています。
用途保温・保冷用のクッション材
タイプ
アルミ蒸着タイプ
幅(m)
0.9
長さ(m)
1.1
質量(g)
118
トラスコ品番
494-8751
材質
ポリエチレン+アルミ
厚さ(mm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
パッと広げて敷くだけ。すわり心地ソフトです
材質
ポリエステル(アルミ蒸着)、発泡ポリエチレン
色
シルバー
容器に入れるだけで電気でお湯が沸かせます大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼り等に
電源コード(m)
2
エスコ品番
EA915CE-27
材質
PETアルミ蒸着フィルム、ポリエチレン
厚さ(mm)
8
寸法(m)
1.0×2.0
1個
¥2,010
税込¥2,211
当日出荷
凹凸の少ないシンプルな形状だから洗いやすくお手入れ簡単。
抗菌・防カビ加工でキレイ長持ち。
重ねられるのでコンパクトに収納。
材質
(本体)アルミ樹脂複合板/中芯PE、(ふち)ポリエチレン
色
アイボリー
商品タイプ
組み合わせ式
投込み湯沸器
冷たい水を、すぐお湯に!!
いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます。
汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。
S-JET認証製品(第三者認証製品)です。
用途水の加熱用
規格
S-JET認証製品(第三者認証製品)
定格電流(A)
10
温度調節範囲(℃)
0~80
アズワン品番
1-5447-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
スタンダードタイプ
特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc)
容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器
用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど
電源コード(m)
2
毛布の代わりに使う事により、身体を保温できます。
雨や直射日光も防げるマルチシートです。
材質
アルミ蒸着ポリエステル
厚さ(mm)
0.012
質量(g)
50
寸法(縦×横)(mm)
2130×1320
TKG品番
9-2609-1101
TKG品番(2017)
6-2398-0601
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
地面からの熱気、冷気、湿気を遮ります。
折り畳み式で、使用時はフラットに、使用後はコンパクトに収納できます。
使用シーンに応じて、アルミ面と不織布面の使い分けが可能です。
材質
発泡ポリエチレン、アルミ蒸着PETフィルム、PET・PE混合不織布
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様
水加熱用
型式
A型
寸法D(mm)
8
プラグの有無
有
折りたたみ式やシャッター式に比べて耐久性に優れています。
色
ホワイト
保温性に優れた高断熱タイプの風呂ふた。フラットなパネルタイプでお掃除ラクラク
用途浴室内、浴槽のフタとしてご使用ください。
材質
本体:アルミ樹脂複合板、プロテクター:ポリプロピレン、吸盤:塩化ビニル樹脂、シェーバーフック:ポリプロピレン
色
ホワイト
フラット面なので汚れも溜まりにくく、お掃除も簡単。お風呂のサイズに合わせて自由に組み合わせが可能。3枚分割タイプ
材質
ポリプロピレン樹脂・発泡ポリスチレン樹脂・オレフィン系エラストマー
色
グレー