風呂 壁材のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
185件の「風呂 壁材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風呂 壁 パネル」、「防水 パネル 壁」、「浴室壁紙」などの商品も取り扱っております。
断熱層には熱に強い硬質発泡ウレタンを採用、結露しにくい設計になっています。 表面はUV(紫外線硬化)塗装仕上げとし、硬くて傷がつきにくく、滑らかで汚れにくく、腐蝕もありません。
用途物件用、天井材、壁材 本体寸法(mm) 300×2000 長さ(mm) (廻り縁)2000 仕様 抗菌、UV塗装 材質 耐硫化樹脂製
1セット
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷

フクビ化学アルパレージ
樹脂素材、デザイン性、加工性を備えた今までにない新しい壁用化粧パネルです。
用途壁材 材質 EPVC 表面 IJ印刷+抗菌UV塗装
1セット(2枚)
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

浴室をはじめ、脱衣室などサニタリー全般に使用できる抗菌仕様パネル。 天井はバスミュール(単色)、開口部はマルチユース窓枠カバーやUB枠、床は抗菌リュームでのコーディネイトをおすすめします。
寸法(m) 2.4
1枚ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VOCがほぼ0の室内環境にやさしい塗料です。 低臭型でにおいの気になる居住中の屋内の壁に最適です。 防かび剤入りで、耐水性に優れるため、湿気の多い場所でも安心です。 隠ぺい性に優れ、1回塗りでシックなツヤなしに仕上がります。
用途室内環境、においの気になる箇所、台所、浴室の壁、天井(コンクリート、モルタル、内装ボード、ビニールクロスなど) 特性 耐水 主な用途 天井、浴室、モルタル、コンクリート 希釈剤 塗り重ね可能時間(分) 2以上(20℃) 乾燥時間(時間) (夏期)1~2、(冬期)4~6 使用場所 屋内 希釈率(%) 0~5 油性 or 水性 水性
1缶(0.7L)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フクビ化学バスパネルBTj
目地を正確に揃えることで美しく仕上がります。アクセントパネル・アジアンテイストパネルを混在させることで個性的な空間イメージを演出できます。
用途天井材・壁材 規格 2m 材質 PVC 材質(表面) 抗菌UV塗装 材質(裏) 発泡ウレタン充鎮、裏面紙:アルミ蒸着フィルム 建築基準法 規制対象外建材 加工 抗菌:SIAA
1セット(12枚)
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。 熱や湿気に強い。 衛生的で安心(抗菌)。 硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。 木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁 ※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。 ※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。 厚さ(mm) 3 認定番号 (不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
1組(2枚)
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

使用場所を考慮し台板にはJAS.1類完全耐水合板を使用。 紫外線、湿気、気温の変化による化粧面クラック防止に特殊樹脂加工がしてあります。 化粧層の剥離防止に耐水、耐候性・耐熱性にすぐれた接着剤(防かび・防虫剤入り)の採用。 溝加工は、すっきり美しく仕上げられた角溝です。 溝塗装は、耐水塗料(防かび剤入り)木目は耐水処理してあります。
用途軒先天井そのほか、脱衣室、洗面所
1ケース(10枚)ほか
35,980 税込39,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

フクビ化学バスミュール
浴室をはじめ、脱衣室などサニタリー全般に使用できるバスパネル。 アルミ板(インサート)と高密度ウレタンのマッチングにより、剛性、耐熱性に優れた天井・壁装材です。 品確法・住宅性能表示制度の劣化対策等級3認定品です。
寸法(m) 2.4
1枚ほか
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

水廻り向けの簡易施工型リフォーム商品です。
用途浴室壁面 仕様 パネル 2 枚、T字ジョイナー1本、テープ 2巻、ボンド2本、コーキング 1本 材質 ABS発泡樹脂 +オレフィン鏡面パネル 長さ(mm) 2400 幅(mm) 910 厚さ(mm) 1
1セット
39,880 税込43,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

50mm未満の隙間を調整します。 すき間アジャスタでユニットの横ずれを防ぎ、スキマカバーですき間を覆います。
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フクビ化学バスミュール 3m
浴室をはじめ、脱衣室などサニタリー全般に使用できるバスパネル。アルミ板(インサート)と高密度ウレタンのマッチングにより、剛性、耐熱性に優れた天井・壁装材です。品確法・住宅性能表示制度の劣化対策等級3認定品です。
寸法(m) 3
1枚ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
1枚
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。 水濡れ、汚れに強い樹脂製です。 防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。 接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付きです。 戸建て住宅の納まりを考慮した品揃えです。 L寸カットはもちろん縦切削、溝加工も容易にできます。
ホルムアルデヒド等級 F★★★★ ホワイト
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

たくさんの機能で、心地良いお部屋に。 壁紙や塗壁にも直接塗れます。
用途内装用塗壁材。 脱臭、調湿、断熱、結露防止、防カビ、多用途。 成分 珪素土、自然素材、粉末樹脂、顔料 質量(kg) 3 タイプ 水性・厚塗 使用の目安 2.5~3.3m2 適合材 砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。 主な用途 室内カベ、コンクリート、壁紙 正味質量(g) 3000g 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) W190mm×H275mm×D95mm 塗布方法 コテ、スポンジ、コテバケ 乾燥時間(時間) 約1日~2日(20℃) 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 施工面積(m2) 2.5~3.3m2(塗厚1~2mm) 不適合 外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所。高温になったり、炎が発生する場所。ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地 塗回数 1回
1箱
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

練る手間がなくワンタッチで塗れます。シックハウス対応の健康に優しい壁材です。ビニールクロスや古壁に直接塗れます。室内のホルムアルデヒドを吸収し、再放出させません。
用途ビニールクロス、古壁(繊維壁、砂壁、京壁)などの壁リフォームに最適。 仕様 日本建築仕上材工業会認定品(登録番号0306004)、放散等級区分:F☆☆☆☆、日本漆喰協会自主認定制度 化学物質放散基準合格品 第1506号 危険物の類別 非危険物 性状 石灰ペースト
1個(5kg)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

凹凸面に貼れる浴室目隠しシート
仕様 両面防カビ加工、接着剤不使用 材質 塩化ビニル樹脂100%、ポリエステル樹脂100%(保護フィルム) 紫外線カット 0.99
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。 温かみのある空間のデザインを演出します。 ライトからダークまで色柄豊富に取り揃えたシリーズ
材質 PVC 幅(mm) 1220 厚さ(mm) 0.2 WG-1064、WG-707、WG-664、WG-1147、WG-7024、WG-1141、WG-7022、WG-156、WG-1043、WG-696、WG-854、WG-697、WG-695、WG-256、WG-2049、WG-624、WG-245、WG-244、WG-699、WG-246、WG-865、WG-878、WG-855、WG-841、WG-243、WG-250、WG-247、WG-657
1巻
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.7以下と軽く、加工、施工の簡略化と後期の短縮化が図れます。 面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。 両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。 構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折曲げ、R曲げ、穴加工などの加工性に優れています。 芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。
用途框ドア腰パネル、ドア面材、エクステリア材。バルコニー目隠しパネル(低層、戸建て)。天井材、パーテンション、内壁材。看板、標識板。 シリーズ ハイエースバン 長さ(mm) 2000 幅(mm) 1000 質量(kg/m2) 2.04 パネル厚(mm) 3
1ケース(5枚)
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

浴室の段差がなくなるので安心して入浴ができ、「カラリ床」を採用したユニット式の浴室すのこ。 3種類のユニット幅から組み合わせることができます。また、長さをカットできるので洗い場にぴったり納まります。大がかりな改装工事は不要です。
1個
16,900 税込18,590
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)