- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- 床/コンクリート/道路用
- 風呂 床 滑り止めのおすすめ人気ランキング
風呂 床 滑り止めのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新271件の「風呂 床 滑り止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風呂場 滑り止め」、「浴室床マット」、「洗い場マット」などの商品も取り扱っております。
暮らしの中の滑りやすく危険な場所でも「すべらない塗料」を塗るだけで安心・安全!滑りにくく安全な床を作ります。使い易い水性タイプ。水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。専用パターンシート(別売)を使用すると、美しいパターンが簡単に塗装出来ます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイル、石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)・トイレなどの滑りやすい場所のすべり止めに(種類によっては付着しにくい物もあります)
成分
合成樹脂塗料(水系)
タイプ
床用塗料
塗り面積(m2)
約2~3
主な用途
木部、コンクリート、鉄部、浴室
使用場所
屋内外兼用
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
指触乾燥時間(時間)
約30分(冬期:約40分)(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)
約1時間(冬期:約2時間)(20℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐候
耐用年数(年)
約2~3(歩行頻度や状況により異なります)
塗料タイプ
シリカ系無機質
浴室の色々な場所に貼って使える滑り止めシートです。浴槽の床や背中、袖部分、洗い場の床、手すりなどに貼って使えます。自由にカットして使えます。濡れても滑りにくく、剥がした跡の糊残りもしにくいです。
材質
表面:ポリウレタン・ポリエステル、裏面:アクリル系粘着剤・ポリエステル
色
Pr
サイズ(mm)
165×295
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
快適バスタイム。洗い場や浴槽に敷いて使用ください。無数の吸盤で床面にピッタリ吸着します。洗濯機(洗濯ネット)で簡単に洗う事ができ、清潔です。
素足にやさしい薄手のソフトタイプ。
湯、水、洗剤に強い耐水性です。
石けん水がついても効果を発揮します。
目立たない透明タイプです。
浴室やシャワールームに適しています。
用途階段、キッチンやフローリングの床、廊下に。
タイプ
ロールタイプ
使用温度範囲(℃)
-20~60
材質(裏)
裏紙:ライナー紙
主な用途
滑り止め用
施工温度(℃)
10以上
用途浴室のすべり止めに
材質
【粘着剤】アクリル系粘着剤
厚さ(mm)
1.5
材質(本体)
ポリエチレン75%、スチレン25%
・特許取得の特殊形状パターンHyperVが石鹸や入浴剤が付着しても高いすべり止め効果を発揮します・自重で浴槽の底に沈み込む自沈式で簡単に設置できます・マットの縁に傾斜をつけたつまずき難い安全設計
用途浴槽の中や浴室の床に置くすべり止め
材質
合成ゴム(EPDM)
質量(g)
900
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
360×600×3
耐熱温度(℃)
80
吸盤でしっかり吸着
寸法(幅W×長さL)(cm)
39.5×69.5
水性滑り止め塗料です。
密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。
水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。
別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに
色
グレー
仕様
【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)
エスコ品番
EA944DH-13
材質
プラスチック
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
140×105
容量(kg)
1
主な用途
木部、コンクリート、鉄部、浴室
指触乾燥時間(分)
(20℃)約30、(冬期)約40
危険物の類別
非危険物
半硬化乾燥時間(時間)
(20℃)約2、(冬期)約1
塗り面積(2回塗り)(m2)
約1~1.5
塗り面積(1回塗り)(m2)
約2~3
1個
¥4,360
税込¥4,796
当日出荷
特殊すべり止め剤配合で、抜群の耐スリップ性を実現。
耐スリップ性と同時に、透明感ある光沢と耐久性も実現。
消耗の激しいスポーツジムや体育館、デパートなどの床に最適。
用途フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般
Pタイル・長尺シートほか化学床全般
液性
水性
成分
合成樹脂
使用方法
(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)。(5)使用後のワックスマンDX等の塗布機やモップは、すぐに水洗いしてください。ワックス分が固まると次回から使用できなくなる恐れがあります。
標準使用量
360m2/4L
1本(4L)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
タイル床面のスリップを防止します!
水性で速乾性に優れます。常温(23℃)で塗装した場合、約4時間で歩行可能となります(1回塗りの場合)。
塗装中、塗装後の臭気の問題がありません。
透明の塗料で床面の風合いを損ないません。
気候の変化に耐性があります。外部でも変色がほとんどありません。
雨などで濡れた状態でも充分な滑り止め効果を発揮します。
用途玄関アプローチ・通路・屋内施設などに。
成分
アクリル樹脂、アルコール系溶剤、グリコール系溶剤、水、添加剤
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
0~10
性状
半透明液体
乾燥時間
常温(23℃)で塗装した場合、約4時間で歩行可能となります(1回塗りの場合)
塗装間隔
2時間以上(屋内)
マイナスイオンでリフレッシュ。浴槽内、洗い場のすべり止めマット。マイナスイオンと遠赤外線を生成、消臭・抗菌作用のあるセシオン配合、癒しと岩盤浴効果も期待。
コンクリート部分や階段・鋼板や木板の足場や道路、倉庫・作業場・ベランダ・踊り場のすべり止めに最適。水性で簡単な塗布施工で、広い範囲の下地に対して、抜群のスベリ止め
用途玄関先のスロープや踏み台・鉄階段・木製階段などのすべり止め
成分
スチレン・アクリル酸エステル共重合体、水性エマルジョン、酸化アルミニウム、炭酸カルシウム、二酸化炭素、水
主な用途
鉄部、コンクリート、木部、階段、鉄階段、縞鋼板、スロープ、土間
乾燥時間(時間)
夏場約30~60分、冬場60~120分 通常使用は12時間以上養生後としてください。(天候などの条件で乾燥時間は異なります。)
使用場所
屋内外
危険物の類別
非危険物
特性
スベリ止め
吸着力が強く、ピタッと滑り止め効果抜群の多目的滑り止めマットです。
ハサミで切るだけで、希望のサイズでお使い頂けます。
水で洗えて、防カビ対応。無臭です。
用途あらゆる工具箱、作業台、棚、車の搭載及び収納品、工具部品の位置ずれ防止に。
材質
塩ビ系ソフトシート
厚さ(mm)
約3
幅(mm)
450
長さ(mm)
1800
色
ブラック
エスコ品番
EA997RG-2
種別
ノンスリップマット
1個
¥2,710
税込¥2,981
当日出荷
水に濡れても滑りにくい。手軽に塗れます。(一液性)
耐薬品・油・酸アルカリに優れ、ハードに滑り止めを必要とする場所に最適!
用途工場の油汚れ場所に、ハードにグリップを必要とする場所に、雨の日の玄関先、常に濡れている・レストラン厨房・洗い場に。
成分
エポキシエステル樹脂、キシレン、プロピレングリコール・モノメチノールエーテル、アルミノケイ3酸塩、二酸化シリコン、酸化アルミ、親油化クレー、二酸化チタニウム、カーボンブラック
比重
1.6
適合材
コンクリート、タイル、石、木、金属
乾燥時間(時間)
約12(歩行可能)、約72(硬化時間)/21℃
摩擦係数
(ドライ)1.19、(ウェット)1.02 ASTM F609
特性
耐アルカリ、耐酸、耐薬品
屋内の階段、浴室等の使用に最適。
素足にやさしい薄手ソフトタイプ。
ぬれていてもすべり止め効果を発揮。
用途浴室洗い場、シャワールームなど水、湯、石けん等ですべりやすい所に。
屋内の階段、廊下等のすべりやすいところのすべり止めに。
ボート、ヨットのデッキ表面に。
種別
ノンスリップマット
床のイメージを損なわないクリアタイプの滑り止めテープです。建物の意匠性を重視されるお客様に特におすすめです。耐水性に優れた粘着剤なので、浴室の床(タイル)にも最適です。
用途屋内・屋外兼用。
仕様
切断にはカッターが必要
厚さ(mm)
0.6
主な用途
滑り止め用
引張強度(N/25mm)
300(縦)
特性
耐水性
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。
水やオイルがかかってもその効果は変わりません。
パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。
クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
50mm未満の隙間を調整します。
すき間アジャスタでユニットの横ずれを防ぎ、スキマカバーですき間を覆います。
浴そう内でのスベリや転倒の防止に!スベリ止め効果の高い表面加工。裏面は大型吸盤固定式で着脱ラクラク。水はけをよくする水抜き穴。ソフトな肌触りの天然ゴムを使用。水はけがよく、すわった際も快適です。
使用場所
脱衣所
材質
天然ゴム
幅(cm)
76
長さ(cm)
35
高さ(cm)
0.5
アズワン品番
64-9287-97
1枚
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷