風呂 循環 金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
246件の「風呂 循環 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「追い焚き循環金具」、「循環金具 フィルター」、「一口循環アダプタ」などの商品も取り扱っております。
配管の接続は往側・戻側の指定がありません。
適合 13A/15Aペアホース用 種別 無極性循環アダプター 厚さ(mm) 10.6 外径(Φmm) 75
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
4,598 税込5,058
5日以内出荷

樹脂製の循環金具。無極性。
用途お風呂の追焚配管に使用。13A(15A)ペアホース用 材質 PPS、ステンレス 付属品 1人施工用フック棒 形状 S型 厚さ(mm) 【浴槽】15以下 タイプ S型 取付穴径(Φmm) 50 アズワン品番 64-5123-44
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

浴槽の循環金具セット用フィルターです。
仕様 浴槽の循環金具セット用フィルター
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。 継手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。 継手が回転するので継手部にかかる応力を軽減できます。
材質 PPS樹脂 使用場所 バスルーム 適合壁厚(mm) 15以下 特性 接手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。接手が回転するので接手部にかかる応力を軽減できます。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

タケノコ部分が可動式の為配管を自由に調整できます。
材質 PPS、ステンレス アズワン品番 64-6509-46
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用 付属品 ニップル、パッキン 材質 EPDM、TPE、黄銅 呼び径 15A 接続方法 ねじ込み式
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,198 税込2,418
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製の循環金具。無極性。
用途お風呂の追焚配管に使用。1/2オネジ 材質 PPS、ステンレス 付属品 1人施工用フック棒 厚さ(mm) 【浴槽】15以下 取付穴径(Φmm) 50
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。15Aホース用。
材質(本体) 黄銅 仕様 浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品 一人施工用フック棒付き 呼び径(A) 15
1個
7,398 税込8,138
翌日出荷

配管の接続は往側・戻側の指定がありません。
適合 10A樹脂管用 種別 無極性循環アダプター 厚さ(mm) 10.6 外径(Φmm) 75
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風呂釜と浴槽の接続用部品。 風呂釜の循環パイプ径45・50mmどちらにも対応
用途バスルーム用 材質 (ゴム管)EPDM 厚さ(mm) (挟み込み)0~10 開口寸法(mm) 50
1袋(2個)
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)