- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 風呂 循環パイプのおすすめ人気ランキング
風呂 循環パイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新107件の「風呂 循環パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「循環パイプ」、「ハイブリッドホース継手」、「循環金具締め付け工具」などの商品も取り扱っております。
風呂釜と浴槽の接続用部品。
風呂釜の循環パイプ径45・50mmどちらにも対応
用途バスルーム用
材質
(ゴム管)EPDM
厚さ(mm)
(挟み込み)0~10
開口寸法(mm)
50
ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用
付属品
ニップル、パッキン
材質
EPDM、TPE、黄銅
呼び径
15A
接続方法
ねじ込み式
用途厚さ20mm以下の浴槽用
材質
ステンレス
取付穴径(Φmm)
50
接続パイプ(Φmm)
45
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途風呂配管専用
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-20~90
最高使用圧力(MPa)
0.3
保温材厚(mm)
3
1巻
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
厚さ(mm)
(挟み込み)0~20
開口寸法(mm)
50
風呂釜と浴槽の接続用。浴槽の出湯部は樹脂製。
風呂釜の循環パイプ径45・50mmどちらにも対応。
用途バスルーム用
材質
(ゴム管)EPDM
厚さ(mm)
(挟み込み)0~2
開口寸法(mm)
48~50
浴槽と風呂釜をつなぐ接続金具です。
材質
黄銅、ステンレス、EPDM
規格
JIA合格品
1セット
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。
狭い現場での配管が容易になります。
パイプかたーで簡単に切断。
専用のタケノコ継手でラクラク接続。
ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。
徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。
用途風呂追焚配管専用
材質
PVC、ポリエステル(撚糸)の補強層
色
ベージュ
圧力
0.3Mpa以下
最小曲げ半径(mm)
120
使用条件
温度:1~65℃、最小曲げ半径:120mm、圧力:0.3MPa以下、流体:冷温水
風呂釜と浴槽の接続用、浴槽の出湯部は樹脂製
開口寸法(mm)
48~50
はさみ込み厚さ(mm)
0~10
風呂釜と浴槽の接続用
開口寸法(mm)
50
はさみ込み厚さ(mm)
0~10
施工性に優れ、作業時間が短縮できます。
非常に軽く、施工性に優れています。
高温に強く、配管からいやなニオイがしません。
保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
流体
冷温水
最高使用圧力(MPa)
0.75
使用温度範囲(℃)
0~95
保温材厚(mm)
10
浴槽と風呂釜をつなぐ接続金具です。
規格
JIA合格品
1セット(2個)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
1組(2個)
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途風呂配管専用
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-20~90
最高使用圧力(MPa)
0.3
1巻
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
架橋ポリエチレン管と比べて柔らかいため曲げやすく、低コスト
用途追焚配管専用 ( 使用温度 80℃以下/使用圧力 0.25MPa以下 )
種類
樹脂管
材質
耐熱ポリエチレン( PE-RT )
呼び径
10A
長さ(m)
50
仕様
アルミ巻 さや管(Mホワイト)付 信号線なし
1巻(50m)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する材料を使用しています。銅管はJIS H 3300 C1220T規格品を使用し、すべて高圧ガス保安法冷凍保安規則関係例示基準に適合しています。また、保温材はJIS A 9511 PE-C-P2の性能を満足する化学架橋30倍発泡ポリエチレンを使用しています。保温材部分は耐熱120°の高温材を100%使用しています。
自由に曲げ加工や切断が可能です。
長さ(m)
20
仕様
残量表示付
風呂釜と浴槽を接続する場合の延長用。
用途バスルーム用
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
300
パイプ径(Φmm)
45
1セット(2本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要
1m単位で、カットマークと残mが印字されており、便利です
抗菌剤配合
呼び
13
仕様
1m単位のカットマークと残m数の印字付き、抗菌剤配合、埋設不可
材質
PVC
内径(Φmm)
12.7
外径(Φmm)
22.5
ホース外径(Φmm)
22.5
外釜用循環金具を、浴槽に取り付ける際の締付工具です。
適合品番
TB14GW45、TB14SW45
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
風呂釜と浴槽の接続用部品。
用途バスルーム用
材質
(ゴム管)EPDM
適合パイプ径(Φmm)
45
1セット(2個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷