風呂 温度 計のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
476件の「風呂 温度 計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「お湯の温度計」、「湯温度計」、「排気温度計」などの商品も取り扱っております。
適温が一目でわかります。本体に抗菌剤を配合し清潔さを保ちます。
用途お風呂の温度を測定する温度計 設置方式 手持ち/壁掛け 使用場所 風呂 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

湯面から15cm下の湯温を表示します。
用途おふろの「熱すぎ、ぬるすぎ」防止に。 最小目盛 1℃ 全長(mm) 210 質量(g) 約48 寸法 Φ28×(H)210mm 測定範囲(℃) -5~55 精度 ±1℃ 測定対象 湯音 設置方式 手持ち 使用場所 風呂 アズワン品番 0-9105-01 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

センサ部を水槽内に設置して水温を測定する水温計です。付属のマジックテープで水槽壁面に取り付けても、水槽台に置いても使用可能です。
付属品 センサ用吸着板 マジックテープ 寸法(mm) 66×15×30 電源 ボタン電池LR44×2(テスト電池付属) 温度範囲(℃) 0~50 コード長さ(m) 約1 分解能(℃) 0.1 測定周期 10秒毎 測定精度(℃) ±1(0~30
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

お湯に浮かべても、壁に掛けても使える。
材質 PS、スチロール 寸法(mm) 幅74×高さ180×奥行25 全長(mm) 180 ホワイト 材質(本体) AS/ABS 質量(g) 約64 測定範囲(℃) 10 ~ 50 測定方式 ガラス管方式 1目盛 温度2℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 75×180×25 表示範囲 (温度)10~50℃ 最小目盛 2 ℃ 最小目盛(℃) 2 表示範囲(℃) 10 ~ 50 設置方式 壁掛け 使用場所 風呂 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1台
779 税込857
当日出荷

高温・低温注意表示機能 高温、低温をお知らせする表示機能付きで、赤ちゃんのお風呂の温度管理に最適です。湯温が39℃以上になると高温注意ランプが点滅し、温度数値とHotが交互に表示されます。湯温が32℃以下になるとCOLDが表示されます。 簡単に電源ON・オートパワーオフ 本体を手のひらで軽くノックすると電源が入り、1時間後自動的に電源が切れます。
測定範囲(℃) 0~50 材質 (本体)塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、(温度センサー)ステンレス 質量(g) 55(電池含) 電源 CR2032×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示 1℃ 本体寸法(mm) 95×75×30 精度(℃) (25~45℃)±1℃それ以外±2℃ 測定対象 湯音 オートパワーオフ 電源を入れてから約1時間後 測定間隔 5秒 温度表示方式 デジタル 温度計の種類 風呂用温度計
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

吸盤付でバスタブの壁面にぺたり。快適な湯温を管理
材質 PS樹脂 全長(mm) 175 温度測定範囲(℃) 0~60 測定対象 湯音 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 175×36×20 設置方式 吸盤式 使用場所 風呂 温度表示方式 棒状目盛 RoHS指令(10物質対応) 対応 TKG品番 9-0626-0601 TKG品番(2017) 6-0559-0501 温度計の種類 棒状温度計
1個
859 税込945
当日出荷

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浮かべてかわいい温度計。
用途湯温の調節に。 測定対象 湯音 使用場所 風呂 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじ PT1/2 ケース外径(Φmm) 110 温度表示方式 アナログ 温度計の種類 バイメタル式
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

赤ちゃんの入浴時に必需品。 お風呂に浮かせて使える可愛い湯温計。
材質 PS 寸法(mm) 幅62×高さ170×奥行45 全長(mm) 170 材質(本体) PS 質量(g) 約70 測定範囲(℃) 20 ~ 60 測定方式 ガラス管方式 1目盛 温度2℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 62×170×45 分解能 2℃ 温度測定範囲(℃) 20~60 測定対象 湯音 表示範囲 (温度)20~60℃ 最小目盛 2 ℃ 最小目盛(℃) 2 表示範囲(℃) 20 ~ 60 設置方式 お湯に浮かべる 使用場所 風呂 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1台
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

亜鉛ダイカスト鋳物(シルバージンカート)
用途食品関連機器、工業用洗濯機、冷凍空調機器等 感温部(mm) 8Φ×100 管長(mm) (リード管)1500 測定温度範囲(℃) -40~+40
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クレセル湯温計
適温ラインでわかりやすい湯温計です。お風呂に浮かべて使用下さい。
温度測定範囲(℃) 10~60 全長(mm) 168 質量(g) 48 本体寸法(mm) 168×65×20 精度 ±1℃ 設置方式 手持ち/壁掛け 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1個
789 税込868
当日出荷

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡易的なお風呂用温度計です
全長(mm) 170 目盛(℃) 2 目盛範囲(℃) 0~60
1本
769 税込846
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。 測定範囲(℃) -50~300 材質 本体:ABS、センサー:ステンレス304 寸法(mm) Φ20×207 電源 ボタン電池LR44×1個(別売り) 1目盛(℃) 0.1(≦100)、0.5(>100) センサー 保護等級IP68(※ステンレス部分) 精度(℃) ±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他) 設置方式 ハンディタイプ 測温プローブ Φ3.4×108mm 温度表示方式 デジタル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 温度計の種類 ペン型温度計
1本
899 税込989
当日出荷

水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。データホールド機能付です。プローブキャップ付です。
仕様 容器保護等級:IP65 セット内容 取扱説明書、プローブキャップ 材質 本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304) 測定範囲(℃) -50~300 測定精度 ±1℃(-30~+150℃)、±2℃(左記以外) 分解能 0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(左記以外) 温度表示 (最小)0.1℃ 設置方式 ハンディタイプ プローブ長(mm) 3.5×120 温度表示方式 デジタル 特性 防水 温度計の種類 防水温度計
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

入浴温度が一目でわかって安心!見やすい表示の浴室用デジタル温度計~浴槽内の湯温を浴室内で確認していただくことが可能です。丸型デザインで、温度センサ入力がDC4~20mAの仕様です。
仕様 温度センサ入力:DC4~20mA電流入力 種別 1D 形状 丸型 寸法(mm) Φ218×W36 電源 有線
1台
129,800 税込142,780
11日以内出荷

見やすい大画面表示、時計付き。 お風呂、キッチン、水回りはもちろん、屋外でもご使用いただけます。 置き(自立スタンド)&吸着(マグネット)両用。 IPX4の防水・防じん性能。 シンプルデザイン
付属品 保証書付取扱説明書 材質 本体…ABS樹脂、表示画面…LCD、パネル部…アクリル樹脂、磁石…ゴム ホワイト 質量(g) 約159(電池除く) 精度 時計:約±30秒/月 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)106×110×31 使用電源 DC3.0V 単4形乾電池×2本(別売) 表示範囲 湿度:20~99%RH 表示範囲(℃) 温度:-20~50 温度測定精度 0~40℃で±1℃ 左記以外で±1.5℃ 電池寿命 約1年(新品のアルカリ乾電池使用時) 湿度測定精度 35~85%RHで±5% 左記以外で±8% 防水性 IPX4(防まつ形…あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない ※JIS C 0920:2003による) 取扱説明書 (1.92MB)
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

亜鉛ダイカスト鋳物(シルバージンカート)
用途食品関連機器、工業用洗濯機、冷凍空調機器等 感温部(mm) 8Φ×100 管長(mm) (リード管)1500 測定温度範囲(℃) -40~+40
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。 食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。 離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。 材質 ガラス(透明板)。SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード) タイプ 液体封入式 表面処理 電解研磨 取付ねじ PT1/2 取付穴数 3 ケース外径(Φmm) 110 リード線(m) 3 取付穴径(Φmm) 5.5 ケース構造 防滴:保護等級2 感温部太さ×長さ Φ12×100mm 設置方式 壁掛け 温度表示方式 指針式 温度計の種類 隔測式
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)