- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 風呂 穴 ふさぐのおすすめ人気ランキング
風呂 穴 ふさぐのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新104件の「風呂 穴 ふさぐ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浴槽穴塞ぎ」、「穴 ふさぐ」、「穴 塞ぐ」などの商品も取り扱っております。
浴槽穴径48~56に浴槽内からドライバー締めができます。
仕様
ステンレスカバー付
適合
(浴槽厚み)20mm以下
穴径(Φmm)
48~56(浴槽)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
タイプ
内締め
外径(Φmm)
75
適合サイズ(mm)
浴槽穴:48~56
適合厚さ(mm)
(浴槽)20以内
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
浴槽内の給湯口側に取付けるもので、足を差込むだけです。
フリーサイズのため、ほとんどのバス接続金具に合います。
材質
ステンレス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
浴槽の不要な穴ふさぎ用。
用途バスルーム用
材質
ステンレス、黄銅
穴径(Φmm)
(浴槽)48~52
取付可能厚(mm)
10以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質
ステンレス、 亜鉛ダイキャスト
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
厚さ(mm)
43
直径(Φmm)
78
1個
¥969
税込¥1,066
6日以内出荷
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
0.22
種類
グロメット
外径D(Φmm)
13
取付穴径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。
化粧蓋でビスもかくれ、美観をそこないません。
取付穴径Φ48~52、厚み8mm以下の浴槽に使用できます。
材質
本体/CAC203、カバー/SUS304
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質
ステンレス
仕様
のり付き
厚さ(mm)
0.5
色々な材質(タイル、FRP等)に接着可能なセメント系硬化パテ。
3時間硬化タイプ。
防水性・耐水性に優れています。
無収縮タイプ。
用途浴室・洗面廻りのあらゆる補修(ワレ・ハガレ・隙間・ひび割れ・穴埋め等)
特性
防水性、耐水性
仕様
砂入りセメント
成分
ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
材質
ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂
色
ホワイト
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
215×160×65
硬化時間(時間)
3
危険物の類別
非危険物
施工面積
5mm厚 約200mm×1400m
適応下地
モルタル、コンクリート面、タイル、FRP、ホーロー
ほとんどのゴム栓穴に対応できます。
ゴム栓穴径に合わせて大・中・小のキャップを組み合わせることで、
一般的な浴槽の穴径29~47mmのサイズに適合します。
ゴム栓サイズがわからない場合でも「心配ゴムよう!」ひとつでほとんどのゴム栓穴に対応します。
仕様
4.5Φ玉
長さL(mm)
(チェーン)670
適合穴径(Φmm)
(ゴム栓)29~47
くさりの有無
あり
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途不要な水栓をはずしたあとの配管の止水用
材質
黄銅
不要な穴をふさぐ金具で、浴槽の内側からドライバーで取付けできます。
用途取付穴径48~52ミリ、厚さ20ミリ以下の浴槽用
材質
ステンレス、黄銅、EPDM、鋼
アズワン品番
64-6509-82
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ユニットバスの既設の壁付けアイテムを撤去した際、穴をふさぐための部材です。
色
ホワイト
1セット(10個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ユニットバスの既設の壁付けアイテムを撤去した際、穴をふさぐための部材です。
色
ホワイト
1セット(3個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ユニットバスの既設の壁付けアイテムを撤去した際、穴をふさぐための部材です。
色
ホワイト
1セット(5個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するフィルターです。
材質
SUS304、POM
仕様
K×フィルター
外径(Φmm)
82.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
二つ穴給湯器から一つ穴給湯器に交換した際に不要になった穴をふさぎます。
浴槽の内側からドライバーでビスを締めて取付けるだけなので、簡単に施工できます。
自宅や施設などの浴室リフォームの際に便利です。
厚さ20ミリ以下の浴槽に使用できます。
用途浴槽の不要な追い焚き配管の穴をふさぐ化粧フタです。
材質
ステンレス、エチレンプロピレンゴム、鋼
取付穴径(Φmm)
48~56
浴槽内からドライバーで締め込めます。
浴槽の不要な穴ふさぎ用。
浴槽内からひとりで取付可。
用途バスルーム用
材質
黄銅
適合パイプ径(Φmm)
45・50
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷