- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 風呂の部品のおすすめ人気ランキング
風呂の部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新119件の「風呂の部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「循環器 フィルター」、「浴槽アダプター」、「追い焚き循環金具」などの商品も取り扱っております。
浴槽の循環金具セット用フィルターです。
仕様
浴槽の循環金具セット用フィルター
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
厚さ(mm)
43
直径(Φmm)
78
1個
¥969
税込¥1,066
6日以内出荷
浴槽の循環金具用フィルターガイドです
浴槽の循環金具用フィルターガイドです
材質
ステンレス、 亜鉛ダイキャスト
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するフィルターです。
材質
SUS304、POM
仕様
K×フィルター
外径(Φmm)
82.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
バス接続管を取り付ける際に使用するパッキン。
仕様
パッキン、スリップパッキン(外径66mm、内径46mm)各1個入り
材質
EPDM
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するパッキンです。
材質
EPDM
厚さ(mm)
4
外径(mm)
65
内径(mm)
47
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
用途サイレントジェットや、アクアフィール用の噴射口SUSカバーです。
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
浴槽厚さが標準サイズ以上用。金属・樹脂本体兼用
材質
PP
浴槽内の給湯口側に取付けるもので、足を差込むだけです。
フリーサイズのため、ほとんどのバス接続金具に合います。
材質
ステンレス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途436-210交換用フィルター
材質
ウレタン
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
浴槽の不要な穴ふさぎ用。
用途バスルーム用
材質
ステンレス、黄銅
穴径(Φmm)
(浴槽)48~52
取付可能厚(mm)
10以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質
黄銅、ステンレス
適合
15Aペアホース用
厚さ(mm)
15(浴槽最大)
入数
10/箱
配管の接続は往側・戻側の指定がありません。
適合
13A/15Aペアホース用
種別
無極性循環アダプター
厚さ(mm)
10.6
外径(Φmm)
75
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)
-25~+100
使用流体
外部ダスト
1台
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。
化粧蓋でビスもかくれ、美観をそこないません。
取付穴径Φ48~52、厚み8mm以下の浴槽に使用できます。
材質
本体/CAC203、カバー/SUS304
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷