- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 風呂循環アダプターのおすすめ人気ランキング
風呂循環アダプターのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新110件の「風呂循環アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「追い焚き循環金具」、「浴槽アダプター」、「循環アダプター」などの商品も取り扱っております。
浴槽の循環金具セット用フィルターです。
仕様
浴槽の循環金具セット用フィルター
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
樹脂製の循環金具。無極性。
用途お風呂の追焚配管に使用。1/2オネジ
材質
PPS、ステンレス
付属品
1人施工用フック棒
厚さ(mm)
【浴槽】15以下
取付穴径(Φmm)
50
材質
黄銅、ステンレス
適合
15Aペアホース用
厚さ(mm)
15(浴槽最大)
入数
10/箱
浴槽の循環金具用フィルターガイドです
M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するフィルターです。
材質
SUS304、POM
仕様
K×フィルター
外径(Φmm)
82.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
浴槽の循環金具用フィルターガイドです
材質
黄銅、ステンレス
適合
取付穴径50ミリ・厚さ15ミリ以下の浴槽用、架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13用
厚さ(mm)
15(浴槽最大)
入数
10/箱
配管の接続は往側・戻側の指定がありません。
適合
13A/15Aペアホース用
種別
無極性循環アダプター
厚さ(mm)
10.6
外径(Φmm)
75
樹脂製の循環金具。無極性。
用途お風呂の追焚配管に使用。13A(15A)ペアホース用
材質
PPS、ステンレス
付属品
1人施工用フック棒
形状
S型
厚さ(mm)
【浴槽】15以下
タイプ
S型
取付穴径(Φmm)
50
アズワン品番
64-5123-44
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
厚さ(mm)
43
直径(Φmm)
78
1個
¥969
税込¥1,066
6日以内出荷
浴槽厚さが標準サイズ以上用。金属・樹脂本体兼用
材質
PP
ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用
付属品
ニップル、パッキン
材質
EPDM、TPE、黄銅
呼び径
15A
接続方法
ねじ込み式
配管の接続は往側・戻側の指定がありません。
適合
10A樹脂管用
種別
無極性循環アダプター
厚さ(mm)
10.6
外径(Φmm)
75
『優しい泡が家族をつつむ。入浴に更なる楽しみを。』
ウルブロZは、ウルトラファインバブルを発生させることが出来る循環金具です。
保温効果UP 保湿効果UP 洗浄効果UP
用途浴槽用循環金具
樹脂製の循環金具。無極性。
用途お風呂の追焚配管に使用。10A樹脂管用
材質
PPS、ステンレス
付属品
1人施工用フック棒
形状
S型
厚さ(mm)
【浴槽】15以下
タイプ
S型
取付穴径(Φmm)
50
アズワン品番
64-5123-48
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
材質
黄銅、ステンレス
適合
15Aペアホース用
材質
PPS、ステンレス
適合
15Aペアホース用、取付穴径50ミリ・厚さ15ミリ以下の浴槽用
厚さ(mm)
15(浴槽最大)
入数
10/箱
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。L型タイプ。
材質(本体)
PPS樹脂
仕様
浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない
付属品
一人施工用フック棒付き
呼び径
13
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
浴槽厚みが15mmから45mmの場合に使用する循環金具用アダプタです。浴槽厚み15~30mmと30~45mmの2種類あります。
材質
PPS