- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 風呂用デジタル温度計のおすすめ人気ランキング
風呂用デジタル温度計のおすすめ人気ランキング
2025/12/11更新93件の「風呂用デジタル温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「OBD水温計」、「水温計 高精度」、「保冷剤 ロゴス」などの商品も取り扱っております。
高温・低温注意表示機能
高温、低温をお知らせする表示機能付きで、赤ちゃんのお風呂の温度管理に最適です。湯温が39℃以上になると高温注意ランプが点滅し、温度数値とHotが交互に表示されます。湯温が32℃以下になるとCOLDが表示されます。
簡単に電源ON・オートパワーオフ
本体を手のひらで軽くノックすると電源が入り、1時間後自動的に電源が切れます。
測定範囲(℃)
0~50
材質
(本体)塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、(温度センサー)ステンレス
質量(g)
55(電池含)
電源
CR2032×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示
1℃
本体寸法(mm)
95×75×30
精度(℃)
(25~45℃)±1℃それ以外±2℃
測定対象
湯音
オートパワーオフ
電源を入れてから約1時間後
測定間隔
5秒
温度表示方式
デジタル
温度計の種類
風呂用温度計
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
お湯に浮かべても、壁に掛けても使える。
材質
PS、スチロール
寸法(mm)
幅74×高さ180×奥行25
全長(mm)
180
色
ホワイト
材質(本体)
AS/ABS
質量(g)
約64
測定範囲(℃)
10 ~ 50
測定方式
ガラス管方式
1目盛
温度2℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×180×25
表示範囲
(温度)10~50℃
最小目盛
2 ℃
最小目盛(℃)
2
表示範囲(℃)
10 ~ 50
設置方式
壁掛け
使用場所
風呂
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
1台
¥779
税込¥857
当日出荷
適温が一目でわかります。本体に抗菌剤を配合し清潔さを保ちます。
用途お風呂の温度を測定する温度計
設置方式
手持ち/壁掛け
使用場所
風呂
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
湯面から15cm下の湯温を表示します。
用途おふろの「熱すぎ、ぬるすぎ」防止に。
最小目盛
1℃
全長(mm)
210
質量(g)
約48
寸法
Φ28×(H)210mm
測定範囲(℃)
-5~55
精度
±1℃
測定対象
湯音
設置方式
手持ち
使用場所
風呂
アズワン品番
0-9105-01
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
浮かべてかわいい温度計。
用途湯温の調節に。
測定対象
湯音
使用場所
風呂
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
赤ちゃんの入浴時に必需品。
お風呂に浮かせて使える可愛い湯温計。
材質
PS
寸法(mm)
幅62×高さ170×奥行45
全長(mm)
170
材質(本体)
PS
質量(g)
約70
測定範囲(℃)
20 ~ 60
測定方式
ガラス管方式
1目盛
温度2℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
62×170×45
分解能
2℃
温度測定範囲(℃)
20~60
測定対象
湯音
表示範囲
(温度)20~60℃
最小目盛
2 ℃
最小目盛(℃)
2
表示範囲(℃)
20 ~ 60
設置方式
お湯に浮かべる
使用場所
風呂
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
センサ部を水槽内に設置して水温を測定する水温計です。付属のマジックテープで水槽壁面に取り付けても、水槽台に置いても使用可能です。
付属品
センサ用吸着板 マジックテープ
寸法(mm)
66×15×30
電源
ボタン電池LR44×2(テスト電池付属)
温度範囲(℃)
0~50
コード長さ(m)
約1
分解能(℃)
0.1
測定周期
10秒毎
測定精度(℃)
±1(0~30
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
吸盤付でバスタブの壁面にぺたり。快適な湯温を管理
材質
PS樹脂
全長(mm)
175
温度測定範囲(℃)
0~60
測定対象
湯音
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
175×36×20
設置方式
吸盤式
使用場所
風呂
温度表示方式
棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)
対応
TKG品番
9-0626-0601
TKG品番(2017)
6-0559-0501
温度計の種類
棒状温度計
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
入浴温度が一目でわかって安心!管理室用のコンパクトデジタル温度計~浴槽内の湯温を離れた場所から確認可能。
適合機種
センサ入力:Pt100Ω
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
96×22×48
表示方式
赤色発光7セグメントLED数字表示機
表示分解能
0.1℃
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
適温ラインでわかりやすい
縦浮タイプ
測定温度範囲(℃)
20~60
1目盛(℃)
2
材質
プラスチック
全長(mm)
195
タイプ
縦浮きタイプ
本体寸法(mm)
195×36×29
本体質量(g)
48
測定対象
湯音
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
数字が大きく見やすい壁掛温度計です。電源キーのみの簡単操作が可能です。防水性能:JISC0920 IPX7に準拠しています。
用途食品製造工程管理等にご使用できます。
測定精度
±1℃
トラスコ品番
392-3789
質量(g)
205
電源
単4形乾電池×4本(別売)
最小表示
(温度)0.1℃
測定範囲(℃)
-10~110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
122×30×85
設置方式
壁掛け
温度表示方式
デジタル
特性
防水
温度計の種類
防水温度計
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
入浴温度が一目でわかって安心!見やすい表示の浴室用デジタル温度計~浴槽内の湯温を浴室内で確認していただくことが可能です。丸型デザインで、温度センサ入力がDC4~20mAの仕様です。
仕様
温度センサ入力:DC4~20mA電流入力
種別
1D
形状
丸型
寸法(mm)
Φ218×W36
電源
有線
1台
¥129,800
税込¥142,780
11日以内出荷
簡易的なお風呂用温度計です
全長(mm)
170
目盛(℃)
2
目盛範囲(℃)
0~60
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き
自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。
測定範囲(℃)
-50~300
材質
本体:ABS、センサー:ステンレス304
寸法(mm)
Φ20×207
電源
ボタン電池LR44×1個(別売り)
1目盛(℃)
0.1(≦100)、0.5(>100)
センサー
ステンレス
精度(℃)
±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)
設置方式
ハンディタイプ
測温プローブ
Φ3.5×108mm
温度表示方式
デジタル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
温度計の種類
ペン型温度計
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
デジタルで温度が表示され、デジタル温度バーで最高温度、最低温度が分かります。
倉庫や温室など、多少の水に濡れても大丈夫な防水仕様。
明るさ・映り込み難さに拘った液晶表示です。
用途使用時間内の最高・最低温度と現在温度を測る温度計
特性
防水
材質
本体:ABS樹脂、液晶:ガラス
寸法(mm)
217×64×19
質量(g)
146
電源
単四乾電池×1本(付属の電池はモニター用の為寿命が短い場合があります)
最小表示
数字:0.1℃、バー1目盛:1℃
測定範囲(℃)
-10~50
精度(℃)
0~40℃:±1、それ以外:±2
保護等級
IPX4
測定間隔
10秒
高温・低温・適温を色分けしたので、1目でわかります。重りに鉛を使用しているので安定した測定ができます。
用途水槽の水温を測るための水槽用温度計
1目盛(℃)
1
材質
本体:ガラス二重管
寸法(mm)
Φ13×160
全長(mm)
160
質量(g)
18
精度(℃)
±1
設置方式
手持ち
使用場所
水槽
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。
1目盛(℃)
1
精度(℃)
±1
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度計の種類
棒状温度計
15cmのガラス棒状温度計を金属ケースに入れて使用します。
温度範囲は、-20~50℃です。
測定範囲(℃)
-20~+50
最小目盛
1℃
仕様
クリップ金具付
材質
真鍮ニッケルメッキ(ケース)
寸法(Φ×mm)
ケース/ Φ8×170、 温度計/ Φ6×150
設置方式
手持ち
アズワン品番
1-606-01
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷