- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- 風太郎 のぼりのおすすめ人気ランキング
風太郎 のぼりのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新100件の「風太郎 のぼり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「のれんズレ防止」、「のぼり 固定」、「のれんストッパー」などの商品も取り扱っております。
材質
プラスチック
寸法(mm)
クリップ:L45mm、内径:Φ23、ストッパー:L15、内径:Φ19
1袋(5組)
¥399
税込¥439
当日出荷
簡単な取り付けで、のぼりの絡み・せり上がりを防止します。
材質
ABS
寸法(mm)
クリップ/L50、ストッパー/L15
サイズ
大
1パック
¥259
税込¥285
当日出荷
幟の風による巻き上りや絡みつきを防止します。
材質
プラスチック
適合ポール外径(Φmm)
22
アズワン品番
61-6855-76
1セット(5個)
¥899
税込¥989
当日出荷
のぼりの巻き上がりを防止する回転式ストッパーです。
用途22mm径のポール専用
適合ポール外径(Φmm)
22
メーカー商品コード
007279290
1個
¥138
税込¥152
当日出荷
旗がきれいになびく、ノボリ旗の巻き上がりや絡みつきを防止。
材質
樹脂製
仕様
3mポール用
色
白
質量(g)
32
適合ポール外径(Φmm)
22
日本緑十字社品番
255118
1セット(5個)
¥729
税込¥802
当日出荷
のぼり旗のチチをしっかり固定して、風による巻き上がりを防止します。
外径Φ22mm用
材質
プラスチック
1セット(10個)
¥249
税込¥274
当日出荷
のぼり旗が風でポールに巻きついてすまうなどで、お困りの方オススメです。のぼり旗の巻きつき防止、吹き上がり防止に優れた効果を発揮します。
材質
プラスチック
のぼり旗が風でポールに巻きついてしまうなどで、お困りの方オススメです。のぼり旗の巻きつき防止、吹き上がり防止に優れた効果を発揮します。
材質
プラスチック
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
※KS-19は、日本規格用。KS-19Qはアメリカタイプ用。
材質
POM
種類
支持金具
ポールの横棒の突き出ている部分を取り除くことで、屋内外ともに安心してご使用いただくことができます。
不格好なはみ出し部分が無くなる事でのぼり全体のデザインがスマートに!。3mのぼり用ポール、ポールの横棒の突き出ている部分を取り除いた安心モデル。
用途のぼり旗専用ポール。
色
白
段数
2
横棒(mm)
650
パイプ径(Φmm)
上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)
1610
最大長(mm)
3000
人気の丸型デザイン(ラウンドトップ)。洗練された形でイメージアップ。外観をスタイリッシュかつソフトな空間へと変えてくれます。3mのぼり用ポール、先端丸型デザインモデル。
用途のぼり旗専用ポール。
段数
2
横棒(mm)
650
パイプ径(Φmm)
上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)
1610
最大長(mm)
3000
定番の3mサイズ!2段式の伸縮タイプ!横棒(かんざし)の取り付け部は風向きに合わせて回転します。
用途のぼりを利用した飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。
材質
パイプ(スチール+ポリエチレン被覆)
全長(mm)
1600~3000
直径(Φmm)
(上部パイプ):19 (下部パイプ):22 (下キャップ):24
横棒(mm)
850
仕様
スタンダード用
寸法(mm)
Φ26
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
旗竿固定ストッパーを、穴直径 Φ32mmのぼりスタンドに差し込み、標準のぼり用ポール(Φ22mm)をストッパーに差し込めばしっかり固定ができます。
材質
パイプ:スチールメッキ、ストッパーノブ:ABS、ストッパーホルダー:ナイロン
サイズ(cm)
23.6
外径×内径(Φmm)
ストッパー:40×26
外管径(Φmm)
31.8
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
自動車のタイヤでプレートを踏む事でポール台を固定できます。
用途のぼり用ポールの土台に。
色
白
適合ポール外径(Φmm)
25
材質
スチール
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
450
縦(mm)
120
横(mm)
450
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質
SUS304
フェンスへののぼりの取り付けが簡単です!
材質
アルミ
寸法(内径Φ×長さL)(mm)
32×500
1本
¥3,488
税込¥3,837
当日出荷