風水コンパスのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
100件の「風水コンパス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポケットコンパス」、「コンパス磁石」、「電子コンパス」などの商品も取り扱っております。
下が見えるので、建築土地の方位を見るのに最適な方向コンパスです。
用途風水での方位確認に使用する方向コンパス 材質 本体:真ちゅう(メッキ仕上げ) 寸法(mm) 55×55×12 質量(g) 34
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリアー光学招運コンパス
材質 プラ 寸法(mm) 48×53×13 質量(g) 22 タイプ オイル アズワン品番 64-5277-46
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷

MIZAR(ミザールテック)風水コンパス GF-8000
風水家相説明書付きの高級感あふれる風水コンパスです。家の新築やお引越しの際は吉方位が分かる風水コンパスがあれば安心です。
寸法(mm) Φ80×17 文字 風水、方位 付属品 風水家相説明書、本命星早見表 仕様 コンパス液:ドライタイプ
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

登山、キャンプ、ハイキング等のアウトドアに最適です。首に掛けられるヒモ付です。
材質 本体/アクリル。(度数盤を覆う)表面/アセチ 寸法(mm) Φ50(84×54)×10 質量(g) 27
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MIZAR(ミザールテック)風水コンパス GH-107
ストッパー付きの風水コンパスです。家の新築やお引越し、旅先を決める時など強運が得られる吉方位が分かれば安心です。
寸法(mm) Φ45×13 文字 風水 仕様 ストッパー付き、コンパス液:ドライタイプ
1個
849 税込934
5日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地図読みやナビゲーションを楽しむ「オリエンテーリング」で役立つ様々な機能をもったコンパスです。 方向を知ることはもちろん、定規として地図上で距離を測ったり線を引いたりすることができます。 ルーペ機能がついているので、地図上の細かい所を見るのにも便利です。 また、針と文字盤に蓄光素材を採用しているので、暗い場所でも使いやすいです。 オリエンテーリングのみでなく、登山やハイキング時のナビゲーションにも役立ちます。 オイル式コンパスなので、針の振れを短時間で吸収します。 強力250ガウスの磁石採用で、鋭い針の振れを実現。 また、夜光付きの回転式方位目盛を採用しているので、夜間や暗い場所でも使用できます。
用途オリエンテーリング/登山やハイキング、トレイルランニングなどでのナビゲーション/山の特定/地図から直接距離を測定/ルーペと定規 仕様 10気圧防水仕様、蓄光素材採用(針と文字盤) 長さ(mm) 【定規】80mm(単位:1mm) 倍率 【ルーペ】20×20mm 倍率5倍 偏角(°) 【磁気偏角補正目盛付】±60度(単位:2度) 距離(km) 【距離メジャー】1/25,000スケール - 2km / 1/15,000スケール - 0.8km
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

小型で持ち運びが便利。 地域偏差設定用偏差目盛り内蔵。 1/25,000、1/50,000の縮尺付。
用途方位確認 寸法(mm) 5×54×10 質量(g) 28 タイプ 入門モデル マイゾックスコード 218515
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ミラータイプサイティングコンパス、使いやすい照準孔付。 カバー兼用大型ミラー付。 傾斜計付、偏差設定も可能。 夜間仕様の蛍光塗料は、明るく使いやすい部分に配置。 1/25,000、1/50,000の縮尺付。
用途方位確認 寸法(mm) 108×64×20 質量(g) 86 タイプ ミラータイプサイティングタイプ マイゾックスコード 219249
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

水平器、コンパス、傾斜計をまとめた、ありそうでなかった設計。カメラなどのクセサリーシューに取り付けて高度方位を素早く設定できます。 星空雲台ポラリエに併用すると、北極星がみえない場所でも素早く極軸を合わせることができます(簡易設置)。
質量(g) 100
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

東西南北は夜光になっており、暗闇でも方向が分かる方向コンパスです。
用途東西南北の方向確認用方向コンパス 種別 オイル式 材質 本体:ABS樹脂、度数盤表面:ガラス 寸法(mm) Φ56×27 質量(g) 66 文字種別 英文字 目盛仕様 外側:ミル表示、内側:度数表示
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

オイル式なので、安定した読み取りができる方向コンパスです。
用途登山等のアウトドアに最適な方向コンパス 仕様 方向矢針付 種別 オイル式 材質 本体:アクリル樹脂、度数盤表面:アセチ樹脂 寸法(mm) Φ48×12 質量(g) 16 文字種別 英文字
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

携帯に便利なポケットコンパス N 夜光 偏差修正目盛
寸法(mm) 100×54×10 質量(g) 34 タイプ MIL仕様 マイゾックスコード 223303
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

水平、垂直の測量が簡単に行える高品質な測定器。 目盛2°
用途簡易測量 付属品 ケース 目盛
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地域偏差設定用偏差目盛り内蔵。 蛍光塗料付。(コンパスカプセル内) 1/25000、1/50000の縮尺付。
寸法(mm) 106×54×10 質量(g) 32 マイゾックスコード 221458
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

スタンダードな形状で、教材用としても使用可能な方向コンパスです。
用途東西南北の方向確認用方向コンパス 材質 本体:アルミ、度数盤を覆う表面:ガラス 寸法(mm) Φ44×11 質量(g) 12 文字 和文字
1個
379 税込417
当日出荷

マイゾックスコンパス
十二支入り、土地、建物の方位が一目でわかる和文コンパスから、アウトドア用までラインアップ。
用途方位確認
1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地図上に置いて使用することができるスケルトンタイプのオイル式オリエンテーリングコンパスです。透過性のいい透明なプレートとコンパスで、地図の上でも鮮明に地図が読め、角度を出すことができます。偏差修正目盛りと側面のスケールで磁北線も簡単に引くことができます。強磁性体の特殊鋼を使用、指針の先端磁力は250Ga(ガウス)、速くスムーズな動きをします。人工石軸受を使用、摩擦抵抗が小さいので方位誤差のない敏感なコンパスです。蓄光して長時間発光する方角目盛を採用したモデルで夜間や暗所でのご使用にも適しております。
寸法(mm) 94×54×10 文字 方角 付属品 ストラップ 仕様 小型ルーペ、縮尺スケール、ポストマーク付き、コンパス液:オイル封入式
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)