- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 道路用品
- 風洞実験のおすすめ人気ランキング
風洞実験のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新36件の「風洞実験」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風向計」、「吹流し金具」、「風洞扇」などの商品も取り扱っております。
商品口径部にメッシュ加工を施しているため、強風の煽りで商品が単管にかぶさるのを防止できます。
商品の破損防止にもなり、再設営の手間の削減につながります。
長さ(mm)1200色緑/白径(Φmm)300
1個
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
開口部がメッシュ仕様なので強風でも空気の流れがよく、支柱に絡まったりするのを防止できます。
紐の先にはカラビナを付けておりますので、支柱の金具などに簡単に引っ掛けることもできます。
用途道路など吹流しとして長さ(mm)1200付属品カラビナ材質(本体)ポリエステルタフタ/(ひも)クレモナ色緑/白径(Φmm)300
1枚
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
ノーブランド吹き流しと風速のめやす
取付方式穴4材質クリーンエコボード仕様(四隅)Φ4mm穴×4厚さ(mm)1寸法(mm)600×450質量(g)200
1枚
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
長さ(mm)1200材質ポリエステルタフタ色緑×白直径(Φmm)300質量(g)214材質(ひも)クレモナRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
結一産業吹き流しKING DATA
吹き流し金具をグレードアップ!
新タイプのステンレス製は雪・雨などで回転部が錆びにくく、寒冷地でも長期使用できるようにしています。
また、ステンレスと鉄を組合せることでコストパフォーマンスにも優れている商品になりました。
吹き流し本体の取付部は巻き付き防止のため、縦・横360℃回転できるようにしています。
用途道路・土木工事、建設現場、作業現場の吹き流し取付用仕様防錆、縦・横360℃回転セット内容金具本体、キャップ、巻き付き防止金具材質取付金具:ステンレス、先端キャップ:ステンレス、ボルト:ステンレス、アイボルト:鉄寸法(mm)60Φ×150色素材色(シルバー)質量(g)700対応寸法(mm)単管48.6(ピン付き不可)
1個
¥4,598税込¥5,058
当日出荷
グリーンクロス吹き流し標識
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途吹き流しの角度と風速の目安をひと目で確認できます。取付方式ビス(別売)材質ポリプロピレン製仕様穴4箇所・角R厚さ(mm)約1取付穴径(Φmm)3
吹き流しの角度と風速の目安をひと目で確認。
風洞試験により、平均的な目安を確認しております。
4隅穴加工により設置も便利。
材質PPボード寸法(mm)300×500
1枚
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
単管パイプに差し込むだけのボルトオン装着。貫通式なので単管パイプの好きな位置に取付が可能です。
適合Φ48.6単管用材質スチール高さ(mm)100
1個
¥7,488税込¥8,237
当日出荷
HAWK MARINE PRODUCTS風向計 LITTLE HAWK(リトルホーク) Mk1
ディンギー用の風向計
寸法(mm)ベーン:165質量(g)16全高(mm)280RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
トーグ安全工業吹き流しキャップ(Φ48.6用)
吹き流しの取付金具です。
Φ48.6単管パイプにかぶせて使用。スイベル取付金具が回転するので単管にロープが絡みません。
内径×高さH(Φmm×mm)50×260先端径(Φmm)100メーカー商品コード273211
旗のサイズおよび上段設置・下段設置をすべてに、これ一本ですべての状況に対応できます。スチール製で丈夫で簡単に取り付け可能です。伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
用途現場でフラッグや旗の掲げる用として付属品キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1材質スチール適合幅(mm)1000、1300、1500
1本
¥10,980税込¥12,078
当日出荷