風車のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
141件の「風車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「かざぐるま」、「モグラ除け風車」、「プロペラ」などの商品も取り扱っております。

風力発電工作キット アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング2位
ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。※ペットボトル尾翼は付属していません軽い力で回転・発電する特別仕様。材質:PP,鉄。セット内容:発電用モーター×1、ペットボトル取り付けキャップ×2、種支持軸×1、本体カバー×1、LED×1
用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1材質PP寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25準拠理科小学校6年
1個
682税込750
当日出荷

6枚プロペラ ロボテナランキング3位
1個
289税込318
当日出荷

キラリン風車 16mm支柱用 DAIMランキング4位
キラキラ効果で家庭菜園を鳥から守る。 16mmの支柱に取付可能。(組立式) 日本製・JIS規格品。
材質PET(アルミ蒸着)・スチール・ポリプロピレン寸法(mm)約200×200
1個
299税込329
5日以内出荷

お絵かきクリアかざぐるま アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング5位
切り取り済の透明板で組み立て簡単油性ペンでお絵かきしよう。油性ペンでおえかきしよう とてもよくまわる のり・はさみ不要羽根は穴あけ加工済。材質:PP,PVC。サイズ:完成サイズ:約Φ270mm。セット内容:透明板2種(切り取り加工済)×各1、ふた×1、キャップ×1、ポール(Φ7×300mm)×1
用途絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。セット内容透明板2種(切り取り加工済み)(204×204)×各1、ふた×1、キャップ×1、ポール(Φ7×300mm)×1材質PP厚さ(mm)(透明板)0.4寸法(Φmm)約270(完成)
1個
300税込330
当日出荷

トラスコ品番114-1386材質プロペラ・尾翼:ABS、パイプ:PVCイエロー奥行(mm)485
1個
1,998税込2,198
当日出荷

タイプミニ・ライト用松吉医科器械コード01-2155-07
1個
349税込384
翌々日出荷

金・銀シートで防鳥効果絶大!!とり付け方を表裏入れ替えて更にキラキラ! /2セット・3セット使えば6連、9連にもできる/取付けカンタン!!使用場所は様々!
用途洗濯ヒモに通してベランダに!/防鳥糸に通して田畑に!/釣り糸に通して建物入口に!対象動物スズメ・カラス・ハト
1個
779税込857
当日出荷

液体・気体の流れを羽根で簡単に確認できます。羽根はポリプロピレン製です。0.7kgf/cm2以下の圧力でご使用下さい。
材質AS、ポリプロピレン型番2494適合チューブ内径(Φmm)6~11
1個
1,698税込1,868
当日出荷

日本の風環境にマッチした高効率、メンテナンスフリーの小型風力発電機。 木の葉が揺らぐ微風速から発電を開始します。 風力発電の理解を深める他、環境学習のテーマとしても最適です。
付属品尾翼、固定用セットボルト、パイプ固定用ネジ、ナット、六角レンチ材質AES樹脂出力(W)0.3(風速4m/s時)・0.7(風速6m/s時)構造防滴本体質量(g)約300本体長さ(mm)130(尾翼込み300)
1個
35,000税込38,500
3日以内出荷

ディンギー用の風向計
寸法(mm)ベーン:165質量(g)16全高(mm)280RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398税込3,738
当日出荷

1個
229税込252
当日出荷

2mmシャフト用でマブチモーターに適合します。外形:80mm、風向きはモータ側です。
1個
349税込384
当日出荷

1セット(2枚)
299税込329
当日出荷

カンダ[厨房用品]Ateco口金逆風車
Ateco口金特長他社製品と違い、口金に継ぎ目がないため清潔におつかいいただけます。 また、絞った時にクリームに継ぎ目のラインが入りません。 口金の端を加工することでより強度が増し、業務用のハードな使用環境にも対応できます。
材質18-8ステンレス寸法(mm)【しぼり口】9寸法(直径Φ×高さH)(mm)18×31
1個
299税込329
3日以内出荷

モーターに付けて、電気によりプロペラが回る実験を行えます。
適合軸径(Φmm)2
1個
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

放射状に音を振動させます。(直径約12m範囲)。電池(単2)4本で約三か月の使用可能!(アルカリ乾電池の場合)。モグラが掘るトンネル入り口(盛り土)に差し込むだけ!。危険な薬剤などとは違い、人・動物・植物には無害です。
用途田畑・ゴルフ場・農場等、様々な場所をモグラから守る質量(g)(約)205(電池含まず)周波数(Hz)出力音波:400電源(V)6(単2形乾電池4本※別売)振動最大直径約12mサイズ(mm)(約)縦360×幅41、ポール部直径(約)33Φ周期発振約3秒/約30秒毎
1個
2,980税込3,278
翌々日出荷

CLEMENT CLARKE INTERNATIONALピークフローメーター用風車
タイプエアーゾーン用松吉医科器械コード01-2156-01
1個
349税込384
翌々日出荷

1セット(2個)
269税込296
当日出荷

ソーラー式のモグラ防除器です。本器から発生する音波振動が土中に伝わりモグラを追い払います。薬剤等と違い、人、動物、植物には無害です。
対象動物モグラ長さ(mm)335質量(g)約290適合範囲本器から発生する音波振動は最大1113m2(約34坪、約半径6m)の範囲頭部径(Φmm)155
1個
2,898税込3,188
当日出荷