風量増量ノズルのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
102件の「風量増量ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー増幅ノズル」、「パワーノズル」、「強力 エアーブロー」などの商品も取り扱っております。
3倍の風量で強力に吹き出します。エアダスター用の交換ノズルです。アルミノズルで軽量です。ネジ式で簡単に取り付けできます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじサイズ G1/8 全長(mm) 約75 材質(本体) アルミ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

増風タイプのノズル自体に流量調整機能が付いている為、エアダスターガンに装着した場合レバーの加減無で必要な風量を出す事が出来ます。
ねじサイズ G1/8 最高使用圧力(MPa) 0.7 機能 流量調整機能 材質(ノズル) アルミ、真鍮 適合流体 空気
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大気中のエアーを取り込み約3倍のエアーが出ます。アルマイト仕上げで、サビに強いです。
ノズル長(mm) 75 ノズル口径(Φmm) 15.0 ノズル接続径 G1/8 トラスコ品番 284-3803 材質/仕上 アルミニウム/アルマイト仕上 質量(g) 58
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアガンに取付ける事で風量を増加する事が出来ます。
用途風力増大にご利用頂けます。 ノズル内径(Φmm) 15.8 ノズル長(mm) 83.3 ねじ径 G1/8 最高使用圧力(MPa) 0.8
1個
869 税込956
当日出荷

16個の補助穴からの空気の取り込みにより16個の直進穴からの噴出力を倍増させます。 空気の特性を利用し、高度な加工手法にて完成された信頼性ある次世代ノズルです。 ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。
長さ(mm) 41(セット時) ノズル口径(Φmm) 1×16(吸引口/Φ3mm×6) 取付ねじ G1/8 適合 601AXE-ALFA トラスコ品番 353-1007 質量(g) 40 使用温度範囲(℃) -10~60 空気使用量(L/min) 280 騒音値(dB) 70(A)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径 G(PF)1/4 空気使用量(L/min) 630 ノズルねじ径 G(PF)1/8 材質(本体) アルミ 流体 空気 接続口 常圧用カプラー 関連資料 よくある商品Q&A(0.5MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

通常のエア量より約2.7倍のエアが出ます。
ノズル長(mm) 47 ノズル口径(Φmm) 15.0 ノズル接続径 G1/8 トラスコ品番 228-0671 材質 アルミニウム 質量(g) 24 ノズル取付部 G1/8
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

高効率エアダスターノズル3倍増風タイプです。エアダスター用の交換ノズルです。消費空気量の約3倍の空気吐出量を実現した高機能新開発ノズル採用で効率よくごみを除去します。ノズルの側面の4つの穴から空気を引き込み増風します。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 最高使用圧力(MPa) 0.7 取付ねじ G1/8(PF1/8めねじ)
1個
989 税込1,088
当日出荷

16個の1.0mmの孔から倍量のエアを噴出する強烈なエアノズルです。より均等にエアを噴出する独特のフラットデザインです。環境に優しい静音設計です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。 トラスコ品番 393-8671 材質 PPS樹脂 質量(g) 30 種類 フラット ねじ径 R1/4 最高使用圧力(MPa) 0.7 ノズル長(mm) 90 孔径(Φmm)×数 1.0×16 耐熱温度(℃) 130 空気消費量(NL/min) 440(0.3MPa時) ノズル取付部 R1/4 ノズル幅(mm) 42
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

一般増量タイプ。小型でも通常ノズルの3.5倍の風量。クロームメッキ付
全長(mm) 39 穴径(Φmm) 9 取付ねじ 1/8inchPF エスコ品番 EA123AM-102 材質 真鍮 吐出し空気量(L/min) 600
1個
1,940 税込2,134
当日出荷

コンプレッサーからの入力圧縮空気量に対し20倍以上の出力空気量を発生させる空気流量増幅器です。
用途乾燥、冷却、水切り、吸引・排気、ブロー清掃に
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

12個の穴から強力なエアが円錐上にでます。流量アップで静音(68dB)タイプ。
ノズル長(mm) 15 ノズル口径(Φmm) Φ1.0×12 ノズル取付部 ネジ径G1/8 トラスコ品番 288-2141 材質 真鍮 質量(g) 10
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ラバールオリフィスとコアンダ効果の組み合わせにより、より強力なブローが可能です。
用途スポット部の水切り乾燥、冷却、水分、油分、汚れの除去、吹き飛ばし等。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅。噴射能力を高める事で低エネルギー・省エネブロー。PPS樹脂を使用し優れた耐熱性・耐薬品性
用途加工機基準面の清掃(油・切粉)。部品・清掃機の水切り、乾燥。熱間プレスの金型清掃。ダイキャスト金型のエアーブロー。塗装ブースの水洗浄後の水切り乾燥。減音用サイレンサー。 材質 PPS 接続口径 R(PT)1/4オネジ 使用温度(℃) 0~130 常用使用圧力(MPa) 0.7 吹出し口 Φ1×16穴 適合流体 エアー 適合アダプタ AD-Rc1/4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。 取付サイズ R1/4 材質 樹脂 質量(g) 15 種類 フラット 耐熱温度(℃) 110
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイパワーダスター&増風、低騒音、ノズルシリーズ。 コンパクト、強力噴射、均一エアー分布、静かさ、様々な用途で各作業、システムのサポートを約束します。 従来エアーガンを利用し、最大限に進路を確保し圧力損失を低減した構造のガンです。 ボディの進路確保は同タイプガンに対して、約65%UPされており、テストでは流量35%~45%UPの結果がでました。 従来と同様のボディですので、コンパクトで手にもフィットし、軽さ、剛性も兼ね備え取り回しも抜群です。 ガンはノズルと組み合わせることで最高のパフォーマンスを発揮します。
用途エアブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン 接続方式 プラグ 空気取入口 ローリングポールプラグ(RPB) 最高使用圧力(MPa) 1 材質 アルミ、真鍮、ABS樹脂他 質量(g) 250(ノズル装着時) 使用流体 圧縮空気
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


エアーダスター用の強力タイプノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。空気吐出量が倍増する強力ノズルです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじ G1/8(PF1/8) 最高使用圧力(MPa) 1 適合流体 空気 スパナサイズ(mm) 14
1個
599 税込659
当日出荷

エアバランスを効率良くブローしながらエアカーテン効果も得られ、ブロー時の跳ね返りの吹き付け物を防ぐセーフティノズル。流量アップで静音(67dB)タイプ。
ノズル長(mm) 25 ノズル口径(Φmm) Φ1.0×8 ノズル取付部 G1/8 トラスコ品番 288-2159 材質 真鍮 質量(g) 16
1個
2,698 税込2,968
当日出荷