風鈴のおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
97件の「風鈴」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス風鈴」、「風鈴キット」、「風鈴 無地」などの商品も取り扱っております。
素焼風鈴 アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング1位
アーテック[学校教材・教育玩具]素焼風鈴
彩色のできる素焼きの風鈴色を塗るだけで完成。彩色のできる素焼きの風鈴です。オリジナルの風鈴をつくれます。 金属の風鈴とは違う、大変柔らかい、素朴な音が楽しめます。使用可能画材:アクリルガッシュ、ポスターカラー、水彩絵具、油性ペン、水性ペン。水彩絵具を使った場合は、最後にニスで仕上げてください。材質:白雲土、綿、紙。サイズ:本体:Φ65×82mm、短冊:50×195mm、全長500mm
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。ホワイト材質陶器寸法(mm)(本体)Φ65×82、(短冊)50×195全長(mm)500適合材絵具、水性・油性マーカー、クレヨン、色鉛筆
1個
464税込510
当日出荷

ガラス風鈴 アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング2位
アーテック[学校教材・教育玩具]ガラス風鈴
見た目も音も楽しめる風鈴。使用できる主な画材:油性ペン・ステンドカラー・樹脂系の絵の具。材質:ホウケイ酸ガラス,紙。サイズ:ガラス部分:Φ80×67mm、ひも部分:約310mm、たんざく:130×44mm。セット内容:ガラス本体Φ80×67mm×1、ひも 約310mm×1、たんざく 130×44mm×1
用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容ガラス部分(Φ80×67mm)×1、ひも(約310mm)×1、たんざく(130×44mm)×1
1個
629税込692
5日以内出荷

風鈴キット ワンダーキットランキング3位
ワンダーキット風鈴キット
風鈴音を電子的に合成して鳴らします。鳴るタイミングは、自然の風に近い1/f揺らぎを持った乱数で行っています。音色を、鉄風鈴とガラス風鈴に切り替えるスイッチを装備しています。また、鳴るタイミングを、弱風(間隔が長い)、強風(間隔が短い)に切り換えられます。基板上には、発音体(圧電素子)が実装されていますので、電源があればどこでも風鈴音を鳴らすことができます。また、風鈴音を出力する、Φ3.5のジャックを装備しました。このジャックを通して手持ちのアンプに接続することにより、基板上の発音体ではカバーできない範囲にも、風鈴音を流すことができます。
種類工作キット仕様発音間隔/2モード(S:短い間隔(強風のイメージ)、(L:長い間隔(弱風のイメージ))出力2系統、基板搭載/圧電素子、ライン出力/電圧0.6Vrms・インピーダンス1KΩ、Φ3.5ステレオジャック(音はステレオでは有りません)電源電圧(V)標準DC6(6~12可)、DCジャックΦ2.1センタープラス、QI L型 2P端子音色2モード(ガラス風鈴風・鉄風鈴風)動作電流(mA)約3(DC6V時)/基板搭載の圧電素子を鳴らしている時、1.3~1.6(DC6V時)/無音時基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70.4×55.2×13(ハンダ部も含む)
1個
1,998税込2,198
当日出荷

開運風鈴ひばし Rakuda(ラクダ/清水製作所)ランキング4位
Rakuda(ラクダ/清水製作所)開運風鈴ひばし
癒しの音色火箸は昔から厄を跳ね飛ばすとされ、風鈴と火箸の両方があいまって運が開けるとされます
寸法(mm)ひばし:250箱寸法(mm)270×55アズワン品番62-4116-22
1個
5,798税込6,378
6日以内出荷

ステンドうちわ(光を通して) アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング5位
3色の粘着付セロハンでステンドうちわづくり。3色のセロハンを使って、ステンドグラス風のうちわが作れます。窓ぎわで光を通すと、色がすき通ってきれいです。材質:PVC、PP。サイズ:透明うちわ:185.5×269×5mm(柄含む)(透明板厚み0.4mm)、3色ステンドシール:148×210mm。セット内容:透明うちわ×1、3色ステンドシール×1、名前札×1
用途絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。セット内容透明うちわ(185.5×269×5mm)(柄も含む)×1、3色ステンドシール(148×210mm)×1、名前札×1厚さ(mm)(透明板)0.4
1個ほか
210税込231
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]光るうちわ
スイッチを押すと7パターンに光り方が変化します。透明板をニードルなどで引っかき、イラストや文字などを描きます。スイッチを入れるとLEDがカラフルに変化しスクラッチ部分た浮かびあがって見えます。 蛍光クレヨン・絵の具などで描いても、浮かび上がります。ボタン電池(LR44)3個付 ニードルや蛍光クレヨンで光るうちわをつくろう。材質:材質記述なし。サイズ:160×260×15mm、透明うちわ部分:160×140×1.7mm
用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。ブルー仕様使用できる主な画材:蛍光クレヨン材質PVC、PP寸法(mm)160×260、透明うちわ部分:160×140質量(g)40
1個
373税込410
当日出荷

Rakuda(ラクダ/清水製作所)厄除ひばし
厄を撥ねとばす火箸を受け、厄を除く
寸法(mm)火箸:380、桐箱:410×75アズワン品番62-4116-19
1個
7,498税込8,248
8日以内出荷

1個
3,798税込4,178
6日以内出荷

ライトに照らされてビーズやラメがキラキラ舞うスノードームをつくろう。キラキラ粉付 台に絵が描ける コインライト付 コインライトでほんわか明るい。材質:PET、砂、PVAのり。サイズ:完成サイズ:約70×150×70mm。セット内容:キラキラ粉(2g)×1、透明プラスチックボトル×1、キラキラシートセット×1、水のり×1、クリアビーズセット(20個入)×1、LEDコインライト×1、カラーモール(色取り混ぜ)×1、土台台紙×1
用途手芸・デコレーション・アクセサリー作りなどクリエイティブ活動やクラフト・ワークショップに。セット内容キラキラ粉(2g)×1、透明プラスチックボトル×1、キラキラシートセット×1、水のり×1、クリアビーズセット(20個入)×1、LEDコインライト×1、カラーモール(色取り混ぜ)×1、土台台紙×1
1セット
637税込701
当日出荷

ワークショップ進行マニュアル付きペットボトルを利用して風力発電機をつくろう。ワークショップで大人気の「風力発電工作キット」に、ワークショップ進行マニュアルが付きました風力発電の仕組みを楽しく学べる工作キットです。ペットボトルを利用して、自分だけの風力発電機がつくれます。軽い力で回転・発電する特別仕様。材質:PP、鉄、紙。サイズ:発電用モーター:約Φ24×40mm、ペットボトル取付けキャップ:約Φ31×40mm / 約Φ31×23mm、軸:約Φ1×60mm、本体カバー:約Φ30×55mm、LED:Φ5×37mm。セット内容:風力発電工作キット(発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、軸×1、本体カバー×1、LED×1)×10、マニュアル(解説)×1
用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1材質PP寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25準拠理科小学校6年
1個
682税込750
当日出荷

連続点灯24時間とっても明るい。材質:紙,ABS。サイズ:作例サイズ:約240 ×106 ×90mm。セット内容:本体×1
用途科学をテーマにしたペーパークラフト工作に。理科学習の導入やワークショップに。セット内容LEDライト×1、台紙セット×1材質紙、ABS寸法(mm)完成サイズ:100×270×75包装形態ヘッダー付OPP袋入
1セット
437税込481
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]透明うちわ
応援やイベントで大活躍の手作りうちわ。クリア素材のうちわです。透明なうちわに色を塗ったりシールを貼ったりするだけで完成するので、小さなお子様でも簡単に楽しめます。光にかざすとデザインが透けて、涼しさと一緒に華やかさも演出できます。運動会やコンサート、スポーツ観戦など、応援グッズとしても大活躍します。材質:PP、PET。サイズ:約185.5×269×5mm、透明板厚み:0.4mm
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。材質PP、PVC厚さ(mm)(透明版)0.4寸法(mm)185.5×269
1個
146税込161
当日出荷

材質:白彫板:PVC,炭酸カルシウム。サイズ:完成サイズ:150×150×40m。セット内容:白彫板(穴あき加工済)、クォーツ時計B(電池付)、プラ製数字、サンドペーパー、工作ボンド(10g)
用途木工工作の授業や自由制作・DIYやクラフト・ワークショップに。セット内容白彫板(穴あき加工済)、クォーツ時計B(電池付)、プラ製数字、サンドペーパー、工作ボンド(10g)材質白彫板:PVC、炭酸カルシウム寸法(mm)完成サイズ:150×150×40(時計含む)質量(g)175包装形態ヘッダー付PP袋入
1セット
946税込1,041
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]LEDレインボーライト
光の色がカラフルに変化する、新しいライトスクラッチシリーズです。透明板にニードルなどで引っかき、イラストや文字などを描きます。ライトをつけるとスクラッチ作品が美しく浮かび上がります。 卓上タイプの作品がつくれる。材質:台座:ABS,板:アクリル。サイズ:板:50×50×4mm、台:Φ38×30mm。セット内容:ライト台×1、アクリル板×1、ボタン電池(LR44)×3
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。カラフル仕様製作時間20分セット内容ライト台(Φ38×30mm)×1、アクリル板(50×50×4mm)×1、ボタン電池(LR-44)×3材質台座:ABS、板:アクリル
1個
510税込561
当日出荷

手のひらサイズの万華鏡に無限の世界が広がる。材質:紙、プラスチック、塩ビ。サイズ:箱:143×90×40mm。セット内容:紙管×1、キャップ(下)×1、キャップ(上)×1、塩ビミラー×3、透明ケース×1、ふた×1、カラーセロハン×1セット、カラーモール×1セット
用途手軽にできる科学実験キットとして。理科への興味を引き出す活動やワークショップに。セット内容紙管×1、キャップ×2、塩ビ製ミラー×3、透明ケース×1、ふた×1、カラーセロハン×1、カラーモール×1材質紙、塩ビ寸法(mm)143×90×40アズワン品番64-8932-37
1セット
364税込400
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]LED付ちょうちん(持ち手付)
持ち手付なので持ち運びに便利。アクリル絵の具やポスターカラー、墨、ペンなど色々な画材で描くことができます。材質:PC,PVC,紙,鉄。サイズ:Φ150×160mm
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容ちょうちん、持ち手材質PC,PVC,紙,鉄寸法(cm)16×21×4
1個
510税込561
当日出荷

切り取り済の透明板で組み立て簡単油性ペンでお絵かきしよう。油性ペンでおえかきしよう とてもよくまわる のり・はさみ不要羽根は穴あけ加工済。材質:PP,PVC。サイズ:完成サイズ:約Φ270mm。セット内容:透明板2種(切り取り加工済)×各1、ふた×1、キャップ×1、ポール(Φ7×300mm)×1
用途絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。セット内容透明板2種(切り取り加工済み)(204×204)×各1、ふた×1、キャップ×1、ポール(Φ7×300mm)×1材質PP厚さ(mm)(透明板)0.4寸法(Φmm)約270(完成)
1個
300税込330
当日出荷

水と材料を混ぜるだけでシュワシュワとける泡ボムづくり。水にシュワシュワとける 3つのカラー粉でいろんな色がつくれる。材質:クエン酸,重曹など。サイズ:完成サイズ:約40×40×40mm。セット内容:クエン酸(75g)×1、重層ピンク(50g)×1、重層イエロー(50g)×1、重層ブルー(50g)×1、カプセル型×1、スポイト×1
用途手芸・デコレーション・アクセサリー作りなどクリエイティブ活動やクラフト・ワークショップに。セット内容クエン酸×1、重曹3色×各1、カプセル型×1、スポイト×1材質クエン酸、重曹など寸法(mm)完成サイズ:約40×40×40包装形態ヘッダー付き化粧箱
1セット
637税込701
当日出荷

イースターイベントに最適 。各作例の4面の写真入りヒヨコの作り方付 超軽量できめ細やかなねんど。材質:樹脂中空体,パルプ,PVC。サイズ:ほんわかライト:51×53×58mm,ATねんどミニパック:約80×60×20mm。セット内容:ATねんどミニパック×1、ほんわかライト(ボタン電池3個付)×1、ねんどベラ×1
用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。仕様ヘッダー付OPP袋入セット内容ねんど(約33g)×1、ほんわかライト(ボタン電池3個付)×1、ねんどベラ×1、プラスチック、樹脂中空体パルプなど寸法(mm)本体:240×140×55、ライト:51×53×58
1個
391税込430
3日以内出荷

電池3本使用で強力な風が出る。材質:紙,鉄。サイズ:作例サイズ:約100 ×200 ×75mm。セット内容:モーター×1、輪ゴム×1、プロペラ固定パーツ×1、両面テープ×1、電池ボックス×1、台紙セット×1
用途科学をテーマにしたペーパークラフト工作に。理科学習の導入やワークショップに。セット内容モーター×1、輪ゴム×1、プロペラ固定パーツ×1、両面テープ×1、電池ボックス×1、台紙セット×1材質紙、鉄寸法(mm)完成サイズ:200×110×80包装形態ヘッダー付OPP袋入
1セット
800税込880
当日出荷