- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- 風鈴 無地のおすすめ人気ランキング
風鈴 無地のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新75件の「風鈴 無地」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス風鈴」、「防犯鈴」、「玄関ドア チャイム」などの商品も取り扱っております。
風鈴音を電子的に合成して鳴らします。鳴るタイミングは、自然の風に近い1/f揺らぎを持った乱数で行っています。音色を、鉄風鈴とガラス風鈴に切り替えるスイッチを装備しています。また、鳴るタイミングを、弱風(間隔が長い)、強風(間隔が短い)に切り換えられます。基板上には、発音体(圧電素子)が実装されていますので、電源があればどこでも風鈴音を鳴らすことができます。また、風鈴音を出力する、Φ3.5のジャックを装備しました。このジャックを通して手持ちのアンプに接続することにより、基板上の発音体ではカバーできない範囲にも、風鈴音を流すことができます。
種類
工作キット
仕様
発音間隔/2モード(S:短い間隔(強風のイメージ)、(L:長い間隔(弱風のイメージ))
出力
2系統、基板搭載/圧電素子、ライン出力/電圧0.6Vrms・インピーダンス1KΩ、Φ3.5ステレオジャック(音はステレオでは有りません)
電源電圧(V)
標準DC6(6~12可)、DCジャックΦ2.1センタープラス、QI L型 2P端子
音色
2モード(ガラス風鈴風・鉄風鈴風)
動作電流(mA)
約3(DC6V時)/基板搭載の圧電素子を鳴らしている時、1.3~1.6(DC6V時)/無音時
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70.4×55.2×13(ハンダ部も含む)
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
セット内容
透明うちわ(185.5×269×5mm)(柄も含む)×1、3色ステンドシール(148×210mm)×1、名前札×1
厚さ(mm)
(透明板)0.4
材質
PP、PVC
厚さ(mm)
(透明版)0.4
寸法(mm)
185.5×269
1個
¥146
税込¥161
当日出荷
金属の風鈴とは違う、大変柔らかい、素朴な音が楽しめます。水彩絵具を使った場合は、最後にニスで仕上げてください。
色
ホワイト
材質
陶器
寸法(mm)
(本体)Φ65×82、(短冊)50×195
全長(mm)
500
適合材
絵具、水性・油性マーカー、クレヨン、色鉛筆
1個
¥464
税込¥510
当日出荷
1個
¥5,100
税込¥5,610
翌日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
スイッチを押すと7パターンに光り方が変化します!透明板をニードルなどで引っかき、イラストや文字などを描きます。ライトをつけると作品が美しく浮かび上がります。蛍光クレヨン・絵の具などで描いても、浮かび上がります。
色
ブルー
仕様
使用できる主な画材:蛍光クレヨン
材質
PVC、PP
寸法(mm)
160×260、透明うちわ部分:160×140
質量(g)
40
1個
¥373
税込¥410
当日出荷
アンティーク調のデザインのアイアン商品です。窓やドアなどに飾れり、ベルの音、デザインをオシャレに楽しめます。
材質
アイアン
高さ(cm)
19(8.5)
色
ホワイト
材質
柄:再生PP。紙:再生コート紙
寸法(mm)
335×237
1個
¥110
税込¥121
当日出荷
球体ボトルにキラキラの宇宙をとじこめよう!
セット内容
電球ボトル×1、水のり×1、キラキラ粉×1、綿×4
材質
PET、アルミ、LED、綿
寸法(mm)
ボトルサイズ:155×70×70
包装形態
ヘッダー付き化粧箱
1セット
¥637
税込¥701
当日出荷
セット内容
透明板(切り取り加工済み)(140×140mm)×1、ふた×1、キャップ×1、ポール(Φ7×200mm)×1
材質
PP
寸法(Φmm)
約198(完成)
1個
¥264
税込¥290
当日出荷
癒しの音色火箸は昔から厄を跳ね飛ばすとされ、風鈴と火箸の両方があいまって運が開けるとされます
寸法(mm)
ひばし:250
箱寸法(mm)
270×55
アズワン品番
62-4116-22
1個
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
あじさいとカエル君の飾り付いた爽やかな店内装飾です。店内を明るく演出できます。初夏から梅雨シーズンの季節感を演出するのに最適!紐で天井から吊るして使用します。
仕様
紐付
材質
塩化ビニール他
7色に光るねんど芯材!超軽量できめ細やかなねんど!各作例の4面の写真入り!ひよこのつくりかた付き。
仕様
ヘッダー付OPP袋入
セット内容
ねんど(約33g)×1、ほんわかライト(ボタン電池3個付)×1、ねんどベラ×1、プラスチック、樹脂中空体パルプなど
寸法(mm)
本体:240×140×55、ライト:51×53×58
1個
¥391
税込¥430
3日以内出荷
ミニサイズのかわいいうちわ。
色
ホワイト
材質
(紙、柄)PP
寸法(mm)
280×195
1個
¥137
税込¥151
当日出荷
ライトに照らされてビーズやラメがキラキラ舞うスノードームをつくろうキラキラ粉付コインライト付。
セット内容
キラキラ粉(2g)×1、透明プラスチックボトル×1、キラキラシートセット×1、水のり×1、クリアビーズセット(20個入)×1、LEDコインライト×1、カラーモール(色取り混ぜ)×1、土台台紙×1
1セット
¥637
税込¥701
当日出荷
取付簡単!ガラス、凸凹面のドアにもピッタリ吸着
密着ジェル+圧搾レバーの激吸着吸盤式のドアチャイム。
鉄製のドアはもちろんアルミ、ガラス面にも補助版なしで取りつけられます。
これまでの吸盤では、はずれやすかった凸凹のある玄関ドアにもしっかり吸着。
吸盤式なので、ズレにくく、外れにくく、キズも付きにくい。
爽やかな音色で来客を知らせます。
防犯にも役立ちます。
用途吸盤式のドアチャイムとして
材質
ABS樹脂、スチール、熱可塑性ポリウレタン、ウレタン系エラストマー
寸法(mm)
約175×70×65
直径(Φmm)
約62(吸盤)
本体質量(g)
約145
手軽に飾れてインパクト大!かわいいお内裏様とお雛様の型抜きパネル。「ひなまつり」催事イベントにおすすめです。
仕様
片面、袋入
材質
コート紙+WR5mm
寸法(cm)
H60×W90
1枚
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
吊り穴上部3ヶ所、下部1ケ所
材質
PVC
色
青(無地)
寸法(高さH×幅W)(cm)
40×45
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
材質
骨:再生PP、紙:再生コート紙90