- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 図工/美術/画材/書道
- 風鈴キットのおすすめ人気ランキング
風鈴キットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新103件の「風鈴キット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手作り風鈴」、「ガラス風鈴」、「キット」などの商品も取り扱っております。
金属の風鈴とは違う、大変柔らかい、素朴な音が楽しめます。水彩絵具を使った場合は、最後にニスで仕上げてください。
色
ホワイト
材質
陶器
寸法(mm)
(本体)Φ65×82、(短冊)50×195
全長(mm)
500
適合材
絵具、水性・油性マーカー、クレヨン、色鉛筆
1個
¥464
税込¥510
当日出荷
セット内容
透明うちわ(185.5×269×5mm)(柄も含む)×1、3色ステンドシール(148×210mm)×1、名前札×1
厚さ(mm)
(透明板)0.4
セット内容
ガラス部分(Φ80×67mm)×1、ひも(約310mm)×1、たんざく(130×44mm)×1
1個
¥629
税込¥692
3日以内出荷
風鈴音を電子的に合成して鳴らします。鳴るタイミングは、自然の風に近い1/f揺らぎを持った乱数で行っています。音色を、鉄風鈴とガラス風鈴に切り替えるスイッチを装備しています。また、鳴るタイミングを、弱風(間隔が長い)、強風(間隔が短い)に切り換えられます。基板上には、発音体(圧電素子)が実装されていますので、電源があればどこでも風鈴音を鳴らすことができます。また、風鈴音を出力する、Φ3.5のジャックを装備しました。このジャックを通して手持ちのアンプに接続することにより、基板上の発音体ではカバーできない範囲にも、風鈴音を流すことができます。
種類
工作キット
仕様
発音間隔/2モード(S:短い間隔(強風のイメージ)、(L:長い間隔(弱風のイメージ))
出力
2系統、基板搭載/圧電素子、ライン出力/電圧0.6Vrms・インピーダンス1KΩ、Φ3.5ステレオジャック(音はステレオでは有りません)
電源電圧(V)
標準DC6(6~12可)、DCジャックΦ2.1センタープラス、QI L型 2P端子
音色
2モード(ガラス風鈴風・鉄風鈴風)
動作電流(mA)
約3(DC6V時)/基板搭載の圧電素子を鳴らしている時、1.3~1.6(DC6V時)/無音時
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70.4×55.2×13(ハンダ部も含む)
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
材質
PP、PVC
厚さ(mm)
(透明版)0.4
寸法(mm)
185.5×269
1個
¥146
税込¥161
当日出荷
スイッチを押すと7パターンに光り方が変化します!透明板をニードルなどで引っかき、イラストや文字などを描きます。ライトをつけると作品が美しく浮かび上がります。蛍光クレヨン・絵の具などで描いても、浮かび上がります。
色
ブルー
仕様
使用できる主な画材:蛍光クレヨン
材質
PVC、PP
寸法(mm)
160×260、透明うちわ部分:160×140
質量(g)
40
1個
¥373
税込¥410
当日出荷
癒しの音色火箸は昔から厄を跳ね飛ばすとされ、風鈴と火箸の両方があいまって運が開けるとされます
寸法(mm)
ひばし:250
箱寸法(mm)
270×55
アズワン品番
62-4116-22
1個
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
ライトに照らされてビーズやラメがキラキラ舞うスノードームをつくろうキラキラ粉付コインライト付。
セット内容
キラキラ粉(2g)×1、透明プラスチックボトル×1、キラキラシートセット×1、水のり×1、クリアビーズセット(20個入)×1、LEDコインライト×1、カラーモール(色取り混ぜ)×1、土台台紙×1
1セット
¥637
税込¥701
当日出荷
おしゃれなオリジナル時計を作ろう!
セット内容
白彫板(穴あき加工済)、クォーツ時計B(電池付)、プラ製数字、サンドペーパー、工作ボンド(10g)
材質
白彫板:PVC、炭酸カルシウム
寸法(mm)
完成サイズ:150×150×40(時計含む)
質量(g)
175
包装形態
ヘッダー付PP袋入
1セット
¥946
税込¥1,041
当日出荷
セット内容
透明板(切り取り加工済み)(140×140mm)×1、ふた×1、キャップ×1、ポール(Φ7×200mm)×1
材質
PP
寸法(Φmm)
約198(完成)
1個
¥264
税込¥290
当日出荷
水性、油性、蛍光ペン、水彩など、さまざまなもので描くことができます。
色
ホワイト
材質
紙、PP
寸法(mm)
352×225
質量(g)
21.8
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
紙貼りせんすに絵を描こう!
紙せんすに直接絵が描けます。白紙貼済。
色
ホワイト
材質
(紙、柄)竹
寸法(mm)
272×435(広げた時)
1個
¥355
税込¥391
当日出荷
連続点灯24時間!とっても明るい
セット内容
LEDライト×1、台紙セット×1
材質
紙、ABS
寸法(mm)
完成サイズ:100×270×75
包装形態
ヘッダー付OPP袋入
1セット
¥437
税込¥481
当日出荷
光の色がカラフルに変化!LEDレインボーライト!光の色がカラフルに変化する、新しいライトスクラッチシリーズです。
色
カラフル
仕様
製作時間20分
セット内容
ライト台(Φ38×30mm)×1、アクリル板(50×50×4mm)×1、ボタン電池(LR-44)×3
材質
台座:ABS、板:アクリル
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
手のひらサイズの万華鏡に無限の世界が広がる。
セット内容
紙管×1、キャップ×2、塩ビ製ミラー×3、透明ケース×1、ふた×1、カラーセロハン×1、カラーモール×1
材質
紙、塩ビ
寸法(mm)
143×90×40
アズワン品番
64-8932-37
1セット
¥364
税込¥400
当日出荷
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
モチーフを選んでつくれる。ステンドグラス風モビール実物大型紙3種類付。
セット内容
カラーセロハン(8色組)×1、テグス(1m)×2、アルミ芯×5、クリアビーズセット(20個入)×1、工作ボンド×1、型紙(説明書裏面)×1
1セット
¥364
税込¥400
欠品中
厄を撥ねとばす火箸を受け、厄を除く
寸法(mm)
火箸:380、桐箱:410×75
アズワン品番
62-4116-19
1個
¥7,498
税込¥8,248
8日以内出荷
ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容
発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1
材質
PP
寸法(mm)
(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25
準拠
理科小学校6年
1個
¥682
税込¥750
当日出荷
油性ペンでおえかきしよう!
透明板はきりとりずみでくみたてカンタン!!
とてもよくまわる!
セット内容
透明板2種(切り取り加工済み)(204×204)×各1、ふた×1、キャップ×1、ポール(Φ7×300mm)×1
材質
PP
厚さ(mm)
(透明板)0.4
寸法(Φmm)
約270(完成)
1個
¥300
税込¥330
当日出荷