- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- 風鈴ピックのおすすめ人気ランキング
風鈴ピックのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新104件の「風鈴ピック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セラミックドリル」、「ガラス 穴開け」、「ダイヤモンドキリ」などの商品も取り扱っております。
ガラス・セトモノの穴あけに最適です。
用途ガラス・セトモノの穴あけに
軸径(Φmm)
2.35
全長(mm)
42
粒度
#180
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
20000
金属の風鈴とは違う、大変柔らかい、素朴な音が楽しめます。水彩絵具を使った場合は、最後にニスで仕上げてください。
色
ホワイト
材質
陶器
寸法(mm)
(本体)Φ65×82、(短冊)50×195
全長(mm)
500
適合材
絵具、水性・油性マーカー、クレヨン、色鉛筆
1個
¥464
税込¥510
当日出荷
風鈴音を電子的に合成して鳴らします。鳴るタイミングは、自然の風に近い1/f揺らぎを持った乱数で行っています。音色を、鉄風鈴とガラス風鈴に切り替えるスイッチを装備しています。また、鳴るタイミングを、弱風(間隔が長い)、強風(間隔が短い)に切り換えられます。基板上には、発音体(圧電素子)が実装されていますので、電源があればどこでも風鈴音を鳴らすことができます。また、風鈴音を出力する、Φ3.5のジャックを装備しました。このジャックを通して手持ちのアンプに接続することにより、基板上の発音体ではカバーできない範囲にも、風鈴音を流すことができます。
種類
工作キット
仕様
発音間隔/2モード(S:短い間隔(強風のイメージ)、(L:長い間隔(弱風のイメージ))
出力
2系統、基板搭載/圧電素子、ライン出力/電圧0.6Vrms・インピーダンス1KΩ、Φ3.5ステレオジャック(音はステレオでは有りません)
電源電圧(V)
標準DC6(6~12可)、DCジャックΦ2.1センタープラス、QI L型 2P端子
音色
2モード(ガラス風鈴風・鉄風鈴風)
動作電流(mA)
約3(DC6V時)/基板搭載の圧電素子を鳴らしている時、1.3~1.6(DC6V時)/無音時
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70.4×55.2×13(ハンダ部も含む)
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
セット内容
透明うちわ(185.5×269×5mm)(柄も含む)×1、3色ステンドシール(148×210mm)×1、名前札×1
厚さ(mm)
(透明板)0.4
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
スイッチを押すと7パターンに光り方が変化します!透明板をニードルなどで引っかき、イラストや文字などを描きます。ライトをつけると作品が美しく浮かび上がります。蛍光クレヨン・絵の具などで描いても、浮かび上がります。
色
ブルー
仕様
使用できる主な画材:蛍光クレヨン
材質
PVC、PP
寸法(mm)
160×260、透明うちわ部分:160×140
質量(g)
40
1個
¥373
税込¥410
当日出荷
癒しの音色火箸は昔から厄を跳ね飛ばすとされ、風鈴と火箸の両方があいまって運が開けるとされます
寸法(mm)
ひばし:250
箱寸法(mm)
270×55
アズワン品番
62-4116-22
1個
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
アンティーク調のデザインのアイアン商品です。窓やドアなどに飾れり、ベルの音、デザインをオシャレに楽しめます。
材質
アイアン
高さ(cm)
19(8.5)
3つの恐怖で害鳥対策!「音響」ベルの威嚇音で恐怖
「反射」短冊のホログラムの恐怖
「風力」による短冊の揺れ動きの恐怖
用途鳥害対策に。
幅×長さ(mm)
40×300(吊りヒモ除く)
対象動物
鳥類
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
1個
¥5,100
税込¥5,610
翌日出荷
切れ味抜群の超硬チップ刃。
用途ガラス・鏡・ボトル・磁気タイル等の穴あけ加工に。
刃数
4
材質(先端)
超硬合金
材質(シャンク)
炭素工具鋼
種別
店舗
文字
のぼり 金魚各種います 大人気!金魚。種類豊富にいます。
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
ダイヤモンド砥粒を電着したガラス・タイル用のホールソーです。
用途ガラス・タイル等の穴あけに。(DC-17は門扉の取り付け、DC-50はトイレの配管等に。)
材質
(コアドリル・ガイドリング)炭素工具鋼(SC)
全長(mm)
66
シャンク径(Φmm)
6.35
ガラス・貝殻・タイル・石材等の穴あけに使用します。
穴あけの他、ビットを前後に動かせば薄いガラス・貝殻の切断やくりぬきも可能です。
スポイドや筆等で水を垂らしながら作業してください。
許容回転数(min-1[r.p.m])
30000
回転工具に取付け穴あけ加工をする穴あけ専用商品です。割れや欠けの発生をおさえ長寿命です。ダイヤモンドを電着しています。
用途石材、ガラス、貝殻等の穴あけやくり抜きに使用します。
材質
HSS、電着ダイヤ
軸径(Φmm)
3
許容回転数(min-1[r.p.m])
30000
硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。
用途タイル、石材、陶器。
有効長(mm)
30
全長(mm)
65
適合機種
電気ドリル
機能
回転
シャンク径(mm)
六角軸6.35
材質
PP、PVC
厚さ(mm)
(透明版)0.4
寸法(mm)
185.5×269
1個
¥146
税込¥161
当日出荷
切りくず排出を考慮した形状により、深い止り穴も可能です。
材質
電着
粒度
#100
表面処理
電着ダイヤモンド
関連資料
技術情報はこちら(75MB)
セット内容
透明板(切り取り加工済み)(140×140mm)×1、ふた×1、キャップ×1、ポール(Φ7×200mm)×1
材質
PP
寸法(Φmm)
約198(完成)
1個
¥264
税込¥290
当日出荷
ガラス・大理石などの難削材への繊細な穴あけに最適です。4枚刃、シンニング加工で被削材への喰い付きが良く、決めた位置での加工がスムーズです。
用途被削材:ガラス、タイル、大理石、コンクリートなど。
材質
刃部:超硬
2018年トラスコ掲載ページ
1 0238