飛竜のおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
72件の「飛竜」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷凍用ポリ袋」、「真空パック 袋 特大」、「飛竜 マジックカット」などの商品も取り扱っております。

1箱(1000枚)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。 厚さ(mm) 0.075 適合規格 食品衛生法適合
1パック(100枚)ほか
859 税込945
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

耐衝撃性、耐摩耗性、突刺し強度に優れ、破袋・ピンホールが起こりにくい袋です。水産加工品・漬物・冷凍食品などにご使用いただけます。
用途液体食品用保存袋 材質 ナイロン、LLDPE 厚さ(mm) 0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060)
1パック(100枚)
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1袋(100枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


ハサミ不要のVノッチ付チューブタイプ真空袋です。 -40℃冷凍から100℃の30分ボイルまで対応できます。
材質 ナイロン/PE
1パック(100枚)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マイナス40℃の冷凍食品包装から、105℃30分のボイル殺菌まで幅広く対応できます。ガスバリア性がありますので、ガス置換包装、脱酸素剤封入包装に好適で 併用することによりさらに食品の保存性が高まります。開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途バター、チーズなどの乳製品、マーガリンなどの油脂食品、味噌、漬物、生切り餅、蒲鉾ちくわ、はんぺんなどの水産練製品、半生麺、食肉加工品、液体スープ、佃煮、珍味、水煮、ペットフードなど 材質 バリアOny15/耐熱L-LDPE60
1パック(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

突き刺し強度が一般品の約3倍(30.4N)のシーラー用ポリ袋です。 冷凍保存も可能ですので、輸送時の破損・漏れ防止に効果的です。
材質 ナイロン・PE(ポリエチレン)・PE(ポリエチレン)(外側より三層構造) 厚さ(μm) 60
1袋(100枚)
5,320 税込5,852
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズが豊富で幅広い用途に対応できます。 -40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 真空包装適性に優れています。フィルムのコシが柔軟であり、真空包装・水物包装・冷凍食品包装での耐ピンホール性が抜群です。 ナイロンをベースにL-LDPEをタンデム押し出しラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および、耐寒性に優れています。 開封性を良く施うるため、V型ノッチ加工されています。 シール幅は、両サイド10mm・底10mm三方シール袋です。 外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途こんにゃく、米、漬物、水産加工品、冷凍食品、煮豆、惣菜など。
1袋(100枚)ほか
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

バリアOPPを使用することにより酸素バリア性に優れます。 脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、カビの発生を防止し、油脂の酸化による品質の劣化に対して効果があり、食品の変色・脱色を防ぎます。 防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓・乾燥食品の食感を損ないません。また、半生菓子などはパサツキ感がなく、ソフト感を維持できます。
種類 三方袋 入数(枚) 100
1袋(100枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋定寸タイプです。 片面がエンボス加工されているため袋内の空気を効率よく脱気することができ、通常のナイロンポリ袋よりも真空度が高くなります。
仕様 食品衛生法適合、5層構造(PA/PA+PE/PE) 材質 ナイロン、ポリエチレン タイプ 定寸 使用環境温度(℃) -30~100
1セット(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイナス40℃冷凍から100℃30分ボイルまで一枚で対応。柔らかい内容物でも、形を崩さずやさしく真空パックします。
厚さ(μm) 80 材質 PE,PA
1袋(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイドシール部分を無くすことで、低価格を実現しました。お得な入数です。開封に便利なVノッチ付。
材質 PE、NY 厚さ(μm) 60 耐熱温度(℃) -40~100
1セット(3000枚)ほか
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サイドガゼットタイプのポリ袋で、主に焼菓子などの包装に使用されます。食品衛生法規格基準適合商品です。●乾燥剤:使用不可●脱酸素剤:使用不可●入数:100枚
材質 IPP 仕様 ヒートシール可 厚さ(mm) 0.04 タイプ 乾燥剤・脱酸素剤使用不可
1袋(100枚)ほか
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バリアOPPを使用することにより酸素バリア性に優れます。脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより(1)カビの発生を防止します。(2)油脂の酸化による品質の劣化に対して効果があります。(3)食品の変色・脱色を防ぎます。防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓・乾燥食品の食感を損ないません。また、半生菓子などはパサツキ感がなく、ソフト感を維持できます。
用途農産加工品:ごま、ピーナッツ、アーモンド、小豆、乾燥果実、玄米粉、切り干し大根、かんぴょう、乾燥野菜、干椎茸、山くらげ、凍豆腐、麩、きし麺、素麺、うどん、そば、どくだみ茶、生姜砂糖漬など 水産加工品: 海産珍味(剣先、スルメ、鮭、蛸、鱈)、塩干類、とろろ昆布、削り節、煮干し、ちりめんくさや、青のり、乾燥わかめなど 畜肉加工品: 干し肉など 和洋菓子、甘納豆、バターピーナッツ、カステラ、バームクーヘン、チョコレート、飴、和洋菓子の集積包装、せんべい、ビスケット、フライ豆、どら焼き、まんじゅう、モナカなど 調味料: 乾燥貝、乾燥だし、お茶漬けの素、粉末ジュースなど その他の用途:ペットフード(ジャーキーなど)、乾燥剤、備長炭など 種類 合掌袋 入数(枚) 100
1袋(100枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

酸素透過度、透湿度共にバリア性の高い袋です。
性能 透湿度/4.8g/m2(24h)、酸素透過度/57.15cm3/m2(24h atm) 種類 ポリ袋 入数(枚) 100
1箱(100枚)
10,100 税込11,110
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チャック力がありますので、保存性が高く中身のこぼれがありません。再封性が必要なパッケージに最適です。自立安定性が良くスタイルが良いため、ディスプレイ効果が高まります。液体、粒体、ペースト等の幅広い用途に使用できます。
用途煮豆・佃煮類、肉・魚等のフレーク、塩辛、ナタデココ・杏仁豆腐等のデザート、ルー、タレ、スープ、塩、梅干、精米、そば粉、洗剤、消臭剤、ペットフードなど
1パック(50枚)
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

優れたヒートシール性で真空・水物包装に最適です。ヒートシール性に優れていますので真空・水物包装に最適です。マイナス40℃の冷凍保存から95℃/30分のボイル殺菌包装まで対応できます。耐ピンホール性に優れております。
用途汁物からゴロゴロ野菜、冷凍ものまで幅広く使用できる規格袋。 材質 O-NY(15μm)・LLDPE(60μm)
1袋(100枚)
1,098 税込1,208
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ヒートシール性、シール強度にすぐれた汎用タイプ。 90℃で30分のボイルが可能。
構成 ナイロン/PE
1箱(1000枚)ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)