- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- ラップ・消耗品・食品包材
- 食品シート 両開きのおすすめ人気ランキング
食品シート 両開きのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新102件の「食品シート 両開き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「食品シート」、「肉 シート」、「薄葉紙」などの商品も取り扱っております。
ばんじゅうやバットの内側に敷いて、汚れを防ぎます。
段ボールの底に敷いたり、製品の上にかけたり幅広い用途にご利用できます。
この商品は軟包装衛生協議会認定工場にて製造されています。
材質
HDPE
形状
シート
食品衛生法対応の食品用片開きシートとなります。HDナチュラル(半透明)、青、赤、黄とラインナップ。製造ライン、食材、工程毎に色分け可能となります。豊富なサイズにより食材の上に敷く、乾燥防止で食材の上に被せる等幅広い用途に使用頂けます。
厚さ(mm)
0.01
段ボールケースの底に敷いたり製品の上にかけたり、巾広い用途にご利用できます。厚さ:0.01mm 純白ロール紙、ろう引紙の代用として耐水、耐油性に優れており純白ロール紙の欠点をカバーします。
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.01
食品コンテナ・ばんじゅうの内側に敷いたり、製品の上に掛けたりできます。食品衛生法適合
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)
0.01
質量(g)
990
縦(mm)
1000
横(mm)
500
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプの極薄フィルムで食品加工時にシートとしてお使いいただけます。
用途食品用、シート
RoHS指令(10物質対応)
対応
シートに付着する菌の増殖を防ぎます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)
用途お弁当の上に/抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。
厚さ(μm)
20
耐熱温度(℃)
120
材質
OPP
商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。
安心・安全・高品質。
クリーンルームで製造・カットしています。
耐熱温度(℃)
120
材質
OPP
食品の下に敷いたり、上にかぶせて汚れや乾燥を防止するOPPフィルムのシートです。
食品の上にのせたり包んだりして乾燥を防ぎます。手切れが良く使いやすいです。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)
用途デニッシュの上に/お菓子の包みに
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
着色袋の使い分けによって、食材の区分け、便数管理が可能です。
ばんじゅう用内袋を使用することで、ばんじゅうの洗浄が容易で衛生的です。
食材の入れ替えが簡単で、作業性が向上します。
食品衛生法適合品。
食品用(和・洋菓子・お惣菜)ばんじゅうの内袋です。
ばんじゅうの清掃が容易で衛生的です。食品に使用できます。食品衛生法適合
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)
0.013
高機能鮮度保持フィルムです。空気中の酸素の透過量をコントロールして肉の鮮度・鮮赤色を保ちます。さらに表面の水分活性を下げ細菌の繁殖を抑えます。ディスペンサーボックス入り
材質
ニトロセルロース
材質
ポリプロピレン
厚さ(μm)
20
耐熱温度(℃)
約120
食品用の半折ポリシートです。コンテナ・ばんじゅうの内側に敷いて汚れを防いだり、製品の上に掛けて乾燥を防ぐなど、幅広い用途としてお使い頂けます。食品衛生法規格基準適合商品です。
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。和菓子の個包装用。シールなしで食品を包装することができます(包むだけで包装できます)。
用途食品包装・食品加工
厚さ(mm)
0.012
材質
HDPE
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ポリエチレン
色
半透明
加工
シングル
透明のビニールシートです。
用途業務用から家庭用まで幅広く利用されています。
幅(mm)
915
長さ(m)
1
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
食品の上にのせたり包んだりして乾燥を防ぎます。防湿セロファンは手切れが良く、ねじって包んでも勝手に解けにくいなどの特長があります。
材質
防湿セロファン#300