食品用液体容器のおすすめ人気ランキング

2025/11/29更新
117件の「食品用液体容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱プラスチック 容器」、「蜂蜜容器」、「qbテナー」などの商品も取り扱っております。
液体物流に最適です。コンテナ、ダンボール共に折り畳むことができ、場所をとらず通い容器に適しています。別売りで小出し用のコック、ノズル、カラーキャップもあります。キャップ部分を引き出せます。飲料水にも使用できます。
用途液体の保管等 材質 ポリエチレン(PE) 口内径(Φmm) 32 耐熱温度(℃) 60 寸法A(Φmm) 32
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力密閉タイプの樹脂容器です。 小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。 乳白色 耐熱温度(℃) -10~+80
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘度のある液体をはじめ、粉末を入れても使用ができます。また、調味料などの食品にも使用できる耐熱PP容器。容器本体を押して中身を出す容器です。マッサージオイルや液体石鹸、うがい薬、粉チョークなどの小分けにぴったりです。ポリオフィレン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準A規格
用途食品や液体の保存・運搬。粉末、粉チョーク、ふりかけ 材質 ポリプロピレン 容量(mL) 740(1kgは蜂蜜の比重での容量になります) 質量(g) 44(±3) 全高(mm) キャップ込:202 目盛 なし 寸法(Φ×高さH)(mm) 容器(胴部最大):86×169 口内径(Φmm) 39.8 耐熱温度(℃) 80~85(充填後、40℃以下まで冷却。殺菌温度ではありません。) 保管環境 高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
1個
129 税込142
翌日出荷

化学薬品はもちろん、食品衛生法に適合しているので食品にも使用可能です。 使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。 柔軟性に富んでいるので衝撃にも強く安心です。 高温で一体成型されています。 成形時には完全に浄化された空気を使用しているので異物が混入することなく安心してご使用頂けます。 ポリエチレン製で酸やアルカリに強く耐薬品性に優れています。 しかも腐ったり変質する事がほとんどありません。
用途フレーバー・植物油・しょうゆ等の食品や精製水・各種洗剤・漂白剤等の化学薬品等 寸法(mm) 295×295×285 口径(Φmm) 32 材質 ポリエチレン 規格 食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
449 税込494
当日出荷

内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。 その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質 容器/LDPE(特殊ポリエチレン) 規格 食品衛生法適合 口径(Φmm) 32
1個
406 税込447
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折りたためるPE製コンテナーです。 食品衛生法による基準を満たしています。 別売りのダンボールに入れてご使用ください
材質 PE
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。 ※蓋は別売となっております、ご注意ください。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。 ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など 材質 PP 容量(L) 18 乳白色 タイプ 本体のみ 外径×高さH(Φmm×mm) 330×345 目盛(mL) 耐熱温度(℃) 80 材質(取手) スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1個
709 税込780
当日出荷

バロンコンテナ・スクエア・スパウトバッグに使用できる専用コックです。
用途バロンコンテナーからの液体の排出 質量(g) 20 種別 コンテナ用コック トラスコ品番 280-2431 材質 ポリエチレン(PE)
1個
529 税込582
当日出荷

1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体) ポリプロピレン(PP) 色(本体) クリア 耐熱温度(℃) 約120
1本
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


コンパクトに折りたためて、使いやすいコック付きウォータータンクです。 防災備蓄用に最適です。
用途断水時など、水洗使用不可の時に。
1個ほか
819 税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用性のある容器です。 粘土のある液体の保管にも使用可能です。
用途蜂蜜、塗料詰め替え、カラーチョーク、粉態の保管に。 仕様 ねじキャップ仕様 材質/仕上 ポリプロピレン(PP) 半透明 色(フタ) 耐熱温度(℃) 90 中栓
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PPH-1kg専用キャップ
用途PPH-1kg用キャップ 材質 ポリプロピレン 高さ(mm) 49 質量(g) 8.4 口内径(Φmm) 7.7 保管環境 高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
1個
33 税込36
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用後はつぶして廃棄することも焼却処分することもできます。 最高5個まで積み上げることができます(長期保管時は3個まで)。 開封したかどうかが確認できるバージンシールキャップ仕様です。 包装等級Ⅱ合格。
その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質 (外装)ダンボール 材質(本体) LLDPE(リニアローデンシティ・ポリエチレン) 口内径(Φmm) 52.5 材質(コック) PE(ポリエチレン) 材質(ノズル) PP(ポリプロピレン)
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。 本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。 容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキの保管に。 試験分析物や検体の保存、標本に。 医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管に。 材質 HDPE(高密度ポリエチレン) 耐熱温度(℃) 本体:80、フタ:60 耐冷温度(℃) -30 材質(フタ) LDPE(低密度ポリエチレン) 材質(パッキン) エラストマー(PE系TPE)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


粘度のある液体をはじめ、粉末を入れても使用ができます。また、調味料などの食品にも使用できる耐熱PP容器。容器本体を押して中身を出す容器です。マッサージオイルや液体石鹸、うがい薬、粉チョークなどの小分けにぴったりです。ポリオフィレン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準A規格
用途食品や液体の保存・運搬。粉末、粉チョーク、ふりかけ 材質 ポリプロピレン 容量(mL) 740(1kgは蜂蜜の比重での容量になります) 質量(g) 44(±3) 全高(mm) キャップ込:202 目盛 なし 寸法(Φ×高さH)(mm) 容器(胴部最大):86×169 口内径(Φmm) 39.8 耐熱温度(℃) 80~85(充填後、40℃以下まで冷却。殺菌温度ではありません。) 保管環境 高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
1ケース(135個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷