- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 食品機械用潤滑剤
- 食品用潤滑油のおすすめ人気ランキング
食品用潤滑油のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新218件の「食品用潤滑油」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「食品機械 潤滑油」、「食品 シリコンスプレー」、「食品用グリス」などの商品も取り扱っております。
潤滑剤そのものが食品であり、衛生管理された食品油ラインにて生産。
高純度の植物性脂肪酸を主成分とした液状油タイプの潤滑剤。
一般植物油には見られない流動性、浸透性、消化吸収性等の特性を持っています。
酸化安定性(保存性)にすぐれ潤滑効果が長続きします
用途食品製造用機械の潤滑、食品容器の離型。
食品切断用カッター部の潤滑及び付着防止。
使用温度範囲(℃)
-5~200
耐荷重性能(MPa)
0.55(曽田式四球法200rpm)
引火点(℃)
240
成分
中鎖脂肪トリグリセライド、LPG
色
淡黄色透明
規格
NSF-H1,3H
基油
食用油脂
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
動植物油類
危険物の数量
168mL
1本(420mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
食品機械用オイル、NSF3H・H1に登録。
離型、付着防止、潤滑。
薄く均一に塗布したい場合に適しています。
2wayノズルなので使いやすい
用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。
規格
NSF 3H/H1 認定取得
その他
ISO14001認証取得工場製
付属品
ストローノズル(細部・深部用)
トラスコ品番
324-1459
色
美淡黄色
使用温度範囲(℃)
-10~100
主成分
植物系油脂、LPG
基油
食用油脂
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
0.3kg
1本(300mL)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
耐熱・耐水に優れています。偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤としてNSF H1に登録しております。
用途食品・医薬品・化粧品の製造装置・洗浄装置・包装装置・運搬装置の潤滑部位。食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所
規格
NSF H1 グレード
成分
流動パラフィン、アルミニウム複合石鹸、酸化亜鉛、炭酸カルシウム
使用温度範囲(℃)
-20~200
外観
白色バター状
増ちょう剤
アルミニウム複合石鹸
基油
精製流動パラフィン油
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.6MB)
米国食品医薬局(FDA)規格の原料、食用油脂を使用した無味無臭で酸化安定性に優れ、加水分解を起こしにくいオイルです。
(食品離型剤NSF 3H、食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された製品)
アレルギー対象物質、遺伝子組み換え原料を含みません。また、食品容器に使用されるPS、PP材への影響がありません。
用途食品の離型や付着防止用、食品機械摺動部・チェーンなどの潤滑用
(離型、付着防止として、寿司、おにぎりロボットの成形部や撹拌部、抜き型、カッターなどの刃部。その他業務用調理器具への食品の付着を防止用途)
(潤滑用として、製麺機や練り物製造機、食品加工機械の潤滑用途)
規格
NSF 3H/H1
成分
植物油、ブタン、プロパン
色
淡黄色透明
使用温度範囲(℃)
-10~100
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
168mL
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
偶発的に食品にかかっても害を与えない、H1グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。ゴムやプラスチックに影響を与えません。
用途カッター、ナイフ、コンベア、ボトリング充填機、オーブン、フリーザーなど
適合規格
FDAのCFR21-178.3570規則
主成分
シリコーンオイル、石油系溶剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
セハー330は常温時の離型・潤滑に使用できる食品加工向けに開発された画期的な食品エアゾル製品です。(厚生労働省認可済)原料は最新の精製、脱臭技術により、寿司・おにぎりなど風味のデリケートな食品に臭いが付かず、品質に影響を与えない安全な無菌高級純植物油を使用しています。
仕様
充填ガス/LPG
成分
高級精製オリーブ油、ビタミンE・C
材質
容器/スチール、キャップ/PP
内容量(mL)
330
危険物の類別
非危険物
1本(330mL)
¥1,998
税込¥2,158
当日出荷
従来のH1潤滑油を圧倒する付着性能・浸透性能を有しており、耐磨耗性能・潤滑性能において素晴らしい効力を発揮します。各種食品製造機械・製造ラインに適量塗布してお使いください。
液切れの良いノズルを採用しています。
他のスプレーと判別し易いホワイトトップを採用しました。
用途食品機械の潤滑及び防錆
規格
NSF H1
成分
流動パラフィン、合成炭化水素油、PTFE、酸化防止剤 等
トラスコ品番
820-2290
タイプ
スプレー
種類
油性
使用温度範囲(℃)
-15~200
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
135mL
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
優れた耐水性、酸化安定性及び機械安定性を有する USDA H1 の基準に適合した白色の食品機械用グリースです。
このグリースは食品との偶発的接触が発生する可能性のある箇所での使用に適しています。
用途食品機械のチェーンや摺動面の潤滑
使用温度範囲(℃)
-20~180
食品機械や包装機械の内部に使用できる安全な無菌潤滑油として開発された純植物油です。
材質
食用植物油脂
質量(kg)
0.395
危険物の類別
非危険物
TKG品番
9-0680-0701
TKG品番(2017)
6-0602-1101
1本(380mL)
¥3,298
税込¥3,562
当日出荷
食用油脂を原料としている為、食品に触れる箇所に使用できます。
2wayノズルなので使いやすい。
用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。
主成分
植物系油脂
NSF 3H取得した、食品に触れても安全な油です。市販の工業用潤滑油に優る潤滑性、耐摩耗性を有しています。無菌の食用植物油が原料の為、食品や容器の付着、また万が一口に入っても安全です。無味無臭ですので、食品の外観や風味を損ないません。
用途食品機械、農業機械、酪農機械、水産機械、ご家庭の自転車など多用途に使用できます。
タイプ
スプレー
使用温度範囲(℃)
-10~100
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
化学物質安全性参考資料
厨房に常備しておくと便利です。
食品衛生法に基づく食品添加物規格適合の流動パラフィンを使用し、極めて高純度で化学安定性に優れています。
成分
食品添加物流動パラフィン、LPG
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
150mL
毒劇区分
普通物
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥789
税込¥868
当日出荷
本品は食品の製造または包装機械用の無菌潤滑剤です。
油剤は日本食品分析センターによる重金属ヒ素・微生物の試験をクリアーし、食品等の品質を損なうことのない食用油脂です。
本品に使用の油脂は熱に比較的安定で容易に腐敗せず、且つ-15℃でも固化せず、制菌作用もあります。
医薬品の製造ラインにて生産しております。
容量(mL)
440
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
動植物油類
危険物の数量
263mL
1本
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された安全性の高いシリコン潤滑スプレーです。
ゴムやプラスチックにも影響を与えません(生ゴム、シリコンゴムを除く)。
用途食品機械などの軽潤滑や離型剤として・食品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に・ゴム製品(パッキン・シール)の組付け挿入性向上として
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
35.7g
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
1本(500mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
アメリカ農務省USDAが定める、食品機械用潤滑剤の安全性規格NSF H1規格(食品に接触する箇所での使用が可能)に登録されています。
付着性、防錆性、酸化安定性に優れ、油分離も少なく機械汚れを抑えます
用途製造ラインのコンベア、オートフライヤーなどに
グリス種類
アルミニウムコンプレックスグリース
成分
複合アルミニウム石けん基、LPG、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)
-20~+200
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
150mL
毒劇区分
普通物
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
内容量(mL)
480
危険物の類別
非危険物
1本(480mL)
¥1,498
税込¥1,618
当日出荷
強力な潤滑効果と安全性を両立した”食品機械用グリース”
食品と偶発的に接触する可能性のある箇所での使用が認められるNFS H1に登録され、FDA(米国食品医薬品局)の規定を満たした原料のみを使用しています。
潤滑・防錆・耐水・耐薬品性に優れる高性能カルシウムスルフォネート複合グリースです。
低温から高温まで幅広い温度範囲で使用出来ます。
石油系溶剤を使用していないので、ゴム・プラスチックにかかっても安心です。
においの気にならない無香性です。
規格
NFS H1
危険物の類別
非危険物
食品の製造または包装機械用の無菌潤滑剤です。油剤は日本食品分析センターによる重金属ヒ素・微生物の試験をクリアーし、食品等の品質を損なうことのない食用油脂です。高度の精製により油臭を取り除いてあるため食品に接触しても匂いが付きません。ポリスチレンやある種のN・B・R製のゴムを膨潤させたり、ポリスチロール製容器等への影響がより少ない油を使用しております。石油系の機械油は全く使用しておらず、エアゾール式のため、機械を停止することなく簡単にかつ均一に塗布することができます。作業性に考慮した、持ちやすいくびれ缶を採用しております。NSF認証(3H・H1)取得済み。日本製。
用途すしロボットl機械。ジュース・アルコール飲料関係機械並びに包装機械。バター・チーズ・マーガリン関係機械並びに包装機械。生肉・ハム製造機械並びに包装機械。製麺・パスタ・総菜等の製造機械並びに包装機械。ソフトクリームのフリーザーの製造機械並びに包装機械。牛乳の充填トラブル解消。その他全ての食品製造に適応できます。
付属品
チューブ付交換ボタン
内容量(mL)
480
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
動植物油類
危険物の数量
6864mL
関連資料
※SDS(0.27MB)
1本(480mL)
¥2,098
税込¥2,266
6日以内出荷
食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースで耐水性です。
米国農務省基準のUSDA[H1]合格。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に
汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに
ちょう度(25℃、60W/min)
265/295
色
白
規格
NSF H1
使用温度範囲(℃)
-20~200
引火点(℃)
210以上
滴点(℃)
230
外観
白色バター状
粘度(at40℃mm2/s)
70
流動点(℃)
-24.0
固体潤滑剤他
酸化亜鉛
離油度質量(%)
3.5
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
規格
NSF H1
危険等級
Ⅱ
アズワン品番
2-4123-05
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
420mL
危険物の性状
非水溶性
1個
¥1,488
税込¥1,637
当日出荷