- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- テーブルウェア(卓上備品・食器)
- 食器のおすすめ人気ランキング
食器のおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新18,555件の「食器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メラミン食器」、「介護用食器」、「ステンレス手洗い器」などの商品も取り扱っております。
食器の種類給食用食器材質ポリプロピレン形状丸皿仕様電子レンジ・食洗器使用可能種別給食皿色白耐熱温度(℃)120電子レンジ○食器洗浄機業務用
スケーター小鉢セット
トッピングなど少量の食事作りに!すりつぶしに便利な突起付きの小鉢2個セット!可愛いハートとしずくの形の小鉢です。電子レンジ・食洗機・食器乾燥機・熱湯OK!!
寸法(mm)ハート型:約 80×64×40、しずく型:約 63×81×40容量(mL)ハート型:90、しずく型:90耐熱温度(℃)ポリプロピレン(-20~140)電子レンジ○食器洗浄機○
cottaキャラカレー miffy
お気に入りのキャララクターで、楽しい食卓を♪
ご飯型や抜き型を使い、カレーライスを立体的にデコレーションしてかわいく演出できます。
カレー以外のピラフやみぞれ鍋などにも。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質飽和ポリエステル寸法(mm)ご飯型:約130×101×55、抜き型:直径100×18色黄色レンジ不可耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20食器洗浄機可
1個(1個)
¥1,098税込¥1,208
4日以内出荷
ハセガワ抗菌ハセガワのおひつ
従来の木製品のように割れ・木くずの心配がなく衛生的。内部の発泡体構造により木製以上の保温性を備えています。洗浄性も高いため、作業効率の改善に。消毒保管庫(熱風80℃90分)、食洗機の使用も可能
材質ポリエチレン、発泡ポリスチレン(内部)
ミクロン食器洗浄機用ヒートラベル TDI
貼っておくだけで表面温度を記録 HACCP管理に威力を発揮します。エアライン世界標準 精度±1%(100℃以下±1℃)
用途機内食、ケータリングサービス、ホテル、病院、食品工場表示1点表示精度(%)±1RoHS指令(10物質対応)対応
LEC(レック)激落ちくん キッチンおそうじパック 6枚入
毛足の長いふわふわクロスでホコリ・水分・油分をしっかりキャッチします。洗剤を使わずに汚れを落とす高機能クロスです。超極細繊維が油汚れやほこりなどをスッキリ落とし、水滴をすばやく拭き取ります。カラ拭き、水拭きのどちらでもお使いいただけます。
用途テーブル、シンク周り、食器・グラス、カトラリー、コンロ周り・電子レンジのお掃除に材質ポリエステル85%、ナイロン15%シリーズ激落ちくん寸法(cm)約25×25
1セット
¥799税込¥879
9日以内出荷
ベストコ我が家の回転寿司
我が家の回転寿司用お皿5Pセット
電子レンジ・食洗機不可
セット内容専用皿5P材質ABS樹脂色ホワイト直径(Φmm)100高さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応電子レンジ不可食器洗浄機不可
1個
¥399税込¥439
9日以内出荷
キャビネットは小物や食器や調味料などが収納でき、棚まで動く手間を省いて作業効率が一段とアップ!。※キャビネット内寸法は、高さはシンク下の一番狭い場所、奥行きはホース部分で狭くなっている部分/なっていない部分の数値です。
高さ(mm)800付属品レベル調整用 アジャスター(+25mm)、ホース付き材質ステンレス(SUS430)仕様アジャストボール調整巾+30m/m荷姿完成品ホース長さ(cm)70RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598税込¥2,858
4日以内出荷
[乾きが速いスプレータイプ] 塗りやすく 乾きが速い鉄部用さび止め(下塗り用)スプレー塗料。 [上塗りの性能を高める] 鉄部に密着して強力な防サビ効果を発揮し、上塗り塗料の密着を高める。 [上塗りできる塗料の種類] 水性塗料 / 油性塗料 / ラッカー (ラッカー系塗料を塗る場合は10日以上置いてから行うこと。)
用途[鉄部・鉄製品のさび止め用下塗り] 門扉 / シャッター / フェンス / 電気器具 / 鉄骨 ※表示以外の用途には使用しないこと。 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 床面 / 食器類 など [鉄以外の金属]
ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所・荷重のかかる場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
包丁を使わず切り餅をらくらくカット!食べやすいこつぶモチのできあがり!食器洗い乾燥機対応。
材質取り出しプレート/ABS樹脂(耐熱温度100℃/耐冷温度-30℃) 、カッタープレート/ポリアセタール(耐熱温度100℃/耐冷温度-30℃)高さ(mm)29縦(mm)113横(mm)62アズワン品番64-4187-21
1個
¥499税込¥549
当日出荷
アイリスオーヤマベーシックラック
スチールと木材を組み合わせたインテリアに馴染むラックです。オープンタイプでディスプレイラックとして大活躍します。高さのあるものや書籍、小物までたっぷりと収納可能です。魅せる収納にぴったりです。奥行きが約43cmあるため、食器や調理家電も置けます。リビングやキッチン、デスク周りなど場所を問わずお使いいただけます。横揺れ防止のクロスバー付きです。しっかり補強し支えます。脚部はアジャスター付きで、がたつきを防止します。お客様組み立てとなります
質量(kg)約21高さ(mm)約1600奥行(mm)約430間口(mm)約800使用工具+ドライバー(サイズ:2番)主要材質木製部分:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、金属部分:金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)棚段数(段)5均等積載量(kg/段)棚板(1枚あたり):約10、全体:約50
鉛を含まないので水道配管だけでなく、食器、医療関係のはんだ付にも使える経済的な銅配管用はんだです。
線径(Φmm)2成分錫95%、アンチモン5%エスコ品番EA310B-5タイプ高強度質量(g/巻)500融点(℃)240
1個
¥10,300税込¥11,330
当日出荷
高い耐水性なので食器洗浄機にも使用できます。
ガラス同士、ガラスと金属を強力に接着します。
ガラス装飾品の修理、ガラス細工に最適です。
用途ガラス装飾品の修理。ガラスアクセサリーの製作、ガラス製小物の補修。色透明質量(g)18固着時間(秒)15~60(23℃)主成分シアノアクリレート系仕様液状トラスコ品番416-6035主な用途ガラス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.003L特性耐水性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパーツ
1本(3g)
¥499税込¥549
当日出荷
工事不要の置き型食洗機の設置に便利なラック。伸縮式でキッチンの幅に合わせた設置が可能。
シンクに渡して設置する際は、アジャスターでシンクの段差に対応。小さい食洗機も、縮めて省スペースで収納。
ラック下の高さが約13cmで、調理スペースが広々。お掃除しやすい。
材質天板/スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、フレーム/スチール(粉体塗装)質量(kg)2.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37~62×36×15~16.5(アジャスター含む)、ラック下/32.5~57.5×34×13~14.5天板寸法(cm)W35~60×D36
カノーやさしい彩り 抗菌汁椀
日本らしいやさしい色合いに仕上げた汁椀。木目調であたたかみのあるデザイン。
抗菌加工が施されているため、安心安全です。樹脂製なので軽く、割れにくい。電子レンジ、食洗機使用可能。
材質PET/ABS樹脂(ウレタン塗装/抗菌)容量(mL)330寸法(直径Φ×高さH)(mm)108×70電子レンジ対応食器洗浄機対応
材質18-8ステンレス高さ(mm)50間口(mm)170TKG品番9-0200-1601
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
マルケイ(国際化工)高台皿 5寸
形状丸皿食器の種類和食器電子レンジ×食器洗浄機○
一度にたくさんの水切りが出来る大容量の野菜水切り器。ふたにはロック機能付でつまみを回転させるだけ!ゴム脚がついていて安定感抜群。回転部分が洗えて衛生的。水を流せる水切り口付。
材質容器=AS樹脂、蓋・ザル=ポリプロピレン質量(g)940容量(L)6外径×高さH(Φmm×mm)265×220、(ザル)220×125耐熱温度(℃)AS樹脂=70、ポリプロピレン=110食器洗浄機×
1個
¥2,598税込¥2,858
当日出荷