- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 食材温度計のおすすめ人気ランキング
食材温度計のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新123件の「食材温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「瞬間温度計」、「非接触 温度計 高精度」、「熱放射温度計」などの商品も取り扱っております。
パンの発酵温度や加熱調理食材の中心温度、冷凍・解凍の温度管理にはかった温度を手元で角印できるホールド機能付き。実験や水槽の温度管理にも最適。清潔に使用できる防水仕様で丸洗いが可能
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
材質
耐熱ABS、PET、ステンレス
色
ホワイト
材質(本体)
耐熱ABS、PET、ステンレス
質量(g)
約38(電池含む)
電源(V)
DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
電源
DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
測定範囲(℃)
-50~250
精度
±1℃(0~100℃) ±2℃(左記以外)
1目盛(℃)
0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
217×16×37
温度測定範囲(℃)
-50~250
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
217×16×37
最小目盛
0.1℃
最小目盛(℃)
0.1
表示範囲(℃)
-50~250
保証期間
1年
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
小型で軽量設計、ペン型放射温度計。測定物に触れずに、瞬時に温度チェックが可能。安全で衛生的。連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利。オートパワーオフ機能付き
用途食品の保存温度、表面温度管理に。機械や設備機器の点検に。
測定範囲(℃)
D:S(距離:測定範囲)=1:1
電源
LR44形ボタン電池2個
放射率設定範囲
0.95(固定)
応答速度
約1秒(90%)
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き
自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。
測定範囲(℃)
-50~300
材質
本体:ABS、センサー:ステンレス304
寸法(mm)
Φ20×207
電源
ボタン電池LR44×1個(別売り)
1目盛(℃)
0.1(≦100)、0.5(>100)
センサー
保護等級IP68(※ステンレス部分)
精度(℃)
±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)
設置方式
ハンディタイプ
測温プローブ
Φ3.4×108mm
温度表示方式
デジタル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
温度計の種類
ペン型温度計
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
プローブ先端Φ2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利。防水仕様(IPX7/JIS保護等級7相当)で簡単な水洗いができて衛生的。温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します。最高最低温度自動メモリ機能付き。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)
用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます
測定範囲(℃)
-40~260
質量(g)
約27(電池、シースホルダー含む)
電源
CR2032形ボタン電池1個
最小表示
0.1℃
測定精度
±1.0℃(-9.9~59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×187×17
電池寿命
約1年(1日1時間使用の場合)
測温プローブ
Φ2.8mm×L120mm、プローブ先端Φ2.2mm
先端径(Φmm)
2.2
防水性
IPX7/JIS保護等級7相当
表示間隔
1秒
水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。データホールド機能付です。プローブキャップ付です。
仕様
容器保護等級:IP65
セット内容
取扱説明書、プローブキャップ
材質
本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304)
測定範囲(℃)
-50~300
測定精度
±1℃(-30~+150℃)、±2℃(左記以外)
分解能
0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(左記以外)
温度表示
(最小)0.1℃
設置方式
ハンディタイプ
プローブ長(mm)
3.5×120
温度表示方式
デジタル
特性
防水
温度計の種類
防水温度計
レーザーマーカー機能付。オートパワーオフ機能付(約10秒)。見やすいブルーのバックライト機能付。
用途電気設備、機械の温度管理、点検
測定範囲(℃)
-50~500
付属品
取扱説明書、テスト用9V角型乾電池×1個
質量(g)
145(電池含む)
電源
9V角型乾電池×1個
測定精度
±4℃(-50~0℃)、±2%rdg、又は±2℃の大きい方(0~+500℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
36×134×88.5
分解能(℃)
0.1
放射率
0.95固定
サンプリング
1回/秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、10~95%RH(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
測定エリア寸法
12:1(120cmでΦ10cm)
温度表示方式
デジタル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.9MB)
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
対象物に直接触れずに表面温度を測定。
測定範囲(℃)
-33~220
仕様
(D:S比)1:1
付属品
ストラップ、LR44(お試し電池)
質量(g)
19(電池含む)
電源
LR44×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
21×83×23
分解能
0.1℃(-9.9~+199.9℃)、左記以外1℃
精度(℃)
(23±3℃)において±2%または±2.0℃のいずれか大きい方
サンプリング
約1秒(90%)
温度表示方式
デジタル
温度計の種類
放射温度計(ハンディタイプ)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
エスコ品番
EA701BC-18
1個
¥3,600
税込¥3,960
当日出荷
レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
185×46×143
電源
単4アルカリ電池2本
精度
±2%または±2(数値の高い方を適用)
電池寿命(時間)
連続使用14
温度表示方式
デジタル
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
PS/Cマーク(JQA)認定製品。測定中の最高温度を同時に表示。バックライト、レーザーマーカー付き。オートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)。測定範囲は-38~+365℃(AD5635/AD5619)。測定範囲は-60~+500℃(AD5611A/AD5614)
用途機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理に、塗装乾燥工程の温度測定と管理に、アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理に、プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理に、建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理に、お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理に、食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理に
放射率が可変で設定(0.1~1.00)可変できるので、対象物に合わせ表面温度の測定が可能です。
レーザーマーカー無タイプ。
用途電気設備、機械、食品などの温度管理、工事現場設備の点検
質量(g)
136.7
電源
単4乾電池×2本(別売)
測定範囲(℃)
-50~400
測定精度
±2%または±2(数値の高い方を適用)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
144.5×38×93
放射率
0.1~1.00可変
サンプリング
約0.5秒(95%)
距離係数
D:S=12:1
使用温湿度範囲
0~40℃、10-95%RH以下(但し結露のないこと)
保管温度範囲(℃)
-20~60
温度表示方式
デジタル
取扱説明書
(7.9MB)
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
応答波長(μm)
5~14
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
防滴構造。ON/OFFスイッチの操作だけで温度が計れます。検温部が長いので安全に使用出来ます。
用途食材の温度を測定する温度計
測定範囲(℃)
-30~250
付属品
キャップ、電池(1個)
材質
(表示部・キャップ)ABS樹脂、(検温部)ステンレス
質量(g)
21(キャップ電池含)
本体寸法(mm)
220×26×15
文字高(mm)
11
精度(℃)
0~100℃/±1、その他/±2
表示桁数
4桁
使用電池
アルカリ電池LR44×1個(モニター用電池付)
防滴構造
JIS2級
コンパクトサイズで携帯に便利です。
持ち歩きに便利なクリップ付です。
水に濡れても安心な防塵・防水仕様です。(IP67)非接触なので安全で衛星的に使えます。
用途様々な温度測定に。
材質(本体)
ABS樹脂/カバー:塩化ビニル樹脂、ポリエチレン樹脂
質量(g)
25(電池含)
電源
アルカリ電池LR44 2個
測定範囲(℃)
-30~180
使用温度(℃)
0~50
精度(℃)
-33~0℃:±(-2.5+0.05×表示温度)℃/0℃以上:±2.5%または±2.5℃(数値の大きい方)
測定波長
8~14μ
放射率
0.95(固定)
本体サイズ(mm)
85×24×18
電池寿命(連続時間)
約30
防塵防水性能
IP67
オートパワーオフ
無操作状態で約15秒後
測定間隔
1秒
特性
防塵・防水
非接触なので衛生的、危険な場所からも離れて安全に温度測定できます。コンパクトで手軽に温度チェック。オートパワーオフ機能付き。
用途食品や調理鉄板の温度管理に、ショーケース内の温度管理に、機械や設備の点検に
放射率設定範囲
0.05~1.00 まで0.01きざみで設定(変更)可能
質量(g)
約32(電池含む)
電源
CR2032形リチウム電池1個
最小表示
0.1℃(-55~+199.9℃)、それ以外は1℃
測定範囲(℃)
D:S(距離:測定範囲)=1:1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
39×77×19
精度(℃)
±2%または±2℃のいずれか大きいほうの値(-33~220℃)、±4℃(他の測定範囲)
電池寿命(時間)
約30(連続使用時)
応答速度
約1秒(90%)
MAX(最大値)・MIN(最小値)アラーム機能付。
データホールド機能付。
クリップ、スタンド付。
用途学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理に。
学校や実験室などでの実験備品等に。
付属品
プローブキャップ、取扱説明書
TGK品番
219-70-23-79
トラスコ品番
795-4816
質量(g)
約94(電池含む)
電源
単4形乾電池 1個
測定範囲(℃)
-50~+150
プローブ
Φ3.5×115mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×100×18
センサー
サーミスタ
分解能
0.1℃(-20℃~+150℃)、1℃(左記以外)
温度測定範囲(℃)
-50.0~+150
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×18×100
サンプリング
1回/秒
使用温湿度範囲
-5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
温度測定精度
±1℃(0~+40℃)
コード長さ(cm)
約100
電池寿命
約1年間
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
濡れた手でも操作可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX5に準拠)
小型・軽量・-30~150℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。
最大・最小値表示、測定値のHOLD機能付。
フレッシュコンクリート/コンクリート/生コンの温度測定に最適です。
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。
測定範囲(℃)
-30~150
特性
防水
電源
LR44 1.5Vボタン電池1個
測定精度
±1℃(0~140℃) その他は±2℃
対象物に触れるなく-50℃~260℃の幅広い温度測定が可能なガンタイプの赤外線放射温度測定器です。空調、食品、料理を測定する温度計モードと表面温度を測定する表面温度計モードの機能が付いています。温度を測定すると自動的に測定値が記録され、記録された測定値を簡単に表示できます。(最大32個まで)。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。便利な電池残量表示機能付です。
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷