食洗機給水ホースのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
111件の「食洗機給水ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「食洗機 ホース」、「洗濯機給水延長ホース」、「洗濯 機 の 付属 品」などの商品も取り扱っております。
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給水ホースをワンタッチで着脱します。
長さ(m) 1 材質 塩化ビニル樹脂、ポリアセタール タイプ 元口なし 質量(g) 300 ホース長さ(m) 1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


1個
4,998 税込5,498
当日出荷

食器洗い機や浄水器へ分岐する場合に使用するバルブです セラミックハンドルなのでワンタッチで送水・止水できます 万一ホースが外れても安心なオートストッパー付き
材質 黄銅
1個
5,098 税込5,608
当日出荷


1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各メーカーの自動洗濯機に対応 ジョイント部抜け防止機能付 ワンタッチで簡単交換 抗菌仕様
用途全自動洗濯機用 材質 PVC、POM 使用温度(℃) 60以内 耐圧(MPa) 1.72/5分
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗濯機の給水ホースです。 ほとんどの全自動洗濯機に使用可能! 水栓と給水ホースをワンタッチで接続することができる! 給水ホース用口金付
材質 PVC、POM
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

給水ホースの水漏れ、洗濯機の移動による交換に最適です。 各メーカーの全自動洗濯機に適合します。 給水ホースがワンタッチで着脱できます。 ロックレバーで脱落を防止してくれます。 耐水圧・耐寒・耐熱性に優れた安心設計です。
材質(ホース) PVC樹脂 材質(ジョイント) POM樹脂 材質(パッキン) 塩化ブチルゴム
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全自動洗濯機用給水ホースです。 洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。 ほとんどのメーカーに取付可能。
材質 塩化ビニル樹脂、ポリアセタール オフホワイト 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~50
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全自動洗濯機用給水延長ホースです。 使用中の給水ホースにワンタッチでつないで延長します。 ロックレバー付きでホースの抜けを防止します。 ほとんどのメーカーに取付可能です。
材質 塩化ビニル樹脂、ポリアセタール アイボリー 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~50
1個
3,098 税込3,408
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途食器洗い機や浄水器などに分岐できます 仕様 ワンタッチジョイント付 機能 緊急止水機能
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

1個
6,798 税込7,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

接続金具と給水ホースが、ワンタッチで脱着できます。 (※蛇口をしめて行ってください。)
1本
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自動閉止機構付き
用途呼び13の混合栓、自在水栓用 適合 呼13の混合栓、自在水栓用 取付ねじ W26山20 仕様 自動閉止機構付き 材質 黄銅 幅(mm) 44 呼び径 13 縦(mm) 44.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

水栓と洗濯機の間隔がせまい場合に。ホース接続部がL字になっており、ホースの折れ曲がりを防止。ホース長さ80CM。ホースをカチットにワンタッチ接続。各メーカーの自動洗濯機に適合。
長さ(m) 0.8 ホース長さ(m) 0.8
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

自動閉止機構(ストッパー)付きの洗濯機用ニップルがセットされた全自動洗濯機用給水ホースです。 給水ホースをワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 ニップルは、呼び13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーに取付可能。
付属品 安心ストッパー付き給水ジョイント 材質 塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、黄銅 オフホワイト 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~50
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)