- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- デスク・テーブル
- 飲食店アクリル板のおすすめ人気ランキング
飲食店アクリル板のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新116件の「飲食店アクリル板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリル板半透明」、「飛沫防止パーテーション 飲食店」、「アクリル板」などの商品も取り扱っております。
会議室の間仕切りや、飲食店様のカウンターテーブルに最適
複数台数でよりお得なセット価格
透明度の高いアクリルとプライベートスペースをしっかり確保する半透明アクリルの2種類
市販のカードケースを使用すれば、メニューボードとしてもお使い頂けます(カードケースは別売りです)
安心安全の角R加工
材質(ベース)
ステンレス 1個0.33kg
取付方式
自立式
材質(パネル)
アクリル
飛沫を防ぐ透明の仕切り板。飲食店や受付カウンターなどの飛沫感染予防対策に。
厚さ(mm)
3
半透明のデスクトップパネル。
デスクに置くだけで簡単にプライバシーを確保できます。
衝立。
仕様
滑り止めゴム付き(底面)
材質
アクリル
取付方式
自立式
材質(パネル)
アクリル
感染症対策のアクリルパーテーション。オフィス、会議室、飲食店、受付等様々なシチュエーションで利用可能。軽くて安全、ちょうどよい厚み3mm。
小さいスペース、デスクなどに置きやすいサイズ。
透明度が高く違和感無く使用が可能。
パネル下の隙間から書類の受け渡しもラクラク。パネル下の隙間はパソコンのコード類を通す空間としても利用可能。
組み立て式で使用しない際はコンパクトに収納できる。
用途受付、商談、職場、事務所、オフィス、カウンター、窓口などのウイルス感染防止として。
材質
アクリル樹脂
幅(mm)
500
厚さ(mm)
3
簡単に設置できる自立式デスクパネルです。フロスト調のアクリルパネルなので、暗くならず圧迫感がありません。サイズは4サイズ。スペースを仕切りながらも顔を上げるとコミュニケーションが取りやすい360mmの高さと、プライバシーに配慮し業務に集中しやすい450mmの高さがあります。
用途簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパネル。フリーアドレスのオフィスやコワーキングスペースや喫茶店などの飲食店、打ち合わせデスクやスタンディングデスクの間仕切りなどに。
付属品
L型プレート×4個
材質
パネル/アクリル、L字プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
取付方式
自立式
材質(パネル)
アクリル
会議室の間仕切りや、飲食店様のカウンターテーブルに最適
複数台数でよりお得なセット価格
透明度の高いアクリルとプライベートスペースをしっかり確保する半透明アクリルの2種類
市販のカードケースを使用すれば、メニューボードとしてもお使い頂けます(カードケースは別売りです)
安心安全の角R加工
材質(ベース)
ステンレス 1個0.33kg
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
材質
アクリル樹脂
脚を差し込むだけで組み立て可能。
軽量だから設置も移動も自由自在。
本体パネルの間や付属のクリップに書類をはさめます。
本体パネルの高さは、置く場所に合わせ、320・350mmの二段階に調節できます。高さ350mmにすると、本体パネルの下にコードを通すことができます。
付属品
脚×2個、クリップ×2個
材質
本体パネル/PP(2.6mm厚)、クリップ/PC、ゴム/シリコーン、脚/アルミニウム合金
取付方式
自立式
材質(パネル)
PP
飲食店の飛沫感染予防に。コンパクトで飲食店のカウンター席に最適です。ボードを縦・横どちらの向きでも自由に設置出来ます。
材質
ボード/アクリル、スタンド/ステンレス
寸法(mm)
400×450
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)
1
ロックウェル硬度
(Mスケール)97
材質
アクリル
色
透明
比重
1.19
全光線透過率(%)
93
吸水率(%)
0.3
耐燃性
可燃性
パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。
挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!
アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。
パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途間仕切り、パーテーション
付属品
六角レンチ(#3)
材質
アルミニウム押出形材(Al)スチール+ポリアミド(PA66)
対応
(天板厚さ)~37mm/(対応パネル板厚)~5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
W900×H600×t3(アクリル板)
有効寸法(奥行)(mm)
40以上
引き出しの中を整理整頓!
仕切り板とスタンドで、間仕切り自由自在。
スタンド式なので1枚でも自立し、タテでけ、ヨコだけの仕切り方もOK!
シングルスタンドとクロススタンドを使って連結させたり、十字やT字に区切ったり、思い通りに仕切れます。
仕切り板は1cmきざみでカッターなどで簡単にカットできます。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
サイズ
L
パネルサイズ(mm)
135×250
適合サイズ(cm)
引出し内寸:14以上用(組み立て高さ13.7)
設置は簡単。
「L型」パーティションであっという間に「安心&衛生的」な空間 に早変わり!
軽い! 半透明で明るい! 抗菌剤配合!
5個以上注文で送料は無料になります。
取付方式
自立式
発泡ボードなどの厚手のポップ用です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×40×32.5
仕様
パネル用
対応メディア
3~7mm厚
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
PET樹脂製の仕切り板です。
商品棚・平台などの商品仕切に最適です。
目立たず、商品を綺麗に陳列できます。
用途商品の陳列に。
収納の整理に。
材質
PET
幅(mm)
50
厚さ(mm)
1
色
透明
高さ(mm)
100
加工
R加工(4角)
表面仕様
保護シール(両面)
透明のポリスチレン樹脂製のL型仕切板です。
医薬品などの小サイズの陳列にピッタリの仕切板です。
幅(mm)
40
高さ(mm)
60
材質
PET 0.5t
耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨
材質
アクリル
色
乳白半透明
商品棚・平台などの商品仕切に最適!安さで人気です!
●高衝撃性強化ポリスチレン使用。(非エンビ)
●分別回収によりリサイクル可能。
●アクリル並の透明感。
●なんといっても安い!
材質
PS
厚さ(mm)
t1.2