飴ランプのおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
77件の「飴ランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「赤外線照射機」、「リフレクター投光器」、「のし台」などの商品も取り扱っております。
テーブル固定式アメランプ TKGランキング1位
電源:単相100V 375W 。温度調節可。ダイヤル調節は、付属の電子コントローラーで行います。 (ACアダプターくらいの大きさのものにダイヤルが付いて いて、それを電源にさす。それにアメランプのコンセント をつなぐ)
電源(V)単相100消費電力(W)375外径(Φmm)フード/175機能温度調節可首長(mm)560TKG品番9-1159-0301TKG品番(2017)6-1037-0401
1個
69,980税込76,978
翌々日出荷

アメランプ 2灯式 (トランクタイプ) EBM(江部松商事)ランキング2位
セット内容トランク、1、ランプ、100V500W×2、コントロールBOX、1、風防、1、シリコンマット、1質量(kg)9.5電源単相100V/500W(×2)外寸(mm)625×425×H110(作業台585×385)EBM品番2794900
1個
279,800税込307,780
翌々日出荷

ハロゲンワークライト 500W EARTH MANランキング3位
「置く+吊り下げ」の2WAY。 便利な約3mコード。
用途夜間・暗い所での作業に。消費電力(W)(適合電灯)500電球の種類ハロゲン設置場所屋内、屋外コード長さ(m)約3電源タイプ電源コード式付属品ハロゲンランプJタイプ500w×1セット内容ワークライト本体×1、パイプフレーム×1、吊り下げフック×1、ハロゲンランプJタイプ500W×1質量(kg)約1.3周波数(Hz)50/60電流(A)5電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約285×215×370芯数2適合ランプEMハロゲンランプJタイプ500W JAN/4907052629219
1個
2,898税込3,188
当日出荷

赤外線電球(保温電球) 岩崎電気ランキング4位
赤外線をより効率よく放射する電球です。
用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温全長(mm)185口金E26定格寿命(時間)6000ガラス球径(mm)127
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

電気 ヒートランプウォーマー EBM(江部松商事)ランキング5位
1個
62,980税込69,278
翌々日出荷

仕様温度調節用電子コントローラー付種別375W直径(Φmm)(傘)175電源単相100V375W首長(mm)560EBM品番6943500
1個
62,980税込69,278
翌々日出荷

高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。 熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。 経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。 木材・建築の接着や印刷の乾燥。 電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。 プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。材質セラミック電圧(V)200RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,398税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


1個
52,980税込58,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ホットさせるあたたかさ。 作りたてのおいしさを、いつまでもそのままに。 保温機能+明るい照明で店頭での演出効果抜群!
消費電力(W)185電源(V)単相100付属品18-8浅型角バット8枚取(408×290×H40mm)、アミ1枚、赤外線ランプ白球寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×300×530
1個
42,980税込47,278
翌々日出荷

ランプは赤外線電球白球付です。高さ調節は、475・530・580・640mm(全高)の4段階可能。オン・オフスイッチ付。
用途でき上がったお料理を赤外線保温によりベストのおいしさに保ちます。材質本体:ステンレス、カサ:アルミ製(シルバーメタリック)寸法(mm)355×450×H485電源(V)単相100消費電力(W)250×2
1個
70,980税込78,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カウンターに取付けて使用します。
材質(フード)アルミ製全長(mm)1245質量(kg)4径(Φmm)(フード)165ランプ赤外線/単相100V、250WTKG品番9-1649-0801TKG品番(2017)6-1455-0801
1個
98,980税込108,878
3日以内出荷

従来のワイドヒーターの特長を活かし、新たに使いやすさと安全性を追求したモデルです。グリップ一体式となったスイッチ機能やPSE法に適合した安全ガード・専用メッシュガードを施した親切設計となりました。 また、ワイドヒーター専用温風キットもそのまま取り付けることができる上、専用スタンドにも簡単に取り付けられるグリップシューも装備しました。 縦・横自由に回転、丈夫になった首振り機能
質量(g)450電流(A)8電源(V)単相100定格電力(W)1000RoHS指令(10物質対応)対応
1台
34,980税込38,478
当日出荷

消費電力(W)125×2電源(V)単相100付属品18-8浅型角バット8枚取(408×290×H40mm)、アミ1枚、赤外線ランプ白球2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×530
1個
59,980税込65,978
24日以内出荷

フィフティ・ヴィジョナリー赤外線ランプ
赤外線ランプはフェイシャルやボディへの部分照射用のランプです。
消費電力(W)175
1台
20,980税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ランプは赤外線電球白球付です。高さ調節は、475・530・580・640mm(全高)の4段階可能。オン・オフスイッチ付。
用途でき上がったお料理を赤外線保温によりベストのおいしさに保ちます。消費電力(W)250×2材質本体:ステンレス、カサ:アルミ製(シルバーメタリック)電源(V)単相100寸法(mm)355×450×H485
1個
63,980税込70,378
翌々日出荷



家庭用電源100Vで、スイッチを入れるだけで商品を美しく照らし出すと共に保温します。バット別売
電源(V)単相100消費電力(W)500
1台
79,980税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

TGK品番257-68-03-01適合機種赤外線水分計FD-600/610用赤外線ランプ定格消費電力(W)185RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998税込3,298
当日出荷