- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- メガホン・ホイッスル・マイク
- 館内放送のおすすめ人気ランキング
館内放送のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新102件の「館内放送」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「放送アンプ」、「工場用スピーカー」、「呼び出しマイク」などの商品も取り扱っております。
高音質でコンパクトに設置できる2タイプの呼出しアンプ。
設置スペースをとらないA4サイズ。壁取付も可能。
電源
AC100V・50/60Hz
周波数特性
100Hz~10kHz+1.5dB、-4.5dB(ライン)
歪率(%)
1.0以下
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×83×213(高さはゴム足4mm含む)
仕上
AVアイボリー(マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)
インピーダンス
(定格)3.3kΩ、10kΩ
スピーカー
12cmコーン型
音圧レベル(dB)
(出力)91dB(1W/1m)
周波数特性
200Hz~18kHz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
173×195×101
仕上
ケース:ABS 樹脂(オフホワイト)、裏板:ハードボード
事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。卓上型の呼出、案内用のマイク大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。
用途工場内、事務所内の呼出用マイクとして最適です。
トラスコ品番
448-5343
材質
マイクヘッド/亜鉛めっき鋼線、本体/ABS樹脂
質量(kg)
0.44
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
アンプ/トランペットスピーカー/ダイナミックマイクのフルセット。
車載用拡声器です。
入力端子付ですので、CD・テープレコーダーなどの音源も再生可能です。
また、トランペットスピーカーを4台まで増設可能です。
セット内容
本体×1台、トランペットスピーカー×1台、マイクロフォン(カールコード)×1個、DC12V電源コード(5A ヒューズ付、ケーブル長:約3m)×1本、本体・スピーカー間接続コード(ケーブル長:約3m)×1本、AUX接続プラグコード(ケーブル長:約1m)×1本、本体取り付け金具×1個、マイクロフォン用引っ掛け金具一式×1個、本体取り付けねじ(3×8タッピングねじ)×4本・(3×16タッピングねじ)×4本・(スプリングワッシャー)×4個・(平ワッシャー)×4個、スピーカー取り付けねじ(M4×20)×4本・ナット(M4)×4個
質量(g)
本体/約430、スピーカー/約1000
電源(V)
DC12~13.8
最大出力(W)
20
定格出力(W)
15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体/約125×55×75(突起物含まず)、スピーカー/約200×118×230(ステー部含まず)
周波数特性
100Hz~10kHz
入力感度
マイク/5mV。AUX/3.5Φ:30mV 100Ω。AUX/6.5Φ:250mV 20kΩ
最大消費電力(A)
3.5
インピーダンス(Ω)
付属スピーカー/8、接続可能スピーカー/2~8
1セット
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
用途に合わせたシステムが構成できます。
ワンタッチスロットインタイプの2ユニットを組込み、用途に合わせたシステムが構成できるユニット式卓上アンプです
5回線のスイッチボード(一斉放送スイッチ付)を備え、ブロック放送がワンタッチで行えます
別売りのスイッチボード(SB-100)の併用で多数のブロック放送が可能です。
用途工場やオフィスなどの定時放送や、学校の体育館や運動会の放送設備など業務用放送設備、音響設備に
仕様
用途に合わせたシステムが構成できます。
トラスコ品番
497-3097
セット内容
取扱説明書(保証書付)、回線表示ラベル×1、束線用バンド×2
材質
パネル:ABS樹脂、ケース:鋼板
幅(mm)
420
質量(kg)
8.2
高さ(mm)
145
品名
ユニット式卓上アンプ
奥行(mm)
346
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
ユニット式卓上形アンプBXシリーズに組込可能なプログラムチャイムユニットです。20のプログラムを容易に設定できます。号令付きラジオ体操、チャイム音源を内蔵しています。音源の演奏スピードを調節できます。
トラスコ品番
855-2906
質量(kg)
0.9
品名
プログラムチャイムユニット
使用電源
DC12V(組込機器本体より受電)演奏曲目
2018年トラスコ掲載ページ
6 1438
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
会社、工場、マンションのような集合住宅、施設など小さなコミュニティで簡単に情報共有ができる戸別放送の端末です。
上位機種XEAL30/40Dをシンプルにしてデジタル簡易無線の事前に登録していた3CHの受信だけに特化させた戸別受信機です。
非常時だけでなく、普段から構内放送、館内放送用受信機として便利にお使いいただけます。
種類
デジタル簡易無線登録局
受信周波数
XEAL3D:351.16875 ~ 351.38125MHz 30ch のうち 3 波(登録局)・XEAL4D:467.00000 ~ 467.40000MHz 65ch のうち 3 波(免許局)
受信感度
-0dBμemf(BER1×10-2)
消費電力(W)
約5(電源アダプター使用時)
電源(V)
AC100(付属 AC アダプター 出力 DC 6V)
最大出力(W)
1(スピーカー)
スピーカー部インピーダンス(Ω)
8
動作温度範囲(℃)
-10~50
使用電池
単三形アルカリ乾電池 4 本(LR6AG 相当品)
電池使用時間(時間)
24以上(5 分受信 / 55 分待ち受けの繰返しで)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×60×112(突起物除く)
質量(g)
約550(乾電池含む)
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
仕様
単一指向性
エスコ品番
EA763CF-20
セット内容
(トランスなし)ホーンスピーカ×1、10W建設機械用アンプ×1、フレキシブル型ダイナミックマイクロホン×1
材質
(ホーン部)ASA耐候性樹脂、(ねじ類・取付金具)ステンレス
形状
フレキシブル型
寸法(mm)
90×89.5×35、(口径)Φ225×140、(全長)188
質量(g)
270
電源
DC24V
コード長さ(m)
2
定格出力(W)
10
コード長さ(mm)
600(VFF0.75mm2×2)
プラグ
短頭プラグ
回路方式
(入力)MICエレクトレット:1.6kΩ×1(ミニジャック)、ダイナミック:600Ω×1(標準ジャック)
再生周波数帯域(Hz)
350~8k(出力音圧レベル20dB以内)
音圧レベル(dB)
出力106以上
使用電圧範囲
DC20V~32V(DC24Vバッテリー)
インピーダンス(Ω)
(負荷)8~16
1個
¥35,800
税込¥39,380
当日出荷
卓上型の呼び出し案内用のマイク
使い易い大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。
トラスコ品番
722-3846
材質/仕上
(マイクヘッド)亜鉛めっき銅線/グレー焼付塗装、(本体)ABS樹脂/グレー<マンセルN4.0近似値>
質量(g)
440
形式
ムービングコイルマイクロホン
使用温度範囲(℃)
-10~+50
スイッチ
プッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付) ショートオフ型
感度
-58 dB(1 kHz、0 dB=1 V/Pa)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×215×150(出力コード部除く)
周波数特性
100Hz~10kHz
コード
1心シールド線 不平衡 グレー 半艶 ホーンプラグ
使用湿度範囲
95 %RH以下(ただし結露のないこと)
指向性
単一指向性
出力コード長さ(m)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
600不平衡
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
高機能ながら、優れた設置性を実現した卓上デジタルアンプです。
仕様
増幅方式/D級(デジタルアンプ)
使用温度範囲(℃)
0~35(設置場所の室温)
スイッチ
スピーカー選択スイッチ、プロテクトクリアスイッチ
電源
AC100V・50/60Hz
表示
レベル:ピーク(赤)、-30dB,-10dB(緑)、プロテクト(橙)、リモコン(橙)、緊急(橙)、優先(橙)、スピーカー選択1~5(緑/橙)、一斉(緑/橙)、コールサイン(緑/橙)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
420×88×250(突起部除く)
制御
【リモコン制御】音声、回線制御1~5、一斉制御、放送制御、コールサイン制御入力、電源(24V)/0V。【増設制御電源】無電圧メイク入力/メイク出力、スクリューレス端子。【増設制御一斉】無電圧メイク入力/メイク出力、スクリューレス端子。【非常放送優先制御】ブレイク入力、スクリューレス端子、定格電圧24V、流入電流0.5mA。【緊急制御】無電圧メイク入力、スクリューレス端子、開放電圧24V、短絡電流3mA。【優先制御】無電圧メイク入力、スクリューレス端子、開放電圧24V、短絡電流3mA
仕上
AVライトグレー塗装(マンセルN8近似色日塗工CN-80近似色)
周波数特性
50Hz~20kHz
その他の機能
前面マイク ダッカー制御(ラインミュート)、非常放送優先制御入力時停止、コールサイン(ピンポン)、優先制御入力(ラインミュート)、増設制御電源・増設制御一斉(増設接続用)、緊急放送(緊急制御)
使用湿度範囲
20~90%RH(結露なきこと)
S/N比
75dB以上(IHF-AWTD,22kHzLPFON、ライン1)
歪率(%)
1以下(ライン1、定格出力時、1 kHzにて)
音声入力
【ライン1】-10dBV(前面VR付)不平衡ピンジャック×2ラインミュート対象。【ライン2/マイク1】-20dBV/-66dBV(前面VR、感度切替)平衡大型複式フォーンジャックラインミュート設定可。【ライン3/マイク2】-20dBV/-66dBV(前面VR、感度切替)平衡大型複式フォーンジャックラインミュート設定可。【チャイム】-10dBV(前面VR付)不平衡ピンジャック×2。【ページング】-10dBV(前面VR付)平衡大型複式フォーンジャック。【前面マイク】-66dBV(前面VR付)平衡大型複式フォーンジャック、ダッカー制御付き(ラインミュート制御)。【前面ライン】-20dBV不平衡ステレオミニフォーンジャックラインミュート対象。【緊急音声入力】-10dBV不平衡ピンジャック×1。【アンプ入力】0dBV不平衡ピンジャック×1。【リモコン音声入力】小/大(感度切り替え)平衡即結端子台
樹脂一体成形タイプ。
木ねじで取り付け。
分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。
音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
-20~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
290×214×100/74
仕上
ハイインパクトスチロール(マンセルN8近似色)
周波数特性
150Hz~15kHz
スピーカー
12cmコーンスピーカー
適合電線
銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
オフィス、学校、工場などさまざまな現場でセットアップ可能です。
定格出力(W)
120
小形タイプベストセラー。高音質、ミュージックシーンに。天井固定アジャスターで取付けもカンタン。
用途レストラン・カフェ・スナックなど飲食店。ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。
材質
本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+塗装)
タイプ
埋込形
使用温度範囲(℃)
-10~+50
再生周波数帯域(Hz)
80~20kHz
音圧レベル(dB)
(出力)88 W/m
スピーカー
100mmフルレンジスピーカ
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
本体:180×(18+50)
オフィスなどの受付からの館内呼出や、案内放送に便利な10W出力のアンプです。
別売のページングマイクPM-660Dを使えば、内蔵の1音チャイムを鳴らす事ができます。
付属品
壁面取付金具、取付ねじ
トラスコ品番
817-2842
質量(kg)
1.8
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
30
出力
ハイインピーダンス:11kΩ、差込式端子台
ケース色
オフホワイト(マンセルN9.0近似色)
定格出力(W)
10
材質(ケース)
ABS樹脂
入力
マイク:-50dB/600Ω(不平衡)、ホーンジャック×1またはDINソケット(5P)×1(ホーンジャック優先)、予備:-10dB/50kΩ(不平衡)、RCAピンジャック×2
周波数特性
200Hz~12kHz+3dB、-4dB
チャイム音量
1音:330Hz(PM-660Dトークスイッチによりリモート起動)
S/N比
60dB以上
歪率(%)
3(1kHz定格出力時)
回路
ミュート:マイク入力による予備入力の自動減衰、復旧動作(減衰量25~30 dB,復旧時間4.5 s)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
曜日ごとに設定した時間に、ラジオ体操、チャイム、メロディを流せます。
用途タイマーは2曲まで選んで設定できます。
トラスコ品番
149-0946
幅(mm)
166
全長(mm)
330
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
64
奥行(mm)
185
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです
トラスコ品番
448-5351
質量(kg)
1.9
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
用途に合わせたシステムが構成できます。
上り、下りの4音チャイムをワンタッチで鳴らすことができる、エレクトロチャイム内蔵の卓上形チャイム付マイクロホンです。
特定の音源のみをハウリングを起こさずに集音できる単一指向性ダイナミックマイクロホンを採用しております。
チャイムボタンとトークボタンがそれぞれ独立していますので、シーンに合わせてチャイム放送とマイク放送が簡単にできます。
トークボタンは、押しながら右に回すとボタンがロックされ、ハンズフリーでのトークが可能になるので、呼出用・案内用・会議用に最適です。
用途UNI-PEX製のさまざまな機器に対応可能なチャイム付マイクロホン、呼出用・案内用・会議用に
トラスコ品番
497-3712
セット内容
ACアダプター(ADP-750)×1、調整用ドライバー×1、取扱説明書(保証書付)×1
材質
本体:亜鉛ダイカスト、ベース:ABS樹脂、マイク:鉄、トークボタン、チャイムボタン:POM樹脂
幅(mm)
110
質量(kg)
1
高さ(mm)
292
品名
チャイム付マイクロホン
奥行(mm)
165
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
小規模エリアで業務放送に使用いただける卓上型アンプに最適
2電源方式を採用。 AC100VとDC24Vでも使用が可能です
音質調整が可能。 高音部と低音部それぞれの音質調整でより聞き取りやすくする事が可能です
ミュート機能。優先入力に信号が入ると、被優先入力の音量は自動的に減衰します
配線すっきり。 マイク1の入力は前面パネルに、その他の入力はリアパネルに備えています
ワンタッチ切り替え式。 マイク2は、ライン1とスライドスイッチで切替が簡単です
予告音付(冒頭音)。ページング起動端子を使えばページング放送時に「ピン・ポン」と喚起放送可能
スピーカー増設に便利。既設のスピーカーラインから入力できる100系入力で増設も可能です
リレー接点で本体の電源を制御。リモートコントロール端子付で必要な時だけ電源制御が可能です
付属品
Φ6.3ステレオプラグ
質量(kg)
約4.2
出力
ライン:0dBV 600Ω 不平衡 RCAピンジャック
定格出力(W)
20
電源電圧(V)
AC100 50/60Hz DC24
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約272×約103×約304
機能
【付帯】ミュート:ページング入力優先でマイク1・マイク2/ライン1・ライン2が被優先、マイク2/ライン1優先でマイク1・ライン2が被優先、減衰量はマイク1、マイク2/ライン1、ライン2はいずれも40dB以上。リモートコントロール:無電圧メーク接点にて起動。接点容量 DC24V 10mA。ページング起動:無電圧メーク接点にて起動し内蔵の予告音動作。予告音(ピン・ポン)の音量は半固定VRで調節可能
出力インピーダンス(Ω)
500, 250, 4~16
保存温度範囲(℃)
-10~+50(ただし結露のおそれがある場所では使用不可)
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
マイク1:-62dBV 600(電子平衡) Φ6.3標準ジャック、マイク2/ ライン1:-62dBV 600(電子平衡)/-22dBV 10k(電子平衡) スライドスイッチ切替式Φ6.3標準ジャック/キャノンタイプコネクタ、ライン2:-22dBV 10k 不平衡 RCAピンジャック、ページング:-22dBV~0dBV 10k 不平衡 半固定VR付、100系入力:約100V 20k 平衡 半固定VR付
定格消費電流(A)
出力:AC0.8以下 DC1.8以下
1台
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷