- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- 首 振り ラチェット メガネ レンチのおすすめ人気ランキング
首 振り ラチェット メガネ レンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新187件の「首 振り ラチェット メガネ レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダブルフレックスロックギアレンチ」、「板ラチェット首振り」、「メガネ ラチェット レンチ」などの商品も取り扱っております。
ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。
手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
ヘッドは任意の角度に調整可能です。
首振り
あり
ラチェット機構
あり
両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応。;両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付(RMFW-1214以上のサイズ)。
形状
ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構
あり
首振り
あり
ギア数72山、送り角5度のギアにダブルフレックス機構を採用した高能率ギアレンチ。
フレックス機構は180度首振りOK。
12段階15度の角度調整で固定できるロック機構採用で、ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群。
本締め可能。
形状
ストレート(両頭首振り)
首振り
あり
ラチェット機構
あり
正逆の切り替えは付いていません。
ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質
Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理
三価クロムメッキ
首振り
あり
ラチェット機構
あり
両側首振り。
送り角度5度。
形状
ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構
あり
首振り
あり
送り角度(°)
5
仕様
パワーフィット
歯数
72
両端はサイズ違いのギアラチェットになっており、1本で2サイズの作業が行えます。
またフレックスタイプなので角度調節が可能です。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
形状
ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構
あり
材質
本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼
歯数
72
表面処理
クロームメッキ
送り角度(°)
5
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。
耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。
材質
本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼
歯数
72
表面処理
クロームメッキ
首振角度(°)
180
送り角度(°)
5
首振り
あり
ラチェット機構
あり
本締め可能。
首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。
送り方向が良く分かるイエローリング。
12角サーフェス(角丸)
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。
電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
ラチェット機構
あり
首振り
あり
材質
クロムバナジューム
歯数
72
首振角度(°)
180
送り角度(°)
5
配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。本体は薄形のストレート形状のため、奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
首振り
あり
ラチェット機構
あり
ラチェット部は、本締めが可能です。
送り角度5°(8mmを除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。
首振り角度は180°です。
滑りにくいグリップデザインを採用しました。
形状
ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構
あり
仕様
十二角
首振り
あり
ロック機構で首振り角度を保持したままでアクセス可能です。奥まった、込み入った場所での作業に最適です。12角サーフェィス(角丸)でボルト・ナットの角を傷めません。送り角度がよくわかるイエローリングを採用しています。プッシュボタンの操作でロックが解除でき、狙った角度で使用可能です。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルトナット脱着に。電子部品、車両整備用工具として。
仕様
首振り角度(22.5°)8段階調節
材質
クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ
歯数
72枚
送り角度(°)
5
超ロングサイズのため奥深い箇所の作業に最適です。めがね側で高トルク作業を行い、首振機構付のラチェットめがね側で早回し作業をすることで作業効率が上がります。両ヘッドともに片面がオフセットしているため、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。
形状
ストレート(片頭首振り)
ラチェット機構
あり
首振り
あり
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
仕様
首振り機構付
材質
クロームバナジウム鋼
首振り
あり
ラチェット機構
あり
ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。ヘッドは任意の角度に調整可能です。
セット内容
RMF08、10、12、13、14、17、19
質量(kg/セット)
1.02
トラスコ品番
323-5271
質量(kg)
1.02
首振り
あり
ラチェット機構
あり
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ラチェット機構
あり
首振り
あり
トラスコ品番
431-9753
セット内容
RMFQ-08、10、12、13、14、17、19、袋布
材質
構造用鋼
質量(kg)
1.02
1セット(7本組)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
お得な5本10サイズセットです。
用途板ラチェットレンチは薄い構造で締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能で狭い場所で活躍します。
セット内容
6×8mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(5本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。フレックスタイプ(180度)です。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
細やかな動きで、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。180度首振りフリー状態と、13段階の角度調整で固定できるロック状態を任意で選択ができる新機構を採用しました。メガネ部はボルト・ナットとの接触面をより大きくする設計で、確実で安心な作業が可能であるとともに、コンパクトなレンチ外形をも実現しました。メガネ部は15度オフセット、ラチェット部での本締めも可能ですが、メガネ部で安心の作業が可能です。本体はエッジの効いたシャープなフォルムです。本体側面を厚くデザインし、手に優しい側面形状です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
仕様
首振り機構付
材質
クロームバナジウム鋼
首振り
あり
ラチェット機構
あり
ギア数
72山(送り角度5度)