- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- 首かけボールペンのおすすめ人気ランキング
首かけボールペンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新91件の「首かけボールペン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボールペン ひも付き」、「通し穴付きボールペン」、「ネックストラップ リール」などの商品も取り扱っております。
軽快に身につけられる、カラフルな2色ボールペン。両手がふさがっている時や、移動中など、どんな状況でも軽快に身につけられるストラップ付。便利な2色ボールペン(黒・赤)。
色数
2色
ペンやマーカーの落下防止に便利なコードです。付属シールの穴部にコードのひもを通し、ペンやマーカーに付属シールを巻きつけると落下防止コードとして使用出来ます。
付属品
ペンやマーカーに巻きつける付属シール
トラスコ品番
785-4307
材質
(コード部)ポリウレタン、(ヒモ部)ナイロン
質量(g)
50
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
たすきがけもできる120cmロングストラップ。
バンドクリップ・脱着式マツバパーツなど多彩な吊下げ機能。
お洒落なストライプ柄のストラップ。
安全調整パーツ付き。
材質
紐/PET、紐付属パーツ/PP、紐止めパーツ/PC、クリップレバー/POM、クリップバンド/PE
寸法(mm)
約1200(Φ10)
主要材質
紐=PET 紐付属パーツ=PP 紐止めパーツ=PC クリップレバー=POM クリップバンド=PE 脱着パーツ=POM
ひも幅(cm)
Φ10mm
両手がふさがっている時や。移動中などどんな状況でも軽快に身に着けられるストラップ付。
便利な2色ボールペン(黒・赤)。
インク色
黒・赤
軸径(Φmm)
15
厚さ(mm)
15
全長(mm)
147
質量(g)
13.7
方式
ノック式・ストラップ付
材質(軸)
ABS樹脂
先端ボール径(mm)
0.7
色数
2色
商品タイプ
本体
軸径7.5mmから11mmまで、多様なボールペンに対応するクリップボード用ペンキーパー。
ボールペンなどの紛失を防止します。
展示会場や会社の受付、工場の作業チェック等ボールペンを失いやすい場所で大変便利にお使いいただけます。
キャップ部に弾性の高いシリコンゴムを採用しているため、一般事務用に使用れているボールペンにほぼ対応致します。
材質
キャップ部/シリコンゴム、コイル部/EVA(オレフィン系樹脂)
対応径(Φmm)
最大:11/最少:7.5
高所作業対応落下防止コイルです。
伸縮自在コイルにより、筆記作業に違和感なく使用できます。
クリップ付きで、手軽に取り外しができます。
最大長(mm)
1400
自然長(mm)
140
適合
フエキ建築用シャープペンシル2.0mm、 シャープペンシル2.0mm超硬芯
トラスコ品番
818-5670
質量(g)
12
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
フックで名札ケースや鍵などを付けれます。
着脱式の松葉ヒモ付き。
引っ張ると外れる安全パーツ付き。
用途名札や携帯電話などの吊り下げに。
材質
ストラップ:再生PET
ストラップ幅(mm)
10
ストラップ長さ(cm)
90
2色ボールペン
ストラップ付(112cm)
インク色
黒・赤
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.7
エスコ品番
EA765MG-231
全長(mm)
147
方式
ノック式
替芯
EA765MG-175(黒)、-176(赤)
色数
2色
色(軸)
ブルー
1個
¥380
税込¥418
当日出荷
シンプルな丸紐タイプのデジカメ・携帯電話ストラップ。ブラック。長さ調節可能です。液晶画面やレンズの汚れを取るクリーニングパッド付きです。シンプルな丸紐です。
ワンタッチで着脱できるジョイントパーツを採用しています。
IDカードなどのホルダーが取り付け可能なフック付きです。
全長(cm)
約54
消耗の多い黒インクの替芯を軸に1本内蔵したネックストラップ付き3色ボールペン「フェアライン3ワークハード」。
首からボールペンが下げられ、使いたい時にすぐ使え大変便利です。
ポケットなどにしまう手間も省け、また落ちる心配がなく大変実用的ですので作業現場や医療・福祉関係の方などにも最適です。
また、ストラップは強い負荷がかかると外れる安全設計ですのでお子様でも安心してお使い頂けます。
軸内に使用頻度の高い”黒” の予備芯を1本内蔵し、使用中のインク切れを解消します!
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.7
方式
サイドノック式
色(軸)
クリア
寸法(mm)
Φ19×142
質量(g)
22
エコマーク認定
認定
適合品番
18-0055
インク色
ブラック、レッド、ブルー
インク
油性
色数
3色一体
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 312
Wラッセル(立体織り)のソフトな素材が首への負担を軽減します。
長さ調節が可能です。
ワンタッチで着脱できるジョイントパーツで、取り外してすぐにスマホやデジカメに使えます。
ICカードなどのホルダーが取り付け可能なフック付きです。
色
ブルー
材質
ポリエステル
幅(mm)
10
全長(mm)
560
質量(g)
16
耐荷重(kg)
1
アズワン品番
64-0885-54
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
挟むものの厚みによって、クリップの支点部分がスライドすることで、挟んだものがクリップの奥まで入りクリップ全体で固定するため、安定した保持力を得ることができます。(もちろん薄いものでもしっかり挟むことができます)。厚さ5mmのものをクリップ奥まで挟むことができます。
材質
(軸)再生PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)再生PC樹脂
方式
ノック式
先端ボール径(mm)
0.7
替芯
S-7S
インク
油性
商品タイプ
本体
高所作業に最適!。伸縮自在コイルで筆記作業ラクラク!。クリップ付きで取り付け、取り外しが手軽!
商品タイプ
本体
質量(g)
25
方式
ノック式
芯径(mm)
2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途ステンレスボールペンをクリップボードに取り付けるのに使用します。
材質
18-8ステンレス
外径(mm)
0.9
芯が抜けにくい安心設計です。踏んだり曲げたりしても割れにくく、飛散を防ぎます。油性インクですので、乾燥等にも強く長持ちします。
インク色
黒
アズワン品番
2-7417-21
ペン先径(Φmm)
1.0
1袋(10本)
¥1,370
税込¥1,507
当日出荷
軽い伸縮で書きやすい、耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用しています
線径(Φmm)
0.8
使用荷重(kg)
0.1
自然長(mm)
250
最大長(mm)
1800
RoHS指令(10物質対応)
対応
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
使用荷重(kg)
0.5まで
自然長(mm)
約320
材質
(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工
コード径(Φmm)
約2.0
最大長(mm)
約1100